フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(3)
13(3)
19(3)
25(4)
30(3)
38(3)
50(3)
100(1)
150(1)
200(1)
テープ幅(mm)をもっと見る
フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。
用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。 材質基材:フッ素樹脂 長さ(m)5 連続使用温度(℃)-60~200℃ 主な用途傷つき防止 切断方法切断にはカッターが必要 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フッ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。高温時の収縮が小さくなっています。
用途シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。 材質基材:フッ素樹脂 長さ(m)5 連続使用温度(℃)-60~200℃ 主な用途摺動補助、傷つき防止 切断方法切断にはカッターが必要 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。 耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。 加熱時に剥がれ難くなっています。
用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護 仕様UL規格品、切断にはカッターが必要 材質基材:フッ素樹脂(PTFE) 長さ(m)10 使用温度範囲-60~200℃ 主な用途耐熱結束、滑り助長、保護 特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
特価
1,190 税込1,309
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

多孔質PTFEを用いたテープです。耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性に優れています。熱伝導率実測値0.075W/m・K。
用途高温かつ発塵させたくない部分の断熱材に。重量物の保管ラックなどクッション性が必要な箇所の摺動補助に。 トラスコ品番149-8106 材質基材:多孔質フッ素樹脂(PTFE) 幅(mm)25 厚さ(mm)1 質量(g)82 長さ(m)4 使用温度範囲-60~250℃ 引張強度98N/10mm 主な用途断熱材、摺動補助 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/25mm)95 引張強度(N/10mm)38 粘着力(N/25mm)10 切断方法カッターが必要 特性耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性 関連資料(0.27MB) (0.1MB)
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷