フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(1)
多孔質PTFEを用いたテープです。耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性に優れています。熱伝導率実測値0.075W/m・K。
用途高温かつ発塵させたくない部分の断熱材に。重量物の保管ラックなどクッション性が必要な箇所の摺動補助に。
トラスコ品番149-8106
材質基材:多孔質フッ素樹脂(PTFE)
幅(mm)25
厚さ(mm)1
質量(g)82
長さ(m)4
使用温度範囲-60~250℃
引張強度98N/10mm
主な用途断熱材、摺動補助
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/25mm)95
引張強度(N/10mm)38
粘着力(N/25mm)10
切断方法カッターが必要
特性耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性
1巻
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。