絞り込み
ブランド
  • 寺岡製作所(1)
  • 日東電工(1)
テープ幅(mm)
  • 40
  • 10(13)
  • 12(2)
  • 12.7(5)
  • 13(39)
  • 15(4)
  • 19(43)
  • 20(8)
  • 25(57)
  • 25.4(5)
  • 30(18)
  • 38(24)
  • 50(64)
  • 75(3)
  • 100(18)
  • 150(11)
  • 200(11)
  • 250(9)
  • 300(28)
  • 500(10)
  • 1000(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.06(1)
  • 0.08(1)
  • 0.13(1)
  • 0.18(1)
  • 0.23(1)
特長
  • 絶縁(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
基材
  • フッ素樹脂(1)
フッ素樹脂
粘着剤
  • シリコーン系(1)
シリコーン系
テープ長さ(m)
  • 10(2)
10
使用温度範囲(℃)
  • 200まで(1)
200まで
用途
  • 用途結束用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
結束用・電気・電子用
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(13)
13(39)
19(43)
25(57)
30(18)
38(24)
50(64)
100(18)
200(11)
300(28)
テープ幅(mm)をもっと見る
フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410 寺岡製作所フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410寺岡製作所(14件のレビュー)
4,798税込5,278
1巻
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性、、耐摩耗性、絶縁性、耐熱性、耐候性、離型性に優れています。 柔軟で巻き付けに適しています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁・結束・シール。 ヒートシーラー加熱圧着部の被覆。 耐薬品性が要求されるマスキング。 各種滑り材。主な用途電気絶縁、結束、シール用RoHS指令(10物質対応)対応特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
薄型PTFE粘着テープニトフロン No.903UT 日東電工薄型PTFE粘着テープニトフロン No.903UT日東電工
87,980税込96,778
1箱(13巻)
21日以内出荷から30日以内出荷
総厚み0.06mmの薄型タイプの粘着テープです。従来品と比べて約23%の軽量化を実現し、資源保護に貢献します。耐熱性、滑り性、撥水性などのすぐれた特性を備えています。-60℃~200℃の広い温度範囲で連続使用が可能です(推奨値)。また、短時間であればより高温でも使用可能です。UL510の難燃基準に対して、Flame Retardantを取得しています(登録番号E34833)。
用途電線・ケーブルおよびコイルの絶縁耐熱テープ。モータ駆動システムの絶縁および摺動。自動車内部のキシミ音対策や摺動部の擦れ対策。厚さ(mm)0.06構成シリコン系粘着剤・ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルム伸び(%)180絶縁破壊電圧(kV)6.4難燃性UL510 Flame Retardant (E34833)巻戻し力3.8(N/19mm)動摩擦係数0.1
フッ素樹脂テープ