絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • 日東電工(1)
  • 中興化成工業(1)
  • h-old(1)
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 19(3)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • 350(1)
  • 400(1)
  • 450(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.06
  • 0.025(2)
  • 0.045(2)
  • 0.05(13)
  • 0.07(2)
  • 0.075(3)
  • 0.08(22)
  • 0.09(2)
  • 0.095(3)
  • 0.1(16)
  • 0.13(62)
  • 0.15(6)
  • 0.16(4)
  • 0.17(3)
  • 0.18(38)
  • 0.2(4)
  • 0.23(17)
  • 0.3(9)
  • 0.5(3)
  • 1(3)
  • 色グレー(1)
特長
  • 絶縁(1)
基材
  • フッ素樹脂(1)
  • ポリイミド(1)
フッ素樹脂・ポリイミド
用途
  • 用途電気・電子用(2)
電気・電子用
粘着剤
  • アクリル系(1)
  • シリコーン系(1)
アクリル系・シリコーン系
テープ長さ(m)
  • 10(3)
  • 66(1)
10・66
使用温度範囲(℃)
  • 180まで(1)
  • 250まで(1)
180まで・250まで
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(1)
12(1)
13(1)
15(1)
18(1)
19(3)
20(1)
22(1)
25(2)
30(1)
38(1)
40(1)
100(1)
150(1)
200(1)
250(1)
300(1)
350(1)
400(1)
450(1)
テープ幅(mm)をもっと見る
フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASFー121P 中興化成工業フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASFー121P中興化成工業
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。シリコーンフリーのためシリコーンを嫌う環境下での使用に適しています。
用途電子機器の絶縁被覆。塗装工程のマスキング。トラスコ品番623-3181幅(mm)25厚さ(mm)0.06グレー長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~180基材フッ素樹脂(PTFE)粘着剤耐熱アクリル系主な用途電気・電子用粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/25mm)90引張強度(N/10mm)36粘着力(N/25mm)4.6使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
PETテープ h-oldPETテープh-old
1,750税込1,925
1個
当日出荷
厚さ(μm)60
薄型PTFE粘着テープニトフロン No.903UT 日東電工薄型PTFE粘着テープニトフロン No.903UT日東電工
49,980税込54,978
1巻ほか
21日以内出荷から30日以内出荷
総厚み0.06mmの薄型タイプの粘着テープです。従来品と比べて約23%の軽量化を実現し、資源保護に貢献します。耐熱性、滑り性、撥水性などのすぐれた特性を備えています。-60℃~200℃の広い温度範囲で連続使用が可能です(推奨値)。また、短時間であればより高温でも使用可能です。UL510の難燃基準に対して、Flame Retardantを取得しています(登録番号E34833)。
用途電線・ケーブルおよびコイルの絶縁耐熱テープ。モータ駆動システムの絶縁および摺動。自動車内部のキシミ音対策や摺動部の擦れ対策。厚さ(mm)0.06構成シリコン系粘着剤・ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルム伸び(%)180絶縁破壊電圧(kV)6.4難燃性UL510 Flame Retardant (E34833)巻戻し力3.8(N/19mm)動摩擦係数0.1
19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性) エスコ19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性)エスコ
2,810税込3,091
1個
翌日出荷
高度な電気絶縁性
用途高温電気絶縁、各種機器の絶縁にエスコ品番EA944VP-19材質基材:ポリイミドフィルム主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)250破壊電圧(kV)7(一般特性値)
フッ素樹脂テープ