フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(7)
13(13)
19(12)
25(14)
30(7)
38(6)
50(9)
100(5)
200(5)
300(6)
テープ幅(mm)をもっと見る
UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

フッ素樹脂フィルム粘着テープ モノタロウ 動画あり
柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ 粘着力(N/10mm)2.8 引張強度(N/10mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フッ素樹脂の特長を有する粘着テープです。電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性など。柔軟な仕上がりとなっています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant
用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁用・結束用・シール用途などに。ヒートシーラー加熱圧着部の被覆用。耐薬品性が要求されるマスキング用途。各種滑り材など。 主な用途電気絶縁、結束、シール用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。
用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。 材質基材:フッ素樹脂 長さ(m)5 連続使用温度(℃)-60~200℃ 主な用途傷つき防止 切断方法切断にはカッターが必要 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。 摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
耐熱温度(℃)200 特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
1巻
1,840 税込2,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フッ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。高温時の収縮が小さくなっています。
用途シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。 材質基材:フッ素樹脂 長さ(m)5 連続使用温度(℃)-60~200℃ 主な用途摺動補助、傷つき防止 切断方法切断にはカッターが必要 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
489 税込538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。 UL規格を取得(難燃性規格)。 UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。 ニトフロンNo.900ULは、4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)のフィルムで、耐熱性・耐薬品性をはじめ電気特性・低摩擦係数・非粘着性など数々のすぐれた特長を備えています。 すぐれた耐薬品性をもち、硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されません。 少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性をもっています。誘電率・誘電正接ともに最小で、体積抵抗も極めて高く、しかも広範囲の温度・周波数にわたって安定しているため、高周波絶縁材料に使用できます。 -100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っています。 すべての固体中、最も低い摩擦係数を示し、すぐれた自己潤滑性をもっています。 各種充てん剤の併用により、耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られます。 非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。 すぐれた耐候性と耐湿性を発揮します。 耐炎性にすぐれています。
1巻
6,498 税込7,148
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。 耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。 加熱時に剥がれ難くなっています。
用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護 仕様UL規格品、切断にはカッターが必要 材質基材:フッ素樹脂(PTFE) 長さ(m)10 使用温度範囲-60~200℃ 主な用途耐熱結束、滑り助長、保護 特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
特価
1,190 税込1,309
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

PTFE(四フッ化エチレン)フィルムとガラスクロスを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
耐熱温度(℃)200 特性耐熱性、耐薬品性
1巻
802 税込882
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PTFE(四フッ化エチレン)フィルムを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
特性耐熱性、耐薬品性
1巻
1,390 税込1,529
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。 耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途静電気を嫌う環境でのマスキングに、搬送ガイドの滑り補助に 仕様テープカット条件:カッターが必要、別作可否:可 材質基材:導電性カーボン入フッ素樹脂(PTFE) 厚さ(mm)0.08 長さ(m)10 粘着力(N/10mm)2.4 引張強度(N/10mm)28 使用場所屋内/屋外
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホンダフローファブリック、またはPTFEスカイブドテープに、高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。 耐熱性に優れ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。 電気絶縁性に優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。 PTFEスカイブドテープに高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。
用途ヒートシール用耐熱離型・染色、製紙の乾燥ロールの表面ライニング・ラミネートロール離型用ラッピング・シューター、ホッパーのライニング・耐熱絶縁被覆、スペーサー・印刷機、複写機の用紙滑り 長さ(m)10
1個(10m)
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

すぐれた対薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。 高い絶縁性能と、幅広い使用温度範囲(-100℃~260℃)を持っています。 低い摩擦係数と、非粘着(離型)性能を持っています。
用途スラストワッシャー・モータ、トランスのコイル絶縁・FRP、CFRP成型用離型・エラストマー複合品・ACF(異方導電フィルム)の圧着離型・燃料電池用触媒担持炭素層の転写離型
1巻
10,980 税込12,078
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PTFEフィルムの片面を処理し、シリコーン粘着剤を塗布した高機能粘着テープで、高温時の収縮が小さく表面平滑性に優れています。
種別ASF-121FR 長さ(m)10 耐熱温度(℃)約200
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。 最高使用温度(℃)260 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
1巻
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-143 材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸) 主な用途電気絶縁用 最高使用温度(℃)200 総厚(mm)0.08
1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-146 材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸) 主な用途電気絶縁用 最高使用温度(℃)200 総厚(mm)0.08
1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-145 材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸) 主な用途電気絶縁用 最高使用温度(℃)200 総厚(mm)0.08
1個
7,100 税込7,810
翌日出荷

テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-142 材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸) 主な用途電気絶縁用 最高使用温度(℃)200 総厚(mm)0.08
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-141 材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸) 主な用途電気絶縁用 最高使用温度(℃)200 総厚(mm)0.08
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用)。摺動部の助長・擦れ対策。ヒートシール圧着部の被覆。結線部の絶縁被覆、他 材質PTFE グレー 長さ(m)10 粘着剤シリコーン系 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(54巻)
76,980 税込84,678
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)