絞り込み
ブランド
  • 日東電工(7)
  • 中興化成工業(6)
  • エスコ(2)
  • アズワン(1)
  • フロンケミカル(1)
テープ幅(mm)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
  • 25(3)
  • 25.4(1)
  • 34(1)
  • 38(2)
  • 50(6)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 300(5)
  • 500(2)
  • 1000(2)
  • 1150(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1
  • 0.025(2)
  • 0.045(2)
  • 0.05(13)
  • 0.06(4)
  • 0.07(3)
  • 0.075(3)
  • 0.08(22)
  • 0.09(2)
  • 0.095(3)
  • 0.13(62)
  • 0.15(6)
  • 0.16(4)
  • 0.17(3)
  • 0.18(39)
  • 0.2(4)
  • 0.23(17)
  • 0.3(9)
  • 0.5(3)
  • 1(3)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブロンズ(1)
  • 色ホワイト(3)
特長
  • 絶縁(5)
  • 耐熱(5)
  • 耐薬品(5)
基材
  • その他(1)
  • アルミ箔(1)
  • グラスファイバー(1)
  • フッ素樹脂(13)
その他・アルミ箔・グラスファイバー・フッ素樹脂
テープ長さ(m)
  • 1(1)
  • 7(1)
  • 10(10)
  • 33(5)
1・7・10・33
粘着剤
  • アクリル系(1)
  • シリコーン系(4)
アクリル系・シリコーン系
使用温度範囲(℃)
  • 260まで(2)
  • -60~200(3)
  • -100~260(4)
  • -253~260(1)
260まで・-60~200・-100~260・-253~260
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
25(3)
34(1)
38(2)
50(6)
75(1)
100(1)
300(5)
500(2)
1000(2)
1150(1)
ニトフロン#900UL 日東電工ニトフロン#900UL日東電工(5件のレビュー)
8,798税込9,678
1巻
当日出荷から64日以内出荷
最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。 UL規格を取得(難燃性規格)。 UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。 ニトフロンNo.900ULは、4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)のフィルムで、耐熱性・耐薬品性をはじめ電気特性・低摩擦係数・非粘着性など数々のすぐれた特長を備えています。 すぐれた耐薬品性をもち、硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されません。 少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性をもっています。誘電率・誘電正接ともに最小で、体積抵抗も極めて高く、しかも広範囲の温度・周波数にわたって安定しているため、高周波絶縁材料に使用できます。 -100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っています。 すべての固体中、最も低い摩擦係数を示し、すぐれた自己潤滑性をもっています。 各種充てん剤の併用により、耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られます。 非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。 すぐれた耐候性と耐湿性を発揮します。 耐炎性にすぐれています。
フッ素樹脂フィルム(非粘着タイプ) 中興化成工業フッ素樹脂フィルム(非粘着タイプ)中興化成工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン粘着テープ No.923S 日東電工ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン粘着テープ No.923S日東電工
11,980税込13,178
1巻
当日出荷
ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。
用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.1橙色長さ(m)33粘着力(N/10mm)3.42引張強度(N/10mm)67.4RoHS指令(10物質対応)対応
ニトフロンフィルム 日東電工ニトフロンフィルム日東電工
29,980税込32,978
1巻
5日以内出荷から20日以内出荷
すぐれた対薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。 高い絶縁性能と、幅広い使用温度範囲(-100℃~260℃)を持っています。 低い摩擦係数と、非粘着(離型)性能を持っています。
用途スラストワッシャー・モータ、トランスのコイル絶縁・FRP、CFRP成型用離型・エラストマー複合品・ACF(異方導電フィルム)の圧着離型・燃料電池用触媒担持炭素層の転写離型
フッ素テープニトフロン アズワンフッ素テープニトフロンアズワン
9,290税込10,219
1本
当日出荷
耐熱温度(℃)260
フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.1tX300wX10M 中興化成工業フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.1tX300wX10M中興化成工業
7,698税込8,468
1巻
当日出荷
フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)300厚さ(mm)0.1ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7498アズワン品番64-7269-27特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
PTFEテープ(フッ素樹脂) 日東電工PTFEテープ(フッ素樹脂)日東電工
9,698税込10,668
1巻
当日出荷
PTFE基材とシリコーン系粘着剤を使用しているため高温でも使用可能です。 摩擦係数が小さく基材のすべりが良好です。 耐水性・耐溶剤性・耐電圧性に優れています。 UL規格 H種(180°)
用途ラミネート印刷の際のガイドローラーへの樹脂付着防止。 化学溶剤による洗浄時等のマスキング。 製造・出荷ライン上の滑り助長。
フッ素樹脂粘着テープ(透明タイプ)AFA113A-10X50 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ(透明タイプ)AFA113A-10X50中興化成工業
15,980税込17,578
1巻
当日出荷
透明性の高いPFAフィルム基材の粘着テープです。 フッ素樹脂の特長(耐熱性・非粘着性・耐薬品性・絶縁性・耐候性)に加え、透明性の必要な用途に適します。 PETセパレーター付の製品です。
用途ラベルやサイトグラスなど、可視性が必要な箇所の保護トラスコ品番788-7515材質基材:フッ素樹脂(PFA)幅(mm)50厚さ(mm)0.1質量(g)144長さ(m)10粘着力(N/10mm)2.5
高強度・低伸度フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業高強度・低伸度フッ素樹脂粘着テープ中興化成工業
13,980税込15,378
1巻
当日出荷
高強度・低伸度PTFEフィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ポリエチレンラミネーターのロールマスキングなど、低伸度が要求される用途。規格UL規格品連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)2.7引張強度(N/10mm)88RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
PTFE含浸ガラスクロスシート(ロールタイプ) 中興化成工業PTFE含浸ガラスクロスシート(ロールタイプ)中興化成工業
119,000税込130,900
1巻
3日以内出荷
ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.1tX500wX10M 中興化成工業フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.1tX500wX10M中興化成工業
10,980税込12,078
1巻
当日出荷
フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)500厚さ(mm)0.1ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7510アズワン品番64-7269-28特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
PTFEPFAフィルム フロンケミカルPTFEPFAフィルムフロンケミカル
33,980税込37,378
1枚
当日出荷から9日以内出荷
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体からなるフィルムです。
用途複雑な形状物の熱溶融成形。材質PFA寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000連続使用温度(℃)-253~260適合流体酸・アルカリなどテープ長さ(mm)1000
ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン粘着テープ No.923S 日東電工ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン粘着テープ No.923S日東電工
91,980税込101,178
1箱(8巻)ほか
22日以内出荷
用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム厚さ(mm)0.1橙色長さ(m)33粘着剤シリコーン系RoHS指令(10物質対応)対応
軟質アルミ箔粘着テープ エスコ軟質アルミ箔粘着テープエスコ
1,270税込1,397
1巻
翌日出荷
ブロンズタイプのアルミテープ。耐候性に優れ、屋外での使用に適しています。屋外用。
用途すき間シールや雨どい、トタン屋根、波板などの防水・補修に材質軟質アルミ箔(0.05mm)幅(mm)50厚さ(mm)0.1ブロンズ長さ(m)7芯径(mm)76 (3”)粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)6
300x0.10mm フッ素樹脂フィルム エスコ300x0.10mm フッ素樹脂フィルムエスコ
9,880税込10,868
1巻
翌日出荷
エスコ品番EA944VA-3
NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ) 日東電工NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)日東電工
7,598税込8,358
1巻
4日以内出荷から22日以内出荷
優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。
用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10
NITOFLON粘着テープ ”NO.923UL”(高強度タイプ) 日東電工NITOFLON粘着テープ ”NO.923UL”(高強度タイプ)日東電工
249,800税込274,780
1箱(7巻)
4日以内出荷
ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。
用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。トラスコ品番220-5647材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系幅(mm)75厚さ(mm)0.1長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.37引張強度(N/10mm)52.63
フッ素樹脂テープ