絞り込み
ブランド
  • 中興化成工業(6)
  • エスコ(2)
  • アズワン(1)
テープ幅(mm)
  • 13(1)
  • 19(2)
  • 25(4)
  • 50(4)
  • 300(1)
  • 500(1)
  • 1000(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.3
  • 0.025(2)
  • 0.045(2)
  • 0.05(13)
  • 0.06(4)
  • 0.07(3)
  • 0.075(3)
  • 0.08(22)
  • 0.09(2)
  • 0.095(3)
  • 0.1(17)
  • 0.13(62)
  • 0.15(6)
  • 0.16(4)
  • 0.17(3)
  • 0.18(39)
  • 0.2(4)
  • 0.23(17)
  • 0.5(3)
  • 1(3)
  • 色ベージュ(4)
  • 色ホワイト(2)
特長
  • 絶縁(4)
  • 耐久(2)
  • 耐熱(4)
  • 耐薬品(3)
基材
  • グラスファイバー(2)
  • フッ素樹脂(4)
  • ポリエチレン(2)
グラスファイバー・フッ素樹脂・ポリエチレン
テープ長さ(m)
  • 1(1)
  • 5(1)
  • 10(4)
  • 20(3)
1・5・10・20
粘着剤
  • シリコーン系(4)
シリコーン系
使用温度範囲(℃)
  • 80まで(2)
  • -60~200(4)
  • -100~260(2)
80まで・-60~200・-100~260
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
13(1)
19(2)
25(4)
50(4)
300(1)
500(1)
1000(1)
チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR中興化成工業(22件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他最高使用温度(℃)+200
フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 5m巻 中興化成工業フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 5m巻中興化成工業
3,098税込3,408
1巻
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロン[[TM上]]PTFE製の粘着テープです。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.3ベージュ長さ(m)5使用温度範囲(℃)-60~200規格UL510粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)5.6粘着力(N/25mm)14RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱・絶縁・耐薬品
フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)中興化成工業
3,198税込3,518
1巻
当日出荷
ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロンTMPTFE製の粘着テープです。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。ベージュ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200基材ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)粘着剤シリコーン系使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
フッ素樹脂粘着テープ(広幅・剥離フィルム付) 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ(広幅・剥離フィルム付)中興化成工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
幅(mm)1000長さ(m)1
フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.3tX300wX10M 中興化成工業フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.3tX300wX10M中興化成工業
22,980税込25,278
1巻
6日以内出荷
フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)300厚さ(mm)0.3ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7499アズワン品番64-7269-31特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.3tX500wX10M 中興化成工業フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.3tX500wX10M中興化成工業
34,980税込38,478
1巻
当日出荷
フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)500厚さ(mm)0.3ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7507アズワン品番64-7269-32特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
50x0.30mm/20m 粘着テープ(耐摩耗性) エスコ50x0.30mm/20m 粘着テープ(耐摩耗性)エスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
耐磨耗性に優れます。
用途砂、砂糖、穀物等のホッパー、コンベアガイドのライニング、スキー、スノーボードの滑走面の補助やファクシミリの紙送り部等にエスコ品番EA944VN-250材質超高分子量ポリエチレンフィルム伸び(%)360最高使用温度(℃)80引張強度(N/25mm)400粘着力(N/25mm)10(180度はく離)破壊電圧(kV)25(基材のみ)特性耐摩耗総厚(mm)0.3
25x0.30mm/20m 粘着テープ(耐摩耗性) エスコ25x0.30mm/20m 粘着テープ(耐摩耗性)エスコ
8,520税込9,372
1個
翌日出荷
耐磨耗性に優れます。
用途砂、砂糖、穀物等のホッパー、コンベアガイドのライニング、スキー、スノーボードの滑走面の補助やファクシミリの紙送り部等にエスコ品番EA944VN-225材質超高分子量ポリエチレンフィルム伸び(%)360最高使用温度(℃)80引張強度(N/25mm)400粘着力(N/25mm)10(180度はく離)破壊電圧(kV)25(基材のみ)特性耐摩耗総厚(mm)0.3
PE粘着テープ アズワンPE粘着テープアズワン
8,760税込9,636
1個
当日出荷から8日以内出荷
フッ素樹脂テープ