フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
フッ素樹脂粘着テープ(多孔質タイプ)中興化成工業当日出荷
多孔質PTFEを用いたテープです。耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性に優れています。熱伝導率実測値0.075W/m・K。
用途高温かつ発塵させたくない部分の断熱材に。重量物の保管ラックなどクッション性が必要な箇所の摺動補助に。トラスコ品番149-8106材質基材:多孔質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)25厚さ(mm)1質量(g)82長さ(m)4使用温度範囲-60~250℃引張強度98N/10mm主な用途断熱材、摺動補助粘着力(N/10mm)4引張強度(N/25mm)95引張強度(N/10mm)38粘着力(N/25mm)10切断方法カッターが必要特性耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性関連資料(0.27MB) (0.1MB)