特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「幅(mm)」から絞り込む
260(1)
紙管内径3インチ(約76mm)タイプ用。上下装着タイプのストレッチフィルムホルダーです。 握った部分は固定で、ストレッチフィルム本体だけが動きに合わせて回転します。 素手で行うよりも、ケガの防止にもなり、また効率性がアップします。 指をひっかけるグリップがあるため握りやすく、手も痛くなりにくいです。
用途ストレッチフィルムの巻き作業。 適合3インチ(約76mm)紙管用 材質ポリプロピレン 質量(g)約88/個 寸法(幅W×奥行D)(mm)約100×113
1セット(2個)
679 税込747
当日出荷

ホルダー ミニストレッチフィルム用 モノタロウ 動画あり
作業効率をアップのためのミニストレッチフィルム用のホルダーです。 モノタロウ ミニストレッチフィルムに対応しています。 フィルムを挿し込むだけで、使用時にフィルムが空回りして巻きやすい構造となっております。 取っ手部に吊り下げ用の穴あり。
全長(mm)約260 適合サイズ(mm)紙管収納部:長さ約141×Φ35
1本
249 税込274
当日出荷

ホルダー ミニストレッチフィルム用 簡易ブレーキ付き モノタロウ 動画あり
作業効率をアップのためのミニストレッチフィルム用のホルダーです。 簡易ブレーキ付なので、親指ワンプッシュで回転を止めることが出来ます。 取っ手部に吊り下げ用の穴が付いていて便利です。
用途ミニストレッチフィルムのホルダーとして。 全長(mm)275 適合サイズ(mm)長さ約141×Φ38 グリップ長さ(mm)124
1個
259 税込285
当日出荷

ストレッチフィルムホルダー ブレーキ付き モノタロウ 動画あり
紙管内径3インチ(約76mm)タイプ用。上下装着タイプのストレッチフィルムホルダーです。 握った部分は固定で、ストレッチフィルム本体だけが動きに合わせて回転します。 握りの強弱でお好みの強さに調整できる便利なブレーキ機能付きです。 素手で行うよりも、ケガの防止にもなり、また効率性がアップします。
用途ストレッチフィルムの巻き作業。 適合3インチ(約76mm)紙管用 材質ポリプロピレン 質量(g)約103/個 タイプブレーキ付き 寸法(幅W×奥行D)(mm)約97.5×118.5
1セット(2個)
839 税込923
当日出荷

ストレッチフィルムホルダー 自立式 スチール製 500mm・300mm兼用 2インチ・3インチ紙管対応 モノタロウ 動画あり
使いやすいグリップ付きの自立式ストレッチフィルムホルダーです。 2インチ・3インチの紙管サイズに対応しており、300mm・500mm幅のストレッチフィルムが使用可能です。 特許・意匠出願中。
用途荷くずれ防止用ストレッチフィルムを巻く時に使用して下さい。 適合ストレッチフィルム/300mm・500mm幅 材質 質量(g)約800 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×88×465~622 適合フィルム内径(Φmm)51・76(2インチ・3インチ) 取扱説明書(0.8MB)
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

ストレッチフィルムホルダー 樹脂製 グリップハンドルタイプ モノタロウ 動画あり
紙管内径3インチ(約76mm)タイプ用のストレッチフィルムホルダーです。 より梱包しやすくするため、グリップがついており作業効率UPします。 またストレッチフィルムを差し込んだままだと自立します。 樹脂製のため軽量で扱いやすく、セットもストレッチフィルムに差し込むだけ簡単にセット出来ます。
用途ストレッチフィルムの巻き作業。 適合3インチ(約76mm)紙管用 材質ナイロン(台座)、ABS(ホルダー)、ゴム(ハンドル) 寸法(mm)220×97×205 質量(g)456 適合幅(mm)300/500
1セット(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷

ホルダー ミニストレッチフィルム コアレスタイプ専用 ブレーキ付 モノタロウ 動画あり
モノタロウ ミニストレッチフィルム コアレスタイプ専用のホルダーです。 別売のミニストレッチフィルム コアレスタイプと併用することでエコで経済的。 簡単便利なブレーキ付です。
用途ミニストレッチフィルム コアレスタイプ専用のホルダーとして 全長(mm)225 材質PP グリップ長さ(mm)128 適合コアレスタイプ ミニストレッチフィルム(11541759、11541768、11541777、11541786) タイプミニストレッチフィルム コアレスタイプ専用 仕様ブレーキ付
1本
339 税込373
当日出荷

※背の高い荷物を簡単にラッピングでき、低い位置にある荷物も膝と腰を曲げる必要がありません。※フォークリフトでパレットが持ち上げた状態でも作業することが出来ます。※ピン差し方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。※アルミ合金とプラスチックを採用し軽量化実現。
用途ストレッチフィルムの巻き作業。 適合(推奨ストレッチフィルム)15μm以下 質量(kg)1.3 材質(本体)アルミ合金 対応幅(mm)約300, 380, 450, 500(12", 15", 18", 20") 最小長(mm)920 適合フィルム内径(Φmm)50/76 最大長(mm)1400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ロッドタイプで低いところから高いところまでラクに作業ができます。 ブレーキ機能付きでテンションをかけながらフィルムを巻けるので、作業の効率化が図れます。 2インチ・3インチの紙管サイズに対応しています。 先端にゴムキャップが付いているので、一時的に立てかけておく場合滑りにくい構造です。
用途荷くずれ防止用ストレッチフィルムを巻く時に使用して下さい。 適合ストレッチフィルム500mm幅専用 材質アルミ・ポリプロピレン 質量(g)約1500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1233×100×100 適合フィルム内径(Φmm)51・76(2インチ・3インチ) 取扱説明書(0.9MB)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

3紙管サイズ対応可能、2サイズ(幅)ストレッチフィルムにも対応可能、汎用性が高く、作業性の効率UPを実現、自立可能
用途ストレッチフィルム巻く時セットすると、楽に作業できます。 幅(mm)260 全長(mm)465 材質(本体)アルミ/ゴム 適合幅(mm)300/500 材質(クリップ)EVA 取扱説明書(0.4MB) 適合紙管(mm)37.5/50/76
1個
5,990 税込6,589
当日出荷

『ストレッチフィルム』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング