洗浄瓶・スプレー・ディスペンサーは、科学研究の実験や商品開発の現場で使用されています。いずれも、さまざまな液体の保存や噴射をするのに便利です。洗浄瓶の中にはボトルのふたとノズルが一体となっているものが多く、液だれを防止できます。ケチャップなどの食品を入れるディスペンサーは、吐出口を逆さにでき、スムーズに液体を出せるのがポイント。薬品を保管するスプレーの場合、キャップの色が数種類あり、中身を誤認することなく使えます。高揮発性の液体を保存する際に自動的にガスを抜く装置がある製品、ボトルの口径が大きく薬品を入れやすい商品もあるのが特徴です。
商品豆知識
スプレー付のボトルで、手指消毒剤等の噴霧に最適です。 スプレーは手が疲れにくいトリガー式です。 スプレーはロック機構付きで、持ち運びや保管の際に安心です。
材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン
口内径(Φmm)17
液体石鹸等の詰め替え容器として最適なポンプ付のボトルです。 太めの円柱型で倒れにくく安心です。
仕様1プッシュ:約1mL
材質ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン
寸法(mm)Φ75×140
容量(mL)300
口内径(Φmm)17
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体)PE
口内径(Φmm)17.5
片手で押すだけで、プッシュ部に溶剤が出てきます。拭き取り等の容器として最適です。 太めの円柱型で倒れにくく安心です。
仕様1プッシュ:約1mL
材質ポリエチレン ポンプ/主にポリプロピレン
寸法(mm)Φ75×140
容量(mL)300
口内径(Φmm)17
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途液体の噴霧に
材質ポリエチレン(PE)
噴霧量(mL)0.3
一押しで定量の液が出ます。
材質(ボトル):ペット (ヘッド):ポリプロピレン(PP)
先端が細いノズル容器です。
下を向けると、自然に中身がでます。
用途工業用洗剤、アルコール製剤、精製水の保管や保存。
仕様とんがりキャップ仕様
材質/仕上ポリエチレン(PE)
色白
耐熱温度(℃)80
中栓無
ポンプ付きのポリエチレンのボトルです。
材質本体:ポリエチレンテレフタレート(PET) ポンプ:ポリエチレン(PE)
汎用性の高い、細口PE容器です。プラスチック容器/プラスチックボトル
用途液体の保存・保管に
仕様ヒンジキャップ(中栓付)
材質ポリエチレン(PE)
穴径(Φmm)キャップ:4
1本(300mL)
¥310
税込¥341
欠品中
材質PETの透明タイプ、多用途にお使いいただけるマルチタイプのポンプ仕様ボトルです。
材質PET
口内径(Φmm)17
耐熱温度(℃)40
RoHS指令(10物質対応)対応
中身が見えるクリアータイプのボトルです。飲料水・機械油・化粧品・食品全般に使用できます。中栓付きです。
用途トンガリクリアーボトル。
材質キャップ:ポリエチレン 中栓:ポリエチレン 容器:ポリエチレンテフタレート ラベル:紙
中身が見えるクリアータイプでプッシュタイプのボトルです。飲料水・機械油・化粧品・食品全般に使用できます。
用途トリガークリアーボトル。
材質容器:ポリエチレンテフタレート ラベル:紙
手になじむ形状のため、容易に噴霧できます。
材質本体/HDPE、スプレーノズル/PP
危険ですから、皮膚に刺激のある液体を入れて、使用しないでください。
寸法(mm)55×55×200
容量(mL)300
アズワン品番63-2913-65
1個
¥739
税込¥813
翌々日出荷
容量(mL)300
材質ポリエチレン
仕様キャップ付
エスコ品番EA508AX-3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×200
1個
¥390
税込¥429
当日出荷
真っ白で使い勝手の良い300mlポンプ式ボトルです。手指の消毒用アルコールや、除菌ジェル、ボディクリームの詰め替えなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET
質量(kg)50
容量(mL)300
サイズ(cm)16.5×6
トリガースプレーが取り付け可能な大口径スパウトパウチです。ボイル95℃で30分、冷凍対応マイナス20℃可能です。ガスバリア性に優れています。パウチフィルムは液面が見やすい白色半透明です。ボトルより軽く保管時省スペースです。廃棄が簡単です。トイレタリー用品、カーケミカル用品、飲料、調味料に適しています。
化粧品、洗剤などの小分けに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
口内径(Φmm)17
材質PE
耐熱温度(℃)60
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。