洗浄瓶・スプレー・ディスペンサーは、科学研究の実験や商品開発の現場で使用されています。いずれも、さまざまな液体の保存や噴射をするのに便利です。洗浄瓶の中にはボトルのふたとノズルが一体となっているものが多く、液だれを防止できます。ケチャップなどの食品を入れるディスペンサーは、吐出口を逆さにでき、スムーズに液体を出せるのがポイント。薬品を保管するスプレーの場合、キャップの色が数種類あり、中身を誤認することなく使えます。高揮発性の液体を保存する際に自動的にガスを抜く装置がある製品、ボトルの口径が大きく薬品を入れやすい商品もあるのが特徴です。
商品豆知識
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり
仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト
材質(本体)ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)15
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)15
携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/50ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に
材質HDPE
幅(mm)32
高さ(mm)125
質量(g)15
奥行(mm)32
口内径(Φmm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
携帯に便利なプッシュ式スプレーボトルです。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト
用途液体の噴霧に
仕様ミストスプレー
材質ポリエチレン(PE)
汎用性の高い、細口PE容器です。プラスチック容器/プラスチックボトル
用途液体の保存・保管に
仕様ヒンジキャップ(中栓付)
材質ポリエチレン(PE)
穴径(Φmm)キャップ:4
食品にも使用できます。
用途本体のみ交換した場合等
仕様目盛付、ノズルキャップなし
材質(本体)ポリエチレン(PE)
内径(Φmm)15
目盛あり
口内径(Φmm)15
耐熱温度(℃)60
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)15
持ち運びに便利なカラビナ付きのスプレーボトル!
セット内容本体×1
材質PE、アルミ合金、シリコン、ポリエステル
寸法(mm)80×30×120
容量(mL)50
1個
¥273
税込¥300
当日出荷
中身が見えるクリアータイプのボトルです。飲料水・機械油・化粧品・食品全般に使用できます。中栓付きです。
用途トンガリクリアーボトル。
材質キャップ:ポリエチレン 中栓:ポリエチレン 容器:ポリエチレンテフタレート ラベル:紙
衛生的で使いやすく、蒸留水用に適します。水の流出量は、手圧で調節します。付属のノズルで非常に細い水流が得られ、またそれを取外して水量を増やすことも出来ます。
目盛なし
材質(本体)PE(ポリエチレン)
中身が見えるクリアータイプでプッシュタイプのボトルです。飲料水・機械油・化粧品・食品全般に使用できます。
用途トリガークリアーボトル。
材質容器:ポリエチレンテフタレート ラベル:紙
自由な使い方ができるスプレータイプの丸形ボトルです。1回の噴霧量は0.13cc±0.05ccです。
材質キャップ/高密度ポリエチレン(HDPE)・ポリプロピレン(PP)、スプレー/ポリプロピレン(PP)・低密度ポリエチレン(LDPE)・Mステンレス、本体/ポリエチレン(PE)
色(本体)半透明
汎用性のあるフードキャップ付きフィンガースプレーボトルです。
口径(Φmm)17
素材HDPE
噴霧量(mL)0.19
スクイズ性のあるボトルにトンガリノズルのついたスポイドボトル。
キャップの先端をカットして使用するタイプです。
材質(本体)LDPE
タイプ細口
内径(Φmm)10
材質(キャップ)PP
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。