Nalgene薬品識別洗浄瓶Thermo Fisher Scientific翌日出荷
薬品名・ハザードコード・CASナンバー・NFPAダイヤモンド(薬品の危険度)など、化学薬品情報が容器に表示されています。カラーノズルにより薬品の識別が簡単です。ボトルは柔らかで壊れにくく、漏れ防止が保証されています。通気孔付キャップでノズルからの液だれを防止します。
材質本体/LDPE 蓋/PP ノズル/プロピレン共重合体容量(mL)500キャップタイプ28mm口内径(Φmm)21色(フタ)ナチュラル胴径×全高(mm)72Φ×220
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ピペットスタンドMMK SCIENTIFIC税込¥7,808¥7,098
試験管立てアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥281¥255