絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 安元化成(36)
  • RS PRO(33)
  • サンプラテック(32)
  • 三商(21)
  • TARSONS(16)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](12)
  • Thermo Scientific Nalgene(12)
  • エスコ(11)
  • TGK(東京硝子器械)(11)
  • ケニス(11)
  • 瑞穂化成工業(10)
  • 撥水道場(10)
  • マルエム[理化学・容器](8)
  • BOLL(8)
  • SIS(8)
  • コクゴ(7)
  • GA(グリーンエース)(6)
  • Thermo Fisher Scientific(6)
容量(mL)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(3)
  • 60~70未満(1)
  • 100~200未満(13)
  • 200~300未満(12)
  • 300~400未満(5)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(18)
  • 1000~2000未満(15)
口内径(Φmm)
  • 7(1)
  • 10(2)
  • 17(1)
  • 17.5(2)
  • 34(1)
  • 34.0(1)
  • 43(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポイトボトル アズワンスポイトボトルアズワン(25件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
目盛なし
スプレーボトル アズワンスプレーボトルアズワン(4件のレビュー)
238税込262
1個
当日出荷
空スプレーボトル
材質PE(ポリエチレン)
洗浄瓶 カラフルバリエ(広口) アズワン洗浄瓶 カラフルバリエ(広口)アズワン(1件のレビュー)
277税込305
1本
当日出荷
フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配はありません。
材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)34
広口洗浄瓶 SBWシリーズ アズワン広口洗浄瓶 SBWシリーズアズワン
248税込273
1本
翌々日出荷
ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。ボトルが広口タイプなため、内容液の注入が容易です。
材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100
モールド洗浄瓶(広口) アズワンモールド洗浄瓶(広口)アズワン(2件のレビュー)
257税込283
1本
当日出荷
フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配がありません。
目盛あり材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)34.0
モールド洗浄瓶(細口) アズワンモールド洗浄瓶(細口)アズワン(8件のレビュー)
188税込207
1本
当日出荷
フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配がありません。
目盛あり材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)17.5
傾けて使える洗浄瓶 アズワン傾けて使える洗浄瓶アズワン(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
中のチューブ先端に錘が付いていますので、瓶を傾けたり逆さまにした場合でも吐出出来ます。 有機溶剤にはご使用いただけません。
容量(mL)1000
ラベル付洗浄瓶 アズワンラベル付洗浄瓶アズワン(5件のレビュー)
1,750税込1,925
1本
当日出荷
ラベルは化学薬品に耐性のあるインクで印刷されています。
材質(本体)PE(ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)容量(mL)500目盛なし高さ(mm)225口内径(Φmm)43胴径(Φmm)73
洗浄ボトル用ノズルキャップ WC-105シリーズ アズワン洗浄ボトル用ノズルキャップ WC-105シリーズアズワン
669税込736
1個
当日出荷
液垂れの悩み解消!洗浄ボトルのノズルに取り付けることで液垂れを防止できます。伸縮性のあるシリコン製のリングでボトルに取り付けます。色での識別が可能で誤使用防止に便利です。
用途適応洗浄瓶、モールド洗浄瓶(4-5657-03・04/4-5658-02・03)、洗浄瓶カラフルバリエ(4-5663・5664・5665-03・04/5-5668・5669・5670-01~03)、ラベル付洗浄瓶(1-6974-31~34/1-8542-01~09、-14)材質キャップ/PP、ワイヤー・取り付けリング/シリコン
スポイトボトル アズワンスポイトボトルアズワン(1件のレビュー)
1,356税込1,492
1袋(10本)
当日出荷
洗浄瓶 BS型 BSシリーズ アズワン洗浄瓶 BS型 BSシリーズアズワン
158税込174
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。
材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100
洗浄瓶 カラフルバリエ(細口) アズワン洗浄瓶 カラフルバリエ(細口)アズワン(1件のレビュー)
188税込207
1本
当日出荷
フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配はありません。
目盛あり材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)17.5
スポイトボトル 青色目盛り線付 アズワンスポイトボトル 青色目盛り線付アズワン
158税込174
1本
当日出荷
見やすい青色目盛線付です。
ラベル付洗浄瓶 アズワンラベル付洗浄瓶アズワン
1,800税込1,980
1個
当日出荷
ラベルは、化学薬品に耐性のあるインクで印刷されています。 半透明ボトルです。
容量(mL)500材質(本体)PE(ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)アズワン品番1-8542-14ラベルエタノール
油さし アズワン油さしアズワン
119税込131
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)PE(ポリエチレン)
液垂防止弁付洗浄瓶 あふれま洗瓶 アズワン液垂防止弁付洗浄瓶 あふれま洗瓶アズワン
599税込659
1個
当日出荷
保管時にオートガスベントの働きで自動的にガスが抜け、先端からの薬液垂れを防止します。
材質本体・キャップ/LDPE、ボール/PP、とんがりキャップ/PE、ノズル・先端ノズル・ボール受け/HDPE
PETボトル(目盛りなし) アズワンPETボトル(目盛りなし)アズワン(2件のレビュー)
509税込560
1本
当日出荷
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)口内径(Φmm)7
モールド洗浄瓶 フロロテクト アズワンモールド洗浄瓶 フロロテクトアズワン
939税込1,033
1個
当日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!フロロテクト(表面フッ化処理容器)アセトンへの耐性に優れます!耐薬品性の向上樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。長時間続く効果積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果は極めて長時間継続します。優れた品質性能薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。
逆さボトルスプレー 450mL アズワン逆さボトルスプレー 450mLアズワン
729税込802
1個
当日出荷
本体を逆さにしてもスプレーが可能です。ノズルキャップを回すと霧の調節が可能です。
材質PP容量(mL)450アズワン品番4-2023-01
薬品識別カラフル安全洗浄瓶 ASシリーズ アズワン薬品識別カラフル安全洗浄瓶 ASシリーズアズワン
1,090税込1,199
1本
翌々日出荷
薬品ごとに色分けしており、誤認防止に役立ちます。耐薬性のインクで印刷されています。
材質PE容量(mL)5001目盛(mL)50
マルチ洗浄瓶 アズワンマルチ洗浄瓶アズワン
689税込758
1個
当日出荷
中のジャバラノズルが先端の錘の重みで曲がり、液量が少なくなっても吸い上げることが可能で、逆さ噴射など様々な角度からでも使用可能です。
材質本体/LDPE、キャップ・ノズル・先端ノズル/HDPE、錘/GLASS、チューブコネクター・錘カバー/PP
プッシュ式スプレー容器 10個入 PSシリーズ アズワンプッシュ式スプレー容器 10個入 PSシリーズアズワン
2,490税込2,739
1袋(10個)
当日出荷
汎用性のあるフードキャップ付きフィンガースプレーボトルです。
口径(Φmm)17素材HDPE噴霧量(mL)0.19
ESD洗浄瓶 CEシリーズ アズワンESD洗浄瓶 CEシリーズアズワン
1,360税込1,496
1個
当日出荷から翌々日出荷
帯電しにくいので、静電気に敏感なもの近くでも使用できます。帯電防止剤を練り込んでいるため、表面が濡れても帯電性に影響を与えません。
細口洗浄瓶SCC PFA アズワン細口洗浄瓶SCC PFAアズワン
8,190税込9,009
1本
翌々日出荷
クラス100のクリーンルームにてパックされています。クリーンルーム用樹脂(PFA)ボトル
仕様●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品●細口材質PFA
SCC 広口洗浄瓶 純水洗浄処理済み アズワンSCC 広口洗浄瓶 純水洗浄処理済みアズワン
8,790税込9,669
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
クラス100のクリーンルームにてパックされています。
仕様●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品●広口材質PFA
遮光スプレー容器 10個入 PSシリーズ アズワン遮光スプレー容器 10個入 PSシリーズアズワン
2,910税込3,201
1袋(10個)
当日出荷
遮光性のある黒色ボトルなので紫外線等の外光による影響を受けにくいです。
素材HDPE
PFAボトル タイプ10 スーパークリーン MF PFAシリーズ アズワンPFAボトル タイプ10 スーパークリーン MF PFAシリーズアズワン
43,980税込48,378
1本
当日出荷から10日以内出荷
100nmサイズのパーティクルが数個/mLの清浄度です(クラス100以上のクリーンルーム下での開栓、濯ぎ後)。昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度のPFAボトルです。
材質PFA
PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル MF PFAシリーズ アズワンPFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル MF PFAシリーズアズワン
12,980税込14,278
1本
当日出荷
常温下では検出限界値以下、昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度性能です。最先端半導体プロセスでの超微量分析評価容器に適しています。
材質PFA商品タイプ広口タイプ
可変スプレー(ボトルなし) アズワン可変スプレー(ボトルなし)アズワン
739税込813
1個
当日出荷
直射・霧射の切り替えが可能です。 フィルター付きですのでゴミを吸い込みにくいです。 逆さにしても噴霧できます。
材質PP(ポリプロピレン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)約112×17×87(チューブ長約2m)吐出量約1.1mL/回アズワン品番1-3794-03
広口・細口洗浄瓶(PFA) アズワン広口・細口洗浄瓶(PFA)アズワン
4,498税込4,948特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
耐腐食性・ガスバリア性に優れています。
材質(本体)フッ素樹脂(PTFEスーパーPFA)
PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル 細口タイプ MF PFAシリーズ アズワンPFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル 細口タイプ MF PFAシリーズアズワン
26,037税込28,641
1本
翌々日出荷
常温下では検出限界値以下、昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度性能です。最先端半導体プロセスでの超微量分析評価容器に適しています。
仕様細口タイプ材質高純度PFA
洗浄瓶/プッシュボトル