ドレッサーとは、研削加工に使用する工具の周辺商品です。特徴は用途に応じたさまざまな形。例えば、手に持って使うタイプや機械に設置するタイプなどがあります。先端や使用面にはダイヤモンドが使われることが多く、その硬い部分でさまざまな素材でできたものを研磨することが可能です。主に砥石を研磨する場面で使用されますが、使用素材によっては木やプラスチックの製品を磨くために使うこともできます。一般家庭などでも、趣味や工作でよく使われます。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PICUS(大洋精工)のTS-24NとTS-24Sに使用可能。
1箱(48枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ちやすいプラスチッククリップです。
用途グラインダー砥石の目詰まり、片減り修正に。 適合(替刃)DRS-30E 厚さ(mm)38 全長(mm)150 質量(g)150 全幅(mm)37 材質(グリップ)硬質プラスチック 材質(刃)S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

厳選した高品質のダイヤを採用。精度の高い作業を実現します。
用途研削砥石のツルーイング、ドレッシング、成形用として必需品です。 軸径(Φmm)11 全長(mm)100 カラット(ct)1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

NEOTEC(榮製機)90°角度ドレッサー
エコ商品
ブロックゲージにより所要角度に傾斜させるサインバー式精密角度ドレッサーです。 ブロックゲージなしで45°に仕上がっています。
仕様(ダイヤモンド)Φ10mm 材質SKS-3 ストローク(mm)36 質量(kg)1.7 角度(°)0~90 焼入硬度HRC62° RoHS指令(10物質対応)対応 距離(ローラーセンター)50mm
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

NEOTEC(榮製機)両面ドレッサー
エコ商品
砥石両側を同時ドレッシング(片側切込量0.005mm)し、深溝研削に最適な砥石成形ができます。 単石・多石ダイヤとも取付可能です。 ダイヤモンドはV溝にて固定するため取付が容易で確実です。 摺動部は防塵シールされスライドは極めて滑らかです。
仕様(ダイヤモンド)Φ8、Φ10、Φ12 材質SKS-3 幅(mm)(最小ドレッシング)0.2 質量(kg)4.8 深さ(mm)(最大ドレッシング)55 1目盛0.01mm/1目盛、1mm/ハンドル1回転 最大幅(mm)(砥石)40 焼入硬度HRC62° RoHS指令(10物質対応)対応
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷

『手研磨』には他にこんなカテゴリがあります