ドレッサー :「S45C」の検索結果
ドレッサーとは、研削加工に使用する工具の周辺商品です。特徴は用途に応じたさまざまな形。例えば、手に持って使うタイプや機械に設置するタイプなどがあります。先端や使用面にはダイヤモンドが使われることが多く、その硬い部分でさまざまな素材でできたものを研磨することが可能です。主に砥石を研磨する場面で使用されますが、使用素材によっては木やプラスチックの製品を磨くために使うこともできます。一般家庭などでも、趣味や工作でよく使われます。
関連キーワード
トラスコ品番100-0003
材質チップ部(台金):SD30、S45C
全長(mm)275
質量(g)210
グリップ径(Φmm)35
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
角柱ダイヤのため、全面当りした後のダイヤ接触面積の変化が少なく安定したドレッシングが可能で長寿命です。
用途研削砥石の修正および目づまりした研削層の除去。
全長(mm)100
材質砥材:人造ダイヤ、本体:機械構造用炭素鋼(S45C)
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。