ドレッサー :「修正砥石」の検索結果
ドレッサーとは、研削加工に使用する工具の周辺商品です。特徴は用途に応じたさまざまな形。例えば、手に持って使うタイプや機械に設置するタイプなどがあります。先端や使用面にはダイヤモンドが使われることが多く、その硬い部分でさまざまな素材でできたものを研磨することが可能です。主に砥石を研磨する場面で使用されますが、使用素材によっては木やプラスチックの製品を磨くために使うこともできます。一般家庭などでも、趣味や工作でよく使われます。
関連キーワード
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
特殊な製法で電着されたダイヤモンドは切れ刃の頂点が全て揃っており、滑らかな使用感と均一な切削、磨きを実現しています。
切れ味、耐久性に優れた高品質なダイヤモンドを採用。
ダイヤモンド砥粒の切れ刃1粒1粒をドット状に均等配列。
ワークに対して縦・横・斜めから自由に、方向性なくご使用いただけます。
作業性抜群の一体型砥石台(ウレタンフォーム)付き。
用途油砥石の凸凹修正、軸付砥石の凸凹修正
寸法(mm)210×75×43.5
持ちやすいプラスチッククリップです。
用途グラインダー砥石の目詰まり、片減り修正に。
適合(替刃)DRS-30E
厚さ(mm)38
全長(mm)150
質量(g)150
全幅(mm)37
材質(グリップ)硬質プラスチック
材質(刃)S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
角柱ダイヤのため、全面当りした後のダイヤ接触面積の変化が少なく安定したドレッシングが可能で長寿命です。
用途研削砥石の修正および目づまりした研削層の除去。
全長(mm)100
材質砥材:人造ダイヤ、本体:機械構造用炭素鋼(S45C)
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。