ホットメルト接着剤は、固形の接着剤を熱して溶かしてから物質同士を接着させるタイプの接着材です。固形のグルースティックを専用のグルーガンに充填し、グルーガンのノズルから溶けた接着剤を物質に塗布して使います。木材、紙、金属、硬質プラスチックなどの材質に適しており、段ボールなどの包装、電子部品の接着、木工作業に便利です。グルースティックはペレット状またはスティック状になっており、充填が簡単。用途に合わせて接着性や速乾性の高いものを選ぶと良いでしょう。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック 材質EVA系 寸法(Φmm×Lmm)11.5×150 主な用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック 粘度(mPa・s)5800(5800cps) 危険物の類別非危険物 オープンタイム(秒)約40 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1袋(10本)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピーディ。簡単接着。溶剤を含まない100%固形なので、溶剤臭もなく快適でクリーンな作業が可能。様々な素材の接着が可能。接着部を再加熱すると、はがし作業や直しが可能。
用途ホビーや修理などの接着 主な用途木材、紙、ガラス、タイル、プラスチック等〔木材◎・紙◎・布○・プラスチック○・金属○・ガラス○・タイル◎ ※プラスチック、金属、ガラスに関しては仮止め用としてご使用ください。〕 危険物の類別非危険物 直径×長さ(mm)7.5×100 主なワークパーツ
1セット(10本)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

梱包用に最適で、アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着にも使用できます。
用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙などの接着に。 仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合 トラスコ品番453-6321 黄褐色 寸法(Φmm×Lmm)11.5×200 主成分EVA樹脂 収納本数(本)51 主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 軟化点(℃)90±5 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1kg オープンタイム(秒)約15 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1パック(1kg)
3,598 税込3,958
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスグルーガン
エコ商品
コードレス最高レベルの200℃で強力な接着力を実現します。低温モードに切替可能で熱に敏感な素材への接着に最適です。大容量のグルー吐出量で広い面の作業も楽々、しかも吐出量のコントロールをしやすいトリガー採用です。90秒の予熱時間で使用可能です。吐出時温度130℃で熱に弱い素材の接着に最適です。ロングノズルで狭い箇所でも先端が見やすいです。自動電源オフ。
用途段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティックの接着。 質量(g)315 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 温度(℃)(吐出時)130、 200(2段階設定) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×184×56 吐出量(接着剤)20g/分 連続使用時間(分)約60※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。 主な用途段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティック 予熱時間約90秒 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 グルースティック径(Φmm)11
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

用途ガラス・布類・木材・革・陶器・金属・プラスチック等の接着に! 付属品グルースティック2本 寸法(mm)グルースティック:7.5×100 電源100V-10W 主な用途ガラス・布類・木材・革・陶器・金属・プラスチック等の接着 危険物の類別非危険物
1セット
1,098 税込1,208
翌々日出荷

EA305HE-11用。 低温で使用可能なので、安全性が高いホットメルト接着剤。 低温での接着が可能で、基板や電子部品の固定に最適。 省エネ。作業者への負担も軽減。 低温なので発泡スチロール、プラスチックにも使用可能。 食品衛生法準拠。
用途ダンボールの封函、電子部品の固定、 緩衝材の接着、化粧箱の封函、 家具の接着や補修、ジャンパー線、 部品、ケース等の固定や接着、 人形、造花、民芸品の接着 淡黄褐色 エスコ品番EA305HE-6 材質EVA 長さ(mm)200 直径(Φmm)11.5 主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙 軟化点(℃)約82 危険物の類別非危険物 オープンタイム(秒)約50 溶融粘度(mPa・s)3500(120℃) 引張剪断強度(MPa)鋼板:1.5、ポリカーボネイト:2.0、ABS:1.7、木材(ブナ):1.5 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
4,780 税込5,258
当日出荷

ホットボンドガン用グルースティック
寸法(Φmm×Lmm)7.5×100 主な用途ガラス・布類・木材・革・陶器・金属・プラスチック等の接着 危険物の類別非危険物 入数(本)12
1セット
299 税込329
翌々日出荷