ホットメルト接着剤 :「木の皮」の検索結果
特価
本日10月15日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手元スイッチ採用!使用中のコードの抜き差し不要!
電源ヒューズ(5A)内蔵で安全設計。
Φ7.0~7.5mmスティック対応。
用途木、紙、革、布などの接着に。
電源タイプAC電源式
仕様(ノズル最大温度)150℃
付属品グルースティック(半透明)×5本、スタンド×1個
材質本体:ポリアミド樹脂、ノズル:アルミ、スタンド:スチール
寸法(mm)本体:115×110×28
質量(g)本体:153
定格電圧AC100V
コード全長(m)約1.5
定格消費電力10W
定格使用時間20分
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
『接着剤』には他にこんなカテゴリがあります
接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。