用途ホビーや修理などの接着、装飾、穴埋めの際に
材質EVA(40~50%) 合成樹脂(50~60%)
色ホワイト
使用温度(℃)150~160
寸法(Φ×mm)1本当り(約)11×100
適合材木材◎、紙◎、布○、プラスチック○、金属○、ガラス○、タイル◎
1本当りの質量(約)9.6g
軟化点(℃)±88
危険物の類別非危険物
用途ホビーや修理などの接着、装飾、穴埋めの際に
仕様電源スイッチ付き
材質本体:樹脂
色ホワイト
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)(約)1
危険物の類別非危険物
1個
¥1,298~
税込¥1,428~
翌々日出荷
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。