特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーター駆動で大量吐出と定量塗布を実現した、次世代型のホットメルトガンです。
用途長尺物の貼り合わせなど吐出量が求められる用途に。 材質FRP 長さ(mm)305 高さ(mm)245 電源(V)AC100 設定温度(℃)195 危険物の類別非危険物
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度調整可能な汎用性の高い中量吐出ガンです。
用途段ボールの封函をはじめとする幅広い用途に。 トラスコ品番545-3949 材質FRP 長さ(mm)275 高さ(mm)200 電源(V)AC100 消費電力(W)350 設定温度(℃)130~230(20単位) 適合径(Φmm)【ホットメルト】11.6 危険物の類別非危険物 吐出能力(kg)1.5/h
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷

バッテリーを使用する事で長時間稼働を実現したコードレスガン。軽量・小型設計のため、野外やはしごを使用する場所などでの軽作業に最適。マキタ社製18Vバッテリー専用。
用途屋外や電源の取れない倉庫内などでの作業に。 幅(mm)50 電源MAKITA社製18Vバッテリー 設定温度(℃)165・195 適合径(Φmm)【スーパースティック】11.6 危険物の類別非危険物
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な素材・条件に適した品番を幅広く取り揃えています。
用途紙・ダンボール・布・プラスチック・木材・金属 適合【ガン】TS-308、TS-20 トラスコ品番425-1110 適合機種TS-308、TS-20 材質EVA系 長さ(mm)300 白色半透明 品名708PM 容量(kg)5 使用温度(℃)180-200 軟化点(℃)87 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 径(mm)7.4
1箱(30cm)
16,980 税込18,678
4日以内出荷