ホットメルト接着剤 :「構造用接着剤」の検索結果
3M湿気硬化型ホットメルトガンのパーツです。。
3Mの湿気硬化型ホットメルト専用ガンのパーツです。
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
3M ホットメルトアプリケータ JW の専用ノズルカバーです
用途3M ホットメルトアプリケーター JWの交換用に
適合スプレーガン3M JW
危険物の類別非危険物
ホットメルト接着剤の初期接着強度の立ち上がりの速さと、湿気硬化反応による高い最終強度・耐熱性を兼ね備えた接着剤です。PUR専用アプリケータで塗布します。
用途プラスチック、金属、ガラス、FRPの接着
材質ポリウレタン
色乳白色
容量(mL)295.7
適合スプレーガン3M JW
可使時間(分)2
立ち上がり強度発現時間0.5分
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1箱(5本)
¥20,980
税込¥23,078
9日以内出荷
ホットメルト接着剤の初期接着強度の立ち上がりの速さと、湿気硬化反応による高い最終強度・耐熱性を兼ね備えた接着剤です。PUR専用アプリケータで塗布します。
用途プラスチック、金属、ガラス、FRPの接着
材質ポリウレタン
色乳白色
容量(mL)295.7
適合スプレーガン3M JW
可使時間(分)2
立ち上がり強度発現時間1分
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1箱(5本)
¥20,980
税込¥23,078
95日以内出荷
ホットメルト接着剤の初期接着強度の立ち上がりの速さと、湿気硬化反応による高い最終強度・耐熱性を兼ね備えた接着剤です。PUR専用アプリケータで塗布します。
用途プラスチック、金属、ガラス、FRPの接着
材質ポリウレタン
色乳白色
容量(mL)295.7
適合スプレーガン3M JW
可使時間(分)4
立ち上がり強度発現時間2分
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1箱(5本)
¥20,980
税込¥23,078
75日以内出荷
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状
色黄褐色
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状
耐衝撃性に優れます。
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途プラスチックの接着、ガラスの仮固定、オレフィンラミネート紙の接着
色白色半透明
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量5kg
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状
すばやく接着します。
セット内容約170本入
長さ(mm)203
質量(kg)5
径(Φmm)15
危険物の類別指定可燃物
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパーツ、3次元形状
ホットメルト接着剤の高速接着性と、反応系接着剤の強度・耐久性を併せ持った、湿気硬化型ホットメルト接着剤です。
木材に対する接着性が高く、粘度が低いので薄い接着層が得られます。
用途木材やプラスチックなどの接着(専用ガン:PURアプリケーターを使って塗布)
色乳白色
容量(mL)295
主成分ウレタン
可使時間(分)2
立ち上がり強度発現時間1分
引張せん断接着強さ(MPa)FRP:18、ABS:6、硬質塩ビ:7、木材:11
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量0.32kg
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1箱(295mL×6本)
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
耐衝撃性に優れます。
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途プラスチックの接着、ガラスの仮固定、オレフィンラミネート紙の接着
色白色半透明
仕様入れ目:10kg
質量(g/本)40
適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターPG2
寸法(Φmm×Lmm)26×76
主成分EVA
難燃性UL-94:V-2
引張せん断接着強さ(MPa)2.6
剥離接着強さ(kN/m)7.1/180°
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量10kg
接着時間(秒)40
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状
1箱(10kg)
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
120℃の低温塗布タイプなので、熱に弱い材料を痛めにくく、低臭で、火傷の心配が少ないです。
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途段ボール化粧箱の封緘、緩衝材の接着、紙工品の製作
色黄褐色
仕様入れ目:10kg
材質EVA
質量(g/本)40
適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターPG2-LT
寸法(Φmm×Lmm)26×76
難燃性UL-94:V-2
引張せん断接着強さ(MPa)3.7
剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量10kg
接着時間(秒)35
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状
1箱(10kg)
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
耐熱性、難燃性に優れます。
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
色茶褐色
仕様入れ目:2.27kg
トラスコ品番835-8887
質量(g/本)8.5
適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTC
寸法(Φmm×Lmm)15×51
主成分ポリアミド
難燃性UL-94:V-0
引張せん断接着強さ(MPa)4.2
剥離接着強さ(kN/m)5.1/180°
危険物の類別非危険物
接着時間(秒)15
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状
1箱(2.27kg)
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
耐熱性、難燃性に優れます。
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
色茶褐色
仕様入れ目:5kg
質量(g/本)8.5
適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターTC
寸法(Φmm×Lmm)15×51
主成分ポリアミド
難燃性UL-94:V-0
引張せん断接着強さ(MPa)4.8
剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°
危険物の類別非危険物
接着時間(秒)25
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
¥93,980
税込¥103,378
94日以内出荷
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途段ボール化粧箱の封緘、緩衝材の接着、紙工品の製作
色黄褐色
仕様入れ目:5kg
質量(g/本)8.5
適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターTC
寸法(Φmm×Lmm)15×51
主成分EVA
難燃性UL-94:V-2
引張せん断接着強さ(MPa)3.7
剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量5kg
接着時間(秒)35
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ポリプロピレン・ポリエチレンといった難接着プラスチックから金属、木材まで幅広い被着体に対応している3Mのホットメルト接着剤の代表製品です。
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途ポリプロピレン・ポリエチレンを含むプラスチック・木材・段ボール紙・フェルトなどの接着、電子部品等の固定、ワイヤーハーネスの固定
色黄白色
仕様入れ目:5kg
質量(g/本)30
適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTCQ
寸法(Φmm×Lmm)15×203
主成分ポリプロピレン
難燃性UL-94:V-0
引張せん断接着強さ(MPa)1.5
剥離接着強さ(kN/m)7.5/180°
危険等級その他のもの
アズワン品番64-5137-69
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量5kg
接着時間(秒)45
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途金属の仮止め、プラスチック・木材の接着
色黄褐色
仕様入れ目:10kg
質量(g/本)40
適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターPG2
寸法(Φmm×Lmm)26×76
主成分EVA
引張せん断接着強さ(MPa)5.2
剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量10kg
接着時間(秒)45
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状
1箱(10kg)
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途金属の仮止め、プラスチック・木材の接着
色黄褐色
仕様入れ目:5kg
質量(g/本)30
主成分EVA
引張せん断接着強さ(MPa)5.2
剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量5kg
接着時間(秒)45
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状
3Mのホットメルト接着剤の専用ガンです。
エア源とつなぐことで、エアによる大量塗布が出来ます。
用途3Mホットメルト PG型の塗布
電源タイプAC電源式
適合3M ホットメルト接着剤 PG型
質量(kg)1
消費電力(W)340
危険物の類別非危険物
吐出能力(kg)(接着剤)3/1時間
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状
1台
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途パーティクルボード、合板など柔らかい木材の接着、板紙の接着、その他材料の一時固定
色黄褐色
仕様入れ目:5kg
質量(g/本)8.5
適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケータTC
寸法(Φmm×Lmm)15×51
主成分EVA
難燃性UL-94:V-2
引張せん断接着強さ(MPa)2.5
剥離接着強さ(kN/m)7.1/180°
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量5kg
接着時間(秒)50
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状
特に低温度で高い接着力、耐衝撃性があります。
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途ポリエチレン、ポリプロピレンの接着
色乳白色
仕様入れ目:5kg
質量(g/本)30
適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTCQ
寸法(Φmm×Lmm)15×203
主成分ポリプロピレン
難燃性UL-94:V-2
引張せん断接着強さ(MPa)0.8
剥離接着強さ(kN/m)2.7/180°
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量5kg
接着時間(秒)45
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
耐熱性、電気特性に優れます。
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途プラスチックの接着に最適
色乳白色
仕様入れ目:5kg
質量(g/本)8.5
適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTC
寸法(Φmm×Lmm)15×51
主成分ポリプロピレン
難燃性UL-94:V-2
引張せん断接着強さ(MPa)2.5
剥離接着強さ(kN/m)4.3/180°
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量5kg
接着時間(秒)30
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
¥61,980
税込¥68,178
85日以内出荷
ポリプロピレン・ポリエチレンといった難接着プラスチックから金属、木材まで幅広い被着体に対応している3Mのホットメルト接着剤の代表製品です。
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途ポリプロピレン・ポリエチレンを含むプラスチック・木材・段ボール紙・フェルトなどの接着、電子部品等の固定、ワイヤーハーネスの固定
色乳白色
主成分ポリプロピレン
難燃性UL-94:V-2
引張せん断接着強さ(MPa)2.4
剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
接着時間(秒)45
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパーツ、3次元形状
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途パーティクルボード、合板など柔らかい木材の接着、板紙の接着、その他材料の一時固定
色黄褐色
仕様入れ目:10kg
質量(g/本)40
適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターPG2
寸法(Φmm×Lmm)26×76
主成分EVA
難燃性UL-94:V-2
引張せん断接着強さ(MPa)2.5
剥離接着強さ(kN/m)7.1/180°
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量10kg
接着時間(秒)50
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状
1箱(10kg)
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途パーティクルボード、合板など柔らかい木材の接着、板紙の接着、その他材料の一時固定
色黄褐色
仕様入れ目:5kg
質量(g/本)30
適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターAE2
寸法(Φmm×Lmm)12×305
主成分EVA
難燃性UL-94:V-2
引張せん断接着強さ(MPa)2.5
剥離接着強さ(kN/m)7.1/180°
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量5kg
接着時間(秒)50
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
詳細。現場で使用しやすい低臭タイプの配合です。接着剤によるひけを抑制し薄い材料の接着も綺麗に仕上げます。対応する自動塗布機があります。硬化物は200%伸び、異種材接合時のひずみに対応します。組立スピードと生産性の向上に寄与します。貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。
用途構造用として接着強度、速硬化に加えて、シーラント剤のような柔軟性を兼ね備えた新しいアクリル系構造用接着剤です。
セット内容1セット(DP8610NS 1本・10:1オレンジミキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン 1台)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量45mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
詳細。ナイロンとアルミニウムやステンレスなどの異種素材の接着も可能です。耐湿熱性が求められる用途に最適です。対応する自動塗布機があります。貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。
用途3M(TM) Scotch-Weld(TM) 二液混合型アクリル接着剤 ナイロンボンダーは、プラズマ、フレーム処理などの表面処理無しでもナイロン(ポリアミド)に構造用強度で接着を可能にした新しい接着剤です。ナイロンは、耐熱性を持つプラスチックとして様々な用途に使用されています。通常、ナイロン部材を接着する場合は、接着部にも耐熱性が求められることが多く、また接着には表面処理が求められます。
セット内容1セット(DP8910NS 1本・10:1オレンジミキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン1台)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量45mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
『接着剤』には他にこんなカテゴリがあります
接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。