ホットメルト接着剤 :「仮止め」の検索結果
ホットメルト接着剤は、固形の接着剤を熱して溶かしてから物質同士を接着させるタイプの接着材です。固形のグルースティックを専用のグルーガンに充填し、グルーガンのノズルから溶けた接着剤を物質に塗布して使います。木材、紙、金属、硬質プラスチックなどの材質に適しており、段ボールなどの包装、電子部品の接着、木工作業に便利です。グルースティックはペレット状またはスティック状になっており、充填が簡単。用途に合わせて接着性や速乾性の高いものを選ぶと良いでしょう。
関連キーワード
手軽に接着、模型製作やアクセサリー作り等ハンドクラフトの幅が拡がります
用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに
プラスチック・金属等の仮止めに
成分エチレン・酢酸ビニル樹脂 50%/樹脂酸・ロジン酸 38%/ワックス 12%
色クリア
質量(g)正味量:約36
種類熱溶融形接着剤(グルースティック)
寸法(Φ×mm)7×150
主な用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに、プラスチック・金属等の仮止めに
溶解温度(℃)約110
危険物の類別非危険物
1セット(6本)
¥309
税込¥340
翌々日出荷
コントローラー・バッテリー共通システム
あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール
手軽に接着、模型製作やアクセサリー作り等ハンドクラフトの幅が拡がります
オートパワーオフ(起動から約10分後)機能付きだから安心
予熱完了をランプでお知らせ
用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに
プラスチック・金属等の仮止めに
付属品本体×1、グルースティック(Φ7×約170mm)×10
入力電圧(V)DC18(最大20)
主な用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに、プラスチック・金属等の仮止めに
危険物の類別非危険物
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
スピーディ。簡単接着。溶剤を含まない100%固形なので、溶剤臭もなく快適でクリーンな作業が可能。様々な素材の接着が可能。接着部を再加熱すると、はがし作業や直しが可能。
用途ホビーや修理などの接着
主な用途木材、紙、ガラス、タイル、プラスチック等〔木材◎・紙◎・布○・プラスチック○・金属○・ガラス○・タイル◎ ※プラスチック、金属、ガラスに関しては仮止め用としてご使用ください。〕
危険物の類別非危険物
直径×長さ(mm)7.5×100
主なワークパーツ
『接着剤』には他にこんなカテゴリがあります
接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。