ホットメルト接着剤 :「仮止め」の検索結果

ホットメルト接着剤は、固形の接着剤を熱して溶かしてから物質同士を接着させるタイプの接着材です。固形のグルースティックを専用のグルーガンに充填し、グルーガンのノズルから溶けた接着剤を物質に塗布して使います。木材、紙、金属、硬質プラスチックなどの材質に適しており、段ボールなどの包装、電子部品の接着、木工作業に便利です。グルースティックはペレット状またはスティック状になっており、充填が簡単。用途に合わせて接着性や速乾性の高いものを選ぶと良いでしょう。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手軽に接着、模型製作やアクセサリー作り等ハンドクラフトの幅が拡がります
用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに プラスチック・金属等の仮止めに 成分エチレン・酢酸ビニル樹脂 50%/樹脂酸・ロジン酸 38%/ワックス 12% クリア 質量(g)正味量:約36 種類熱溶融形接着剤(グルースティック) 寸法(Φ×mm)7×150 主な用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに、プラスチック・金属等の仮止めに 溶解温度(℃)約110 危険物の類別非危険物
1セット(6本)
309 税込340
翌々日出荷

コントローラー・バッテリー共通システム あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール 手軽に接着、模型製作やアクセサリー作り等ハンドクラフトの幅が拡がります オートパワーオフ(起動から約10分後)機能付きだから安心 予熱完了をランプでお知らせ
用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに プラスチック・金属等の仮止めに 付属品本体×1、グルースティック(Φ7×約170mm)×10 入力電圧(V)DC18(最大20) 主な用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに、プラスチック・金属等の仮止めに 危険物の類別非危険物
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

スピーディ。簡単接着。溶剤を含まない100%固形なので、溶剤臭もなく快適でクリーンな作業が可能。様々な素材の接着が可能。接着部を再加熱すると、はがし作業や直しが可能。
用途ホビーや修理などの接着 主な用途木材、紙、ガラス、タイル、プラスチック等〔木材◎・紙◎・布○・プラスチック○・金属○・ガラス○・タイル◎ ※プラスチック、金属、ガラスに関しては仮止め用としてご使用ください。〕 危険物の類別非危険物 直径×長さ(mm)7.5×100 主なワークパーツ
1セット(10本)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な用途ダンボールなどのパッケージング用途、樹脂・金属類の仮止めなど 白色半透明 仕様EA305HF-2用 耐熱温度(℃)55℃ 内容量(kg)0.35(14本入) サイズ(mm)直径11.5×220 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

主な用途ダンボールなどのパッケージング用途、樹脂・金属類の仮止めなど 白色半透明 仕様EA305HF-2用 耐熱温度(℃)55℃ 内容量(kg)1.0 サイズ(mm)直径11.5×220 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷