包装用粘着テープ・ポリエチレンクロスとは、基材がポリエチレンクロスを使用したテープです。使用目的は小包や軽量物の包装に利用されるものや、養生用テープのものがあります。しなやかでいて軽量であり、耐水性と耐久性に優れています。また、カッターを使わず手で切れやすいという特徴があります。半透明のテープが主流ですが、カラーバリエーションのあるタイプのテープもあります。文字が書けるものや重ね貼りできるものもあり、用途に応じて使い分けします。
商品豆知識
軽く、手できれいにカットでき、作業性がよい。
油性ペンで文字が書ける。
紙以外の樹脂や金属など、硬質な被着体に対する糊残りがほとんどない。
用途包装用。
各種の仮止め、結束、補修用など。
伸び(%)22
引張強度(N/25mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。文字も書ける半透明タイプです。
用途宅配便や小包の荷造り。ダンボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に。文字・絵柄などの入った梱包資材様に。
引張強度(N/10mm)36.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
手でスパッと切れる!
きれいにはがせる!
セロハンテープの代わりに!
暖衝材でも、はがしやすい。
ラベル代わりに使える。
ポスター貼り・メモ貼りに便利。
装飾に使って楽しい。
用途ポスター・メモ貼りに
保存容器のラベルに
緩衝材に
装飾に
引張強度(N/25mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
手で簡単に切れる、使いやすいテープ基材(ポリエチレンヤーンを採用)を採用したクロステープです。低温実用性能に優れ、寒冷地や低温倉庫での作業にもご利用可能になります。
用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包
伸度(%)16
タック(ボールNo.)19
引張強度(N/25mm)180.0
引張強度(N/10mm)72.0
展開力(N/10mm)2.0
ダンボールをしっかり梱包(重梱包)することができます。
軽くて丈夫なクロステープです。
重ね貼りができます。
カラーバリエーションがあり色分けが可能です。
環境に配慮したPE単一素材で、無溶剤粘着タイプです。
グリーンマーク認定紙巻を使用。
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。
布テープに比べ展開が軽いので使いやすく、倍巻きで作業効率はアップします。
用途荷造り用で、段ボール梱包や結束に最適です。
軽~重梱包
手で容易に切れ、しなやかな素材で凹凸面にもよく貼り付くテープです。
PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)ラミネート紙にも使用でき、重ね貼りも可能です。
油性インクで文字を書くことができます。
糊残りせずきれいにはがせます。
伸度(%)25
引張強度(N/10mm)40
アズワン品番1-7313-01
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
基材に再生PET繊維(40%)を使用した資源の再利用タイプの半透明タイプのクロステープです。
基材が柔軟なので、密封性を求める梱包にも使いやすく半透明なため貼った後が目立ちません。
クール便などの低温下にも耐え、幅広い作業下に安定した性能を発揮します。
もちろん耐水性に優れ、スチロールケースなどの梱包にも最適です。
用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包
伸度(%)29
タック(ボールNo.)15
保持力(mm)0.2
引張強度(N/25mm)99
引張強度(N/10mm)39.6
展開力(N/10mm)18
展開力(N/25mm)4.5
グリーン購入法適合
Pーカットテープシリーズの中で最も粘着力の強いテープです。
特にポリエチレンなどのプラスチックや低温下でのご使用に最適です。
簡単に手でまっすぐきれいに切れます。
ポリエチレン、ポリプロピレン等プラスチック材によくつきます。
軽くて丈夫です。
用途各種プラスチックの固定。軽量物の包装、梱包。農業用ハウスフィルム(農ビ、農ポリ)、サイレージ(牧草を入れる袋)の補修。
幅(mm)50
長さ(m)25
粘着力(N/25mm[gf])22.73[2318]
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)0.16
耐久性に優れたポリエチレン製の基材を使用。
鮮やかなカラーバリエーションで高い視認性。
手切れ性が良く、作業性に優れる。
油性インクで文字が書ける。
重ね貼りができる。
質量(g)150
プラスチック段ボールの封緘に最適です。
プラスチックをしっかり固定し、はがした後ものり残りが少ないタイプです。
仕様手で切断可能
質量(g)210
引張強度(N/10mm)48.0
RoHS指令(10物質対応)対応
手で切れるポリエチレンクロスを基材とした薄手で、軽く、コンパクトなテープです。
きれいに手軽に包装できます。
新開発のアクリル系粘着剤使用のため粗面にも良くつき、長時間貼っても剥がれにくいテープです。
従来にないポリエチレンクロスの生地を開発しましたので、切断面もきれいになりました。
強粘着のテープでありながら貼り付けた後でも、のり残りがほとんどありません。
テープを使う時の巻き戻し力が非常に軽く、作業する人の負担が少なくなり、作業効率があがります。
用途封筒・小包の包装に、袋・フタの仮止めに。
伸び(%)16
引張強度(N/25mm)100
粘着タイプ強粘着
半透明なのでテープの下が読めます。
軽くて、丈夫なクロスを使用しています。
手切れ性が良く、耐水性にも優れています。
油性ペンで文字が書けます。
引張強度(N/25mm)100
紙管径(inch)3
引張強度(N/10mm)40
手で切断可能です。ポリエチレンのフラットヤーンを使用しているので、薄く、軽いにもかかわらず強靭です。ポリエチレンがラミネートされているので耐水性に優れています。テープの上でも油性マジックで直接文字が書けます。
用途ダンボールの封緘用に。
袋物の口封止用に。
棒状物、板状物の結束用に。
仕様1平方インチ当り糸数:(タテ/ヨコ)46/17
1平方インチ当り糸数(縦/横)46/17
引張強度(N/10mm)縦:62横:96
こんなお得な商品も!

クロステープ
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。
用途段ボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に
トラスコ品番855-6022
伸度(%)31
巻戻し力(N/10mm)0.5
引張強度(N/10mm)36.1
保持力(ズレmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1箱(30巻)
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
基材が柔軟なので、密封性を求める梱包にも使いやすく半透明なため貼った後が目立ちません。クール便などの低温下にも耐え、幅広い作業下に安定した性能を発揮します。
用途開梱性を重視する梱包に。
トラスコ品番124-0517
色透明
サイズ50×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
扱いやすいポリエチレンフラットヤーンタイプ。手で切れるので作業性が抜群。背面にマジックで字を書くことができ、重ね貼りできます。
用途梱包用。
色クリア
タイプ片面
テープ幅(mm)50
基材ポリエチレン
テープ長さ(m)50
主な用途梱包用
粘着力(N/25mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30巻)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
柔軟性のあるポリエチレンフィルム基材。手切れ性がよい。粘着力に時経変化がなく、耐水性にも優れています。背面にマジックで字を書くことができ、重ね貼りできます。
用途梱包用。
色クリア
タイプ片面
テープ幅(mm)50
基材ポリエチレン
テープ長さ(m)50
主な用途梱包用
粘着力(N/25mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30巻)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
豊富なカラーバリエーションをご準備しています。手でカットができるので識別包装に適しています。
仕様【テープカット】手切り可
材質基材/PEワリフR、粘着剤/合成ゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.17
寸法(mm)【紙管】72
質量(g)206
長さ(m)25
主な用途包装用
粘着力(N/10mm)7
引張強度(N/25mm)92.5
引張強度(N/10mm)37
粘着力(N/25mm)17.5
最大テープ外径(Φmm)120
下地を活かす透明タイプのテープです。
手切れ性に優れ、梱包作業が楽です。
重ね貼りができます。
油性マジックで文字が書けます。
仕様手で切断可能
トラスコ品番293-0129
質量(g)335
引張強度(N/25mm)137.25
引張強度(N/10mm)54.9
1箱(30巻)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
手で切れるポリエチレンクロスを基材とした薄手で、軽く、コンパクトなテープです。きれいに手軽に包装できます。新開発のアクリル系粘着剤使用のため粗面にも良くつき、長時間貼っても剥がれにくいテープです。従来にないポリエチレンクロスの生地を開発しましたので、切断面もきれいになりました。強粘着のテープでありながら貼り付けた後でも、のり残りがほとんどありません。テープを使う時の巻き戻し力が非常に軽く、作業する人の負担が少なくなり、作業効率があがります。
用途封筒・小包の包装に、袋・フタの仮止めに。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.15
長さ(m)15
基材ポリエチレンクロス
粘着剤アクリル系
伸び(%)16
引張強度(N/25mm)100
粘着力(N/25mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
エアキャップ専用の包装テープです。きれいにはがれエアキャップを破損しません。廃棄時に分別が不要です。PE素材の梱包や、伸び率345%を活かした結束に威力を発揮します。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.075
色クリア
長さ(m)50
基材ポリエチレン
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)5.2
1箱(50巻)
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
セロテープ(R)の両サイドに粘着剤がついていないので、『つまみやすく・はがしやすい』ようになってます。カットフルーツ用のデザインです。
用途フードパック全般のふた止め(固定用)。
仕様手で切断可能
トラスコ品番859-8526
材質【基材】セロハン【粘着剤】ゴム系(天然ゴム使用)、巻芯:グリーンマーク認定
幅(mm)18
厚さ(mm)0.053
寸法(mm)【紙管】75
色透明×緑
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)4.03
引張強度(N/10mm)43.5
1箱(10巻)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
手切れ性が良く、作業性に優れたポリエチレンフラットヤーンタイプ。手で切れて扱いやすく、安定した粘着力。荷滑りしにくく、耐水性・耐候性に優れている。背面にマジックで字を書くことができ、重ね貼りできる。
用途梱包用。
色クリア
タイプ片面
テープ幅(mm)50
基材ポリエチレン
テープ長さ(m)50
主な用途梱包用
粘着力(N/25mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30巻)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
半透明で文字も透けて見えます。低温実用性能に優れています。
文字書き可能。スリップ防止タイプ。
エスコ品番EA944NA-30
芯径(mm)76(3インチ)
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
薄くしなやかなPET基材を使用しています。
被着体にフィット、切れ性も良好です。
用途ダンボール梱包用
伸び(%)15
巻戻し力(N/10mm)1.3
引張強度(N/10mm)58
保持力(mm/60分)0.0
カッター不要で真っ直ぐ切れます。
重ね貼りができ文字も書ける。
耐水性にも優れます。
用途ダンボール梱包用
伸び(%)27
巻戻し力(N/10mm)0.9
引張強度(N/10mm)44
保持力(mm/60分)0.0
手切れ性、耐久性、対候性に優れた補修用テープです。透明性にも優れます。農業用ハウス補修用に使用できます。アクリル系粘着剤を使用している。
用途農ビ・農ポリ補修用
幅(mm)80
色ナチュラル(透明)
長さ(m)20
粘着力(N/25mm)20
基材構成PEエンボス基材
総厚(mm)0.14
1ケース(36巻)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。