絞り込み
線径(Φmm)
  • 2未満(1)
ブランド
  • YKK(2)
  • ニッサチェイン(5)
  • ユニット(1)
  • ラクテム(16)
  • 日本緑十字社(1)
  • 水本機械製作所(2)
長さ(m)
  • 0.3
  • 0.1(21)
  • 0.15(23)
  • 0.2(22)
  • 0.25(20)
  • 0.4(25)
  • 0.5(25)
  • 1(61)
  • 2(69)
  • 3(55)
  • 4(46)
  • 5(76)
  • 6(18)
  • 10(57)
  • 11(14)
  • 12(14)
  • 15(33)
  • 20(14)
  • 25(15)
  • 30(87)
使用荷重
  • 0.1kN未満(2)
  • 0.1~0.5kN未満(1)
  • 4(7)
  • 6(7)
  • 40(7)
  • 70(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チェーンとは、金属製の輪を繋ぎ合わせた紐状の道具のこと。チェーンの使用環境は施設や公園から船舶まで多岐にわたります。倉庫や工場で荷物を移動させる際に吊るしたり、引っ張ったりするために使用されるほか、船舶の係留、門扉の施錠、物の盗難防止などの場面でも使用可能です。チェーンの種類には、汎用性の高いリンクチェーン、ねじれを防止する機能があるボールチェーンなどがあります。チェーンの素材は、耐久性や耐食性に優れたステンレスやスチールや、特殊合金鋼などです。素材の耐久性以外に、チェーンの輪の大きさや、接合部分が溶接されているか否かでも強度が変わります。
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マンテルチェーン SUS304  両側リング付 ラクテム

    マンテルチェーン SUS304 両側リング付

    ラクテム
    ¥589税込¥648
    1本
    当日出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリングがセットされています。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、リング2個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
  • ボールチェーン(ステンレス) 両側リング付 ラクテム

    ボールチェーン(ステンレス) 両側リング付

    ラクテム
    ¥439~税込¥483~
    1本
    当日出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具及びリングがセットされています。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
  • マンテルチェーン SUS304  両側リング・フック付 ラクテム

    マンテルチェーン SUS304 両側リング・フック付

    ラクテム
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、リング2個、フック2個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
  • ボールチェーン(ステンレス)  接続金具付 YKK

    ボールチェーン(ステンレス) 接続金具付

    YKK
    ¥319~税込¥351~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、接続金具がセットされていますのですぐにご使用可能です。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、接続金具1個表面処理(チェーン)研磨、(接続金具)研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS305相当
  • ステンレス ポケットチェーンMP型 全長300mm 水本機械製作所

    ステンレス ポケットチェーンMP型 全長300mm

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    長さ(m)0.3寸法L(mm)300寸法A(mm)1.2寸法D(mm)1.2寸法B(mm)14参考使用荷重(kN)0.01RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.01
  • ボールチェーン 日本緑十字社

    ボールチェーン

    日本緑十字社
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1組(300本)
    当日出荷から3日以内出荷
  • ボールチェーン(ステンレス) 両側取付金具付 YKK

    ボールチェーン(ステンレス) 両側取付金具付

    YKK
    ¥369~税込¥406~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具が付いていないで自由にアレンジが可能です。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、取付金具2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS305相当
  • マンテルチェーン SUS304 ニッサチェイン

    マンテルチェーン SUS304

    ニッサチェイン
    ¥479税込¥527
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両側にリングが取り付いていないので自由にアレンジが可能です。RoHS2対応品です。
    参考使用荷重(kg)40表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • マンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付 ラクテム

    マンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付

    ラクテム
    ¥829税込¥912
    1本
    当日出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、リング2個、フック1個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
  • マンテルチェーン SUS304  両側リング・カラビナフック付 ラクテム

    マンテルチェーン SUS304 両側リング・カラビナフック付

    ラクテム
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 両端にΦ14リング、カラビナフックがセットされています。
    セット内容チェーン1本、カラビナフック2個色黒色(カラビナフック)参考使用荷重(kg)40
  • マンテルチェーン SUS304  片側リング・カラビナフック付 ラクテム

    マンテルチェーン SUS304 片側リング・カラビナフック付

    ラクテム
    ¥829税込¥912
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 片側にΦ18リング、反対側にΦ14リングとカラビナフックがセットされています。
    セット内容チェーン1本、カラビナフック1個色黒色(カラビナフック)使用荷重(kg)40参考使用荷重(kg)40
  • サッシュチェーン SUS304 ニッサチェイン

    サッシュチェーン SUS304

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは切断済み、ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。
    参考使用荷重(kg)70表面処理電解研磨板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラクテム ボールチェーン(ステンレス)両側リング付 ラクテム

    ラクテム ボールチェーン(ステンレス)両側リング付

    ラクテム
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途水栓用・プレートの吊り下げ・表示などに。材質本体:ステンレス(SUS305・表面処理:研磨)、取付金具:ステンレス(SUS304・表面処理:研磨)、リング:ステンレス(SUS316・表面処理:研磨)使用条件使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・フック付 ラクテム

    ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・フック付

    ラクテム
    ¥679~税込¥747~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
  • 水栓用チェーン ニッサチェイン

    水栓用チェーン

    ニッサチェイン
    ¥339税込¥373
    1パック(1個)
    当日出荷
    国産の材料を使用した、ベーシックな水栓用チェーンです。
    用途台所・洗面台・バスルームなどに。仕様チェイン:SS16N(SUS1.6Φショートマンテルチェイン)×30cm両端ダブルリング付トラスコ品番126-4636材質鎖:ステンレス(SUS304)、Wリング:ステンレス(SUS316)品名W113長さ(m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーチェーン ニッサチェイン

    フリーチェーン

    ニッサチェイン
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(5本)
    当日出荷
    チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。ステンレス製で錆に強いです。
    用途転倒防止・連結部品・張り固定。盗難防止。トラスコ品番126-2897材質鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304)全長(mm)300チェーン径(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応線径d(Φmm)1.6使用荷重(kN)0.39内長P(mm)8.5内幅W(mm)2.5
  • ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付 ラクテム

    ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付

    ラクテム(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。
    セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
  • サッシュチェーン SUS304 片側リング付 ラクテム

    サッシュチェーン SUS304 片側リング付

    ラクテム
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングがセットされています。 ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、リング2個参考使用荷重(kg)70表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
  • サッシュチェーン SUS304  片側リング・カラビナフック付 ラクテム

    サッシュチェーン SUS304 片側リング・カラビナフック付

    ラクテム
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。 片側にΦ14リングとカラビナフックがセットされてます。 ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。
    セット内容チェーン1本、カラビナフック2個色黒色(カラビナフック)使用荷重(kg)70参考使用荷重(kg)70
  • マンテルチェーン SUS304 片側リング・クリップ付 ラクテム

    マンテルチェーン SUS304 片側リング・クリップ付

    ラクテム
    ¥759~税込¥835~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。
    使用荷重(kg)40参考使用荷重(kg)40材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
  • ボールチェーン(ステンレス) 片側フック・クリップ付 ラクテム

    ボールチェーン(ステンレス) 片側フック・クリップ付

    ラクテム
    ¥849~税込¥934~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。
    セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個、フック1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカスト材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
  • ステンレスキーチェイン ニッサチェイン

    ステンレスキーチェイン

    ニッサチェイン
    ¥1,798税込¥1,978
    1ケース(5個)
    当日出荷
    仕様ステンレスキーチェイン30cmトラスコ品番126-3037質量(g)26長さ(m)0.3長さ(cm)30
  • ステンレス ポケットチェーンSP型 全長300mm 水本機械製作所

    ステンレス ポケットチェーンSP型 全長300mm

    水本機械製作所
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    チェーンの端を二重リンクに通して輪をしぼって使用できます。
    用途携帯電話・ストラップ等に、落下防止用のチェーンとしてトラスコ品番849-0320材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)13寸法L(mm)300寸法A(mm)1.2寸法F(mm)4寸法D(mm)1.2寸法E(mm)2寸法B(mm)14寸法C(mm)8
  • チェーン 3.3mm巾×300mm ユニット

    チェーン 3.3mm巾×300mm

    ユニット
    ¥179税込¥197
    1本
    当日出荷
    バルブ札等の設置に便利なナスカン付チェーンです。
    用途バルブ札等の設置に。トラスコ品番401-2328幅(mm)3.3全長(mm)300質量(g)6.3長さ(m)0.3
  • ボールチェーン(ステンレス) 両側リング・フック付 ラクテム

    ボールチェーン(ステンレス) 両側リング・フック付

    ラクテム
    ¥919~税込¥1,011~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、リング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
  • サッシュチェーン SUS304 片側リング付 ラクテム

    サッシュチェーン SUS304 片側リング付

    ラクテム
    ¥979税込¥1,077
    1本
    5日以内出荷
    チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングとクリップがセットされてます。ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。
    セット内容チェーン1本、リング2個、クリップ1個使用荷重(kg)70参考使用荷重(kg)70表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨板厚(mm)0.7材質(クリップ)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
  • サッシュチェーン SUS304 片側リング付 ラクテム

    サッシュチェーン SUS304 片側リング付

    ラクテム
    ¥999税込¥1,099
    1本
    5日以内出荷
    チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングとフックがセットされてます。ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、リング2個、フック1個参考使用荷重(kg)70表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ板厚(mm)0.7材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
チェーン