絞り込み
線径(Φmm)
- 2未満(12)
- 2~4未満(18)
- 4~6未満(12)
- 6~8未満(9)
- 8~10未満(6)
- 10以上(4)
ブランド
- AIOULE(ふじわら)(5)
- pewag(1)
- TRUSCO(9)
- ひめじや(2)
- アイビッグ(4)
- イーグルクランプ(4)
- エスコ(5)
- コンドーテック(5)
- トップウォーター(1)
- ラクテム(18)
- リフテック(1)
- 友屋(1)
- 大洋製器工業(2)
- 水本機械製作所(11)
長さ(m)
- 2
- 0.1(21)
- 0.15(23)
- 0.2(22)
- 0.25(20)
- 0.3(27)
- 0.4(25)
- 0.5(25)
- 1(61)
- 3(55)
- 4(46)
- 5(76)
- 6(18)
- 10(57)
- 11(14)
- 12(14)
- 15(33)
- 20(14)
- 25(15)
- 30(87)
- 長さ(m)をもっと見る
使用荷重
- 0.1kN未満(7)
- 0.1~0.5kN未満(13)
- 0.5~1kN未満(13)
- 1~5kN未満(7)
- 1~5t未満(4)
- 5~10kN未満(3)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(3)
- 30(4)
- 40(4)
- 50(8)
- 70(2)
- 80(2)
- 100(5)
- 110(3)
- 120(1)
- 200(2)
- 250(3)
- 350(3)
- 使用荷重をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
チェーンとは、金属製の輪を繋ぎ合わせた紐状の道具のこと。チェーンの使用環境は施設や公園から船舶まで多岐にわたります。倉庫や工場で荷物を移動させる際に吊るしたり、引っ張ったりするために使用されるほか、船舶の係留、門扉の施錠、物の盗難防止などの場面でも使用可能です。チェーンの種類には、汎用性の高いリンクチェーン、ねじれを防止する機能があるボールチェーンなどがあります。チェーンの素材は、耐久性や耐食性に優れたステンレスやスチールや、特殊合金鋼などです。素材の耐久性以外に、チェーンの輪の大きさや、接合部分が溶接されているか否かでも強度が変わります。
商品豆知識

ステンレスカットチェーン
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
溶接チェーン カット品 ステンレス フック付
ラクテム¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から5日以内出荷両側にフックを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質(フック)[AKフック]SUS316(本体)、SUS304(ばね)/[リングキャッチ]SUS304チェーン線径(Φmm)4材質(チェーン)SUS304相当
ボールチェーン(ステンレス製)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
スチールチェーン (ユニクロメッキ)
エスコ(6件のレビュー)¥815~税込¥897~1個当日出荷線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)仕上クローム、ユニクロ
ユニクロチェーン
TRUSCO¥259~税込¥285~1本当日出荷安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。用途連結部品・吊下げ用材質スチール(SWRM)表面処理ユニクロメッキ
SUS304 ステンレスマンテルチェーン
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス
ラクテム¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)180チェーン線径(Φmm)5材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)SUS304相当
溶接チェーン カット品 ステンレス 保護チューブ・フック付
ラクテム(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から6日以内出荷両側にフック、保護チューブを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質(フック)[AKフック]SUS316(本体)、SUS304(ばね)/[リングキャッチ]SUS304チェーン線径(Φmm)4材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)SUS304相当
カットレギュラーチェーン(ステンレスチェーン)
AIOULE(ふじわら)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷国産品のSUS304ステンレス製のチェーン(鎖)で、錆びにくく、耐久性に優れています。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りに最適
溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス フック付
ラクテム¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から6日以内出荷溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。チェーン線径(Φmm)5材質(チェーン)SUS304相当
カットマンテルチェーン ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷SUS304ステンレス製のマンテルチェーンです。通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えた形状のチェーンです。用途室内装飾チェーン、転倒防止・連結部品として
溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ フック付
ラクテム¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロチェーン線径(mm)4材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ
ラクテム¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)100材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
ステンレスカットチェーン
TRUSCO¥599~税込¥659~1本当日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。リンク:未溶接のため加工しやすいです。材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス フック付
ラクテム¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ:SUS304使用荷重(kg)50材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)チェーン線径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ フック付
ラクテム¥2,098税込¥2,3081本当日出荷から5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質(フック)[AKフック]:SS330相当(ユニクロメッキ)/[リングキャッチ]:S15C(ユニクロメッキチェーン線径(Φmm)3材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
チューブ保護ステンレスカットチェーン
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷チューブで保護されていますのでチェーンと接する対象物に傷がつきにくいです。 通常のチェーンより衝撃音や摩擦音が小さいので騒音が気になる際に適します。 指挟みによる事故の防止に役立ちます。
溶接チェーン カット品 ステンレス
ラクテム¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から5日以内出荷本品は浅野金属工業製です。チェーンはカット済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)120チェーン線径(Φmm)4材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)SUS304相当
ブラックチェーン(黒ツヤ消し セラミックコート)
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷SUS304ステンレス製チェーンに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたチェーンで、耐塩水・耐薬品・耐酸性雨・耐候性などの耐食性に優れています。 モノトーン仕様ですので、和風建築・舞台装置などに最適です。寸法d(mm)5耐荷重(kg)250寸法W(mm)8寸法P(mm)27チェーン線径(Φmm)5
真鍮ボールチェーン
TRUSCO¥699~税込¥769~1本当日出荷チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。用途水栓用、プレートの吊り下げなど。表面処理クローム2018年トラスコ掲載ページ2 0895
ユニクロビクターカットチェーン
TRUSCO(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷から翌々日出荷溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。用途間仕切り・転倒防止。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス フック付
ラクテム¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質(フック)リングキャッチ/スナップフックB型:SUS304チェーン線径(Φmm)2材質(チェーン)18-8 ステンレス
6.0x 2m ステンレスチェーン
エスコ¥5,690税込¥6,2591個当日出荷小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。エスコ品番EA980SA-602質量(kg)1使用荷重(kg)350寸法W(mm)9寸法P(mm)31荷重(kg)350チェーン線径(Φmm)6
足場用 吊りチェーン 電気
大洋製器工業¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷から9日以内出荷大洋の足場チェーンは仮設工業会認定品です。800kgの引張テストを実施しています。用途建築現場での足場板支え桁の吊り下げに。仕様(一社)仮設工業会認定品材質スチールチェーン径(Φmm)5.8使用荷重(kN)【1本吊】2.35【ループ吊】4.22
ブラックチェーン6mm(黒ツヤ消しセラミックコート)
AIOULE(ふじわら)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷耐塩水、耐薬品、耐酸性雨、耐候性など耐食性に優れています。モノトーン仕様ですので、和風建築、舞台装置などに最適です。材質SUS 304色黒ツヤ消し寸法d(mm)6使用荷重(kg)350寸法W(mm)9寸法P(mm)31
ステンレスアンカーカットチェーン
トップウォーター¥5,598~税込¥6,158~1個9日以内出荷最も過酷な条件に耐えるように作られた、最大の強度と耐久性のあるヨーロッパ規格(DIN766)のステンレスショートチェーンです。高品質の素材を使用した耐腐食構造により、錆や腐食に強く、耐久性があり、最大限の耐久性と強度でアンカーをしっかりと固定します。
ステンレスビクターチェーン
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。複雑な曲げ形状により溶接なしで安定した強度が得られるチェーンです。RoHS指令(10物質対応)対応
溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ
ラクテム¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から5日以内出荷チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)50チェーン線径(Φmm)3材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
3.0x 2m ステンレスチェーン
エスコ¥2,060税込¥2,2661個当日出荷小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。エスコ品番EA980SA-302質量(kg)0.29使用荷重(kg)100寸法W(mm)5寸法P(mm)24荷重(kg)100チェーン線径(Φmm)3
チェーン 10mm
アイビッグ¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。用途G100の強力なAIBチェーンです。使用荷重(t)3.2適合チェーン線径(Φmm)10
溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス
ラクテム¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)100チェーン線径(Φmm)3材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)18-8 ステンレス
溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス チューブ・フック付
ラクテム¥4,298~税込¥4,728~1本5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質(フック)リングキャッチ/スナップフックB型:SUS304チェーン線径(Φmm)2材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)18-8 ステンレス
溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ 保護チューブ・フック付
ラクテム¥2,998税込¥3,2981本5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質(フック)[AKフック]:SS330相当(ユニクロメッキ)/[リングキャッチ]:S15C(ユニクロメッキチェーン線径(Φmm)3材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)