絞り込み
線径(Φmm)
  • 2未満(10)
  • 2~4未満(12)
  • 4~6未満(6)
  • 6~8未満(5)
  • 8~10未満(2)
長さ(m)
  • 3
  • 0.1(20)
  • 0.15(21)
  • 0.2(21)
  • 0.25(20)
  • 0.3(26)
  • 0.4(24)
  • 0.5(25)
  • 1(54)
  • 1.5(9)
  • 2(61)
  • 4(40)
  • 5(66)
  • 6(13)
  • 10(49)
  • 11(10)
  • 12(10)
  • 13(9)
  • 15(28)
  • 30(78)
使用荷重
  • 0.1kN未満(5)
  • 0.1~0.5kN未満(11)
  • 0.5~1kN未満(10)
  • 1~5kN未満(5)
  • 5~10kN未満(1)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(3)
  • 40(4)
  • 50(7)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 110(2)
  • 120(1)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ラクテム(18)
  • TRUSCO(9)
  • 水本機械製作所(7)
  • コンドーテック(4)
  • アイビッグ(4)
  • ニッサチェイン(1)
  • pewag(1)
  • トップウォーター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チェーンとは、金属製の輪を繋ぎ合わせた紐状の道具のこと。チェーンの使用環境は施設や公園から船舶まで多岐にわたります。倉庫や工場で荷物を移動させる際に吊るしたり、引っ張ったりするために使用されるほか、船舶の係留、門扉の施錠、物の盗難防止などの場面でも使用可能です。チェーンの種類には、汎用性の高いリンクチェーン、ねじれを防止する機能があるボールチェーンなどがあります。チェーンの素材は、耐久性や耐食性に優れたステンレスやスチールや、特殊合金鋼などです。素材の耐久性以外に、チェーンの輪の大きさや、接合部分が溶接されているか否かでも強度が変わります。
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雑用チェーン スチール カットタイプ モノタロウ雑用チェーン スチール カットタイプモノタロウ(29件のレビュー)
598税込658
1本
当日出荷
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレスカットチェーン TRUSCOステンレスカットチェーンTRUSCO(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
溶接チェーン カット品 ステンレス フック付 ラクテム溶接チェーン カット品 ステンレス フック付ラクテム
4,398税込4,838
1本
当日出荷から6日以内出荷
両側にフックを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
ボールチェーン(ステンレス製) TRUSCOボールチェーン(ステンレス製)TRUSCO(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
リンクチェイン ニッサチェインリンクチェインニッサチェイン
2,298税込2,528
1本
当日出荷
切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切りなど様々なシーンに使用可能。表面処理ユニクロメッキ
ユニクロチェーン TRUSCOユニクロチェーンTRUSCO
329税込362
1本
当日出荷から翌々日出荷
安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。
用途連結部品・吊下げ用材質スチール(SWRM)表面処理ユニクロメッキ
ユニクロカットチェーン(溶接タイプ) TRUSCOユニクロカットチェーン(溶接タイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止、間仕切り・転倒防止
SUS304 ステンレスマンテルチェーン 水本機械製作所SUS304 ステンレスマンテルチェーン水本機械製作所(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス フック付ラクテム
6,998税込7,698
1本
当日出荷から6日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ:SUS304材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)チェーン線径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS304
SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し 水本機械製作所SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し水本機械製作所(2件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
溶接チェーン カット品 ステンレス 保護チューブ・フック付 ラクテム溶接チェーン カット品 ステンレス 保護チューブ・フック付ラクテム(1件のレビュー)
5,888税込6,477
1本
当日出荷から6日以内出荷
両側にフック、保護チューブを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス ラクテム溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレスラクテム
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)180チェーン線径(Φmm)5材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS304
溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ ラクテム溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロラクテム
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)100チェーン線径(mm)4材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
真鍮ボールチェーン TRUSCO真鍮ボールチェーンTRUSCO
999税込1,099
1本
当日出荷から9日以内出荷
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
用途水栓用、プレートの吊り下げなど。表面処理クローム2018年トラスコ掲載ページ2 0895
溶接チェーン カット品 ステンレス ラクテム溶接チェーン カット品 ステンレスラクテム
3,298税込3,628
1本
当日出荷から5日以内出荷
本品は浅野金属工業製です。チェーンはカット済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)120材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)SUS304
ステンレスカットチェーン TRUSCOステンレスカットチェーンTRUSCO
869税込956
1本
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。リンク:未溶接のため加工しやすいです。
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ フック付 ラクテム溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ フック付ラクテム
3,298税込3,628
1本
当日出荷から5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロチェーン線径(mm)4材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ フック付 ラクテム溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ フック付ラクテム
2,898税込3,188
1本
当日出荷から5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロチェーン線径(Φmm)3材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス フック付ラクテム
5,498税込6,048
1本
当日出荷から5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ:SUS304使用荷重(kg)50材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)チェーン線径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
ステンレスビクターチェーン TRUSCOステンレスビクターチェーンTRUSCO
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。複雑な曲げ形状により溶接なしで安定した強度が得られるチェーンです。
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス フック付ラクテム
4,598税込5,058
1本
5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ/スナップフックB型:SUS304チェーン線径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
ユニクロビクターカットチェーン TRUSCOユニクロビクターカットチェーンTRUSCO(1件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から翌々日出荷
溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。
用途間仕切り・転倒防止。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
ステンレスアンカーカットチェーン トップウォーターステンレスアンカーカットチェーントップウォーター
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
最も過酷な条件に耐えるように作られた、最大の強度と耐久性のあるヨーロッパ規格(DIN766)のステンレスショートチェーンです。高品質の素材を使用した耐腐食構造により、錆や腐食に強く、耐久性があり、最大限の耐久性と強度でアンカーをしっかりと固定します。
ウィナー・グレード10 ウィナー200 pewagウィナー・グレード10 ウィナー200pewag
7,198税込7,918
1本
5日以内出荷から12日以内出荷
ペワッグ社はグレード10のスリングチェーンを最初に市場に提供した会社です。
RoHS指令(10物質対応)対応
銅チェーン 水本機械製作所銅チェーン水本機械製作所
4,698税込5,168
1本
翌日出荷から3日以内出荷
銅の特性を生かしたチェーンです。熱伝導、導電率が高いです。
足場吊りチェーン コンドーテック足場吊りチェーンコンドーテック
37,980税込41,778
1袋(15本)
4日以内出荷から16日以内出荷
型式K型
チューブ保護ステンレスカットチェーン TRUSCOチューブ保護ステンレスカットチェーンTRUSCO(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
チューブで保護されていますのでチェーンと接する対象物に傷がつきにくいです。 通常のチェーンより衝撃音や摩擦音が小さいので騒音が気になる際に適します。 指挟みによる事故の防止に役立ちます。
チェーン 10mm アイビッグチェーン 10mmアイビッグ
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
用途G100の強力なAIBチェーンです。使用荷重(t)3.2適合チェーン線径(Φmm)10
溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス ラクテム溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレスラクテム
3,898税込4,288
1本
当日出荷から5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)100チェーン線径(Φmm)3材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス チューブ・フック付 ラクテム溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス チューブ・フック付ラクテム
5,798税込6,378
1本
5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ/スナップフックB型:SUS304チェーン線径(Φmm)2材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ ラクテム溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロラクテム
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)50チェーン線径(mm)3材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
チェーン 8mmx3M アイビッグチェーン 8mmx3Mアイビッグ
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)3使用荷重(t)2参考質量(kg)3.9適合チェーン線径(Φmm)8
チェーン 13mm アイビッグチェーン 13mmアイビッグ
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
用途G100の強力なAIBチェーンです。使用荷重(t)5適合チェーン線径(Φmm)13
溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス チューブ・フック付 ラクテム溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス チューブ・フック付ラクテム
9,898税込10,888
1本
5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ:SUS304材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)チェーン線径(Φmm)5材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS304
溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス チューブ・フック付 ラクテム溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス チューブ・フック付ラクテム
6,898税込7,588
1本
5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ:SUS304使用荷重(kg)50材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)チェーン線径(Φmm)3材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
ラクラクチェーン コンドーテックラクラクチェーンコンドーテック
28,980税込31,878
1袋(15本)
5日以内出荷から11日以内出荷
型式KS型表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス カットチェーン 水本機械製作所ステンレス カットチェーン水本機械製作所
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス カットチェーン 線径2.5mm 水本機械製作所ステンレス カットチェーン 線径2.5mm水本機械製作所
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ線径d(Φmm)2.5使用荷重(kN)0.59内長P(mm)14内幅W(mm)4.5
チェーン 6mmx3M アイビッグチェーン 6mmx3Mアイビッグ
9,398税込10,338
1本
3日以内出荷
強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)3使用荷重(t)1.1参考質量(kg)2.1適合チェーン線径(Φmm)6
チェーン