絞り込み
線径(Φmm)
  • 2未満(12)
  • 2~4未満(40)
  • 4~6未満(22)
  • 6~8未満(19)
  • 8~10未満(4)
  • 10以上(1)
長さ(m)
  • 30
  • 0.1(21)
  • 0.15(23)
  • 0.2(22)
  • 0.25(20)
  • 0.3(27)
  • 0.4(25)
  • 0.5(25)
  • 1(59)
  • 2(67)
  • 3(54)
  • 4(46)
  • 5(73)
  • 6(18)
  • 10(55)
  • 11(14)
  • 12(14)
  • 15(34)
  • 20(14)
  • 25(16)
使用荷重
  • 0.1kN未満(16)
  • 0.1~0.5kN未満(29)
  • 0.5~1kN未満(20)
  • 1~5kN未満(21)
  • 5~10kN未満(4)
  • 10~15kN未満(1)
  • 15~20kN未満(1)
  • 20kN以上(5)
  • 28(1)
  • 30(2)
  • 60(2)
  • 100(2)
  • 130(1)
  • 140(1)
  • 294(1)
  • 588(1)
  • 1078(1)
  • 1274(1)
  • 2156(1)
  • 3920(1)
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • ニッサチェイン(29)
  • 水本機械製作所(27)
  • コンドーテック(9)
  • エスコ(3)
  • ジョー・プリンス竹下(3)
  • 大洋製器工業(2)
  • 友屋(2)
  • フジテック・ジャパン(2)
  • 関西マリーン(2)
  • APLUS(クマモト)(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
  • AIOULE(ふじわら)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チェーンとは、金属製の輪を繋ぎ合わせた紐状の道具のこと。チェーンの使用環境は施設や公園から船舶まで多岐にわたります。倉庫や工場で荷物を移動させる際に吊るしたり、引っ張ったりするために使用されるほか、船舶の係留、門扉の施錠、物の盗難防止などの場面でも使用可能です。チェーンの種類には、汎用性の高いリンクチェーン、ねじれを防止する機能があるボールチェーンなどがあります。チェーンの素材は、耐久性や耐食性に優れたステンレスやスチールや、特殊合金鋼などです。素材の耐久性以外に、チェーンの輪の大きさや、接合部分が溶接されているか否かでも強度が変わります。
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雑用チェーン スチール モノタロウ雑用チェーン スチールモノタロウ(43件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30表面処理電気メッキチェーン長(m)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ボールチェーン 長さ30m巻 モノタロウボールチェーン 長さ30m巻モノタロウ(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻(30m)
当日出荷
表面処理クロームメッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
雑用チェーン ステンレス  長さ30m巻 モノタロウ雑用チェーン ステンレス 長さ30m巻モノタロウ(16件のレビュー)
9,398税込10,338
1本
当日出荷
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
リンクチェイン 未溶接タイプ ニッサチェインリンクチェイン 未溶接タイプニッサチェイン(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
用途連結部品・吊下げ用。表面処理ユニクロメッキ仕上げ
SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し 水本機械製作所SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し水本機械製作所(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
ボールチェーン ステンレス 長さ30m巻 モノタロウボールチェーン ステンレス 長さ30m巻モノタロウ
6,798税込7,478
1巻(30m)
当日出荷
表面処理電解研磨関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
リンクチェイン 鉄ユニクロ溶接 ニッサチェインリンクチェイン 鉄ユニクロ溶接ニッサチェイン
6,598税込7,258
1本
当日出荷から3日以内出荷
ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。
材質/仕上スチール(SWRM)表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
ステンレスチェーン 水本機械製作所ステンレスチェーン水本機械製作所(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
鉄ユニクロリンクCタイプ 30m ニッサチェイン鉄ユニクロリンクCタイプ 30mニッサチェイン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできる。
用途連結部品・吊下げ用材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクロメッキ長さ(m)30
雑用チェーン 大洋製器工業雑用チェーン大洋製器工業(5件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から6日以内出荷
表面処理デンキメッキチェーン長(m)30
ステンレス チェーン30m 水本機械製作所ステンレス チェーン30m水本機械製作所(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
マンテルチェーン 水本機械製作所マンテルチェーン水本機械製作所
37,980税込41,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
用途転倒防止・連結部品として。
雑用ロングチェーン(メッキ) 関西マリーン雑用ロングチェーン(メッキ)関西マリーン
13,980税込15,378
1連(30m)
4日以内出荷
素材と表面処理:鉄+ドブメッキ
リンクチェーン(未溶接タイプ)ステンレス製(SUS316) ニッサチェインリンクチェーン(未溶接タイプ)ステンレス製(SUS316)ニッサチェイン
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理電解研磨
ユニクロビクターチェン ニッサチェインユニクロビクターチェンニッサチェイン
3,398税込3,738
1本
当日出荷
溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。仕様ユニクロビクターチェン30m2018年トラスコ掲載ページ2 0903
鉄ドブメッキ溶接リンクチェイン ニッサチェイン鉄ドブメッキ溶接リンクチェインニッサチェイン
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
ユニクロメッキに比べて防錆性に優れています。
用途間仕切り・転倒防止。2018年トラスコ掲載ページ2 0902
真ちゅうクロームボールチェイン ニッサチェイン真ちゅうクロームボールチェインニッサチェイン
7,398税込8,138
1本
当日出荷から9日以内出荷
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。 真鍮製で、サビに強いです。
用途水栓用・プレートの吊り下げ
プラスチックチェイン ニッサチェインプラスチックチェインニッサチェイン
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
軽くて鮮やかなチェーンです。
ステンレス小判チェーン FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス小判チェーンFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
アルミカラーチェーン レッド 水本機械製作所アルミカラーチェーン レッド水本機械製作所
31,980税込35,178
1個
翌日出荷から14日以内出荷
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
スチールチェーン エスコスチールチェーンエスコ(1件のレビュー)
10,200税込11,220
1個
欠品中
エスコ品番EA980SD-5質量(g)136.0寸法A(mm)13.2寸法B(mm)6.4破断荷重(kg)200
鉄マンテルチェーン 友屋鉄マンテルチェーン友屋
6,598税込7,258
1箱
4日以内出荷
リンクを90度ひねって強度を増し仕上がりの美しさと扱いやすさが特長の、最も代表的な形のチェーンです。盗難防止用や、軽量POPの吊り下げにおすすめ!
種別IM18材質スチール質量(g)64.0/m長さ(m)30線径(Φmm)1.8参考使用荷重(kg)30仕上クロームメッキ破断荷重(kg)100試験荷重(kg)50
リール巻ボールチェーン 真鍮クローム ニッサチェインリール巻ボールチェーン 真鍮クロームニッサチェイン
9,198税込10,118
1巻(30m)
翌々日出荷
チェーン自体により戻し機能が備わったチェーンです。リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。
用途プレートなどの吊下げに。トラスコ品番127-3963材質本体:真ちゅう(C2720)クローム径(Φmm)玉:2.5全長(m)30寸法A(mm)3.3参考使用荷重(kg)3破断荷重(kg)12チェーン径(Φmm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0294
ユニクロ小判チェーン フジテック・ジャパンユニクロ小判チェーンフジテック・ジャパン
4,298税込4,728
1箱
4日以内出荷
材質長さ(m)30仕上ユニクロメッキ
ブランコチェーン コンドーテックブランコチェーンコンドーテック
36,980税込40,678
1本(30m)
当日出荷から5日以内出荷
ブランコチェーンは、特に遊具用として、製作されたもので、安全にお使いいただくために、全数耐力試験および表面磨き加工後、メッキ処理をした製品です。
表面処理ユニクロメッキ定尺(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 ステンレスビクターチェーン 水本機械製作所SUS304 ステンレスビクターチェーン水本機械製作所(1件のレビュー)
32,900税込36,190
1本
翌日出荷から3日以内出荷
複雑な曲げの形状で溶接なしが特長です。
ステンレス装飾用チェーン ヘビーリンクチェーン コンドーテックステンレス装飾用チェーン ヘビーリンクチェーンコンドーテック
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
定尺(m)30
3.2mmx30m ボールチェーン(ステンレス製) エスコ3.2mmx30m ボールチェーン(ステンレス製)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638DT-33質量(g)約480使用荷重(kg)6寸法A(mm)4.4仕上電解研磨仕上荷重(kg)6
2.3mmx30m ボールチェーン(ステンレス製) エスコ2.3mmx30m ボールチェーン(ステンレス製)エスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638DT-32長さ(m)30使用荷重(kg)4仕上電解研磨仕上荷重(kg)4
アルミカラーチェーン ブラック 30m 線径4mm 水本機械製作所アルミカラーチェーン ブラック 30m 線径4mm水本機械製作所
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等にトラスコ品番849-0263材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ質量(kg)3チェーン線径(Φmm)4.0内長P(mm)30内幅W(mm)6.5
アルミカラーチェーン レモンイエロー 水本機械製作所アルミカラーチェーン レモンイエロー水本機械製作所
38,980税込42,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
SUS リンクチェーン(定尺30m) 大洋製器工業SUS リンクチェーン(定尺30m)大洋製器工業
9,498税込10,448
1本
4日以内出荷
サビにくく、美しいチェーンなので多用途に使用できます。
長さ(m)30
ステンレス雑用ロングチェーン 関西マリーンステンレス雑用ロングチェーン関西マリーン
46,980税込51,678
1連(30m)
4日以内出荷
素材:ステンレス(SUS)
ステンレスボールチェーン 友屋ステンレスボールチェーン友屋
9,998税込10,998
1箱
4日以内出荷
盗難防止用チェーン、POP吊用などに
材質SUS304長さ(m)30仕上研磨
ビクターチェーン 鉄ユニクロ ニッサチェインビクターチェーン 鉄ユニクロニッサチェイン
3,500税込3,850
1本
当日出荷
複雑な形状で強度を大幅に向上させたチェーンです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番126-7673材質本体:鉄(SWRM6)全長(m)30寸法A(mm)21.2参考使用荷重(kg)20寸法B(mm)4.5破断荷重(kg)124チェーン径(Φmm)1.4使用荷重(kN)0.196線径(mm)1.4
ステンレスヘビーリンクチェーン ニッサチェインステンレスヘビーリンクチェーンニッサチェイン
22,980税込25,278
1本
当日出荷
ベーシックな形状で溶接を施しており、安定した強度があります。水回りに最適なステンレス製です。
用途間仕切り。転倒防止。材質本体:ステンレス(SUS304)全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
三つ組チェーン ユニクロメッキ ニッサチェイン三つ組チェーン ユニクロメッキニッサチェイン
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
切れ目を内側に折り込んだ鎖です。未溶接のため、扱いやすく、安価です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番127-8680材質本体:鉄(SWRM6)全長(m)30寸法A(mm)14.8参考使用荷重(kg)4寸法B(mm)5破断荷重(kg)18.2チェーン径(Φmm)1.6使用荷重(kN)0.0392線径(mm)1.6内長P(mm)14.8内幅W(mm)5
二重チェーン 鉄ユニクロ ニッサチェイン二重チェーン 鉄ユニクロニッサチェイン
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
接合部を2重にし、強度の向上と外観を美しく仕上げたチェーンです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番126-1360材質本体:鉄(SWRM6)品名IR26長さ(m)30寸法A(mm)19.8参考使用荷重(kg)20寸法B(mm)8.4寸法C(mm)7破断荷重(kg)117.5使用荷重(kN)0.196線径(mm)2.6
ボールチェーン 真鍮クローム ニッサチェインボールチェーン 真鍮クロームニッサチェイン
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。真鍮製で、サビに強いです。
用途専用パーツを使用し、対象物の紛失防止等の連結に。水栓用・プレートの吊り下げ。トラスコ品番126-2924材質本体:真ちゅう(C2720)径(Φmm)玉:3.6全長(m)30寸法A(mm)5参考使用荷重(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.049
ボールチェーン ステンレス ニッサチェインボールチェーン ステンレスニッサチェイン
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
ねじれない事と、手ざわりの良さが特徴のチェーンです。さびにくいステンレス製です。
用途水回りでのご使用に。トラスコ品番357-4797材質ステンレス(SUS304)径(Φmm)玉:3.2全長(m)30寸法A(mm)4.5参考使用荷重(kg)6破断荷重(kg)21.7RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0588
チェーン