絞り込み
ブランド
  • ラクテム(16)
  • エスコ(4)
  • ニッサチェイン(2)
  • YKK(2)
  • ユニット(1)
使用荷重
  • 3(1)
  • 4(7)
  • 6(7)
  • 40(7)
  • 70(5)
長さ(m)
  • 0.4
  • 0.1(21)
  • 0.15(23)
  • 0.2(22)
  • 0.25(20)
  • 0.3(27)
  • 0.5(25)
  • 1(59)
  • 2(69)
  • 3(56)
  • 4(48)
  • 5(73)
  • 6(19)
  • 10(55)
  • 11(14)
  • 12(14)
  • 15(34)
  • 20(14)
  • 25(16)
  • 30(86)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チェーンとは、金属製の輪を繋ぎ合わせた紐状の道具のこと。チェーンの使用環境は施設や公園から船舶まで多岐にわたります。倉庫や工場で荷物を移動させる際に吊るしたり、引っ張ったりするために使用されるほか、船舶の係留、門扉の施錠、物の盗難防止などの場面でも使用可能です。チェーンの種類には、汎用性の高いリンクチェーン、ねじれを防止する機能があるボールチェーンなどがあります。チェーンの素材は、耐久性や耐食性に優れたステンレスやスチールや、特殊合金鋼などです。素材の耐久性以外に、チェーンの輪の大きさや、接合部分が溶接されているか否かでも強度が変わります。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.6x400mm チェーン(ステンレス製/両端リング付) エスコ1.6x400mm チェーン(ステンレス製/両端リング付)エスコ
380税込418
1個
当日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-56セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本)寸法A(mm)8.5寸法B(mm)2.5リング内径(Φmm)【二重リング】16チェーン長(mm)400チェーン線径(Φmm)1.6リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
マンテルチェーン SUS304  両側リング付 ラクテムマンテルチェーン SUS304 両側リング付ラクテム
679税込747
1本
当日出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリングがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
ボールチェーン(ステンレス) 両側リング付 ラクテムボールチェーン(ステンレス) 両側リング付ラクテム
469税込516
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具及びリングがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
ボールチェーン(ステンレス)  接続金具付 YKKボールチェーン(ステンレス) 接続金具付YKK
349税込384
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、接続金具がセットされていますのですぐにご使用可能です。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、接続金具1個表面処理(チェーン)研磨、(接続金具)研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS305相当
1.6x400mm 吊りチェーン(両端Sフック付) エスコ1.6x400mm 吊りチェーン(両端Sフック付)エスコ
390税込429
1個
当日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-46セット内容両端Sフック付きワイドマンテルチェーン(1本)長さ(m)0.4内径(Φmm)【Sフック部】16寸法A(mm)8寸法B(mm)4.2チェーン長(mm)400チェーン線径(Φmm)1.6
マンテルチェーン SUS304  両側リング・フック付 ラクテムマンテルチェーン SUS304 両側リング・フック付ラクテム
1,198税込1,318
1本
当日出荷
チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個、フック2個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
マンテルチェーン SUS304 ニッサチェインマンテルチェーン SUS304ニッサチェイン
569税込626
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両側にリングが取り付いていないので自由にアレンジが可能です。RoHS2対応品です。
参考使用荷重(kg)40表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ボールチェーン(ステンレス) 両側取付金具付 YKKボールチェーン(ステンレス) 両側取付金具付YKK
399税込439
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具が付いていないで自由にアレンジが可能です。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS305相当
マンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付 ラクテムマンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付ラクテム
919税込1,011
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個、フック1個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
3.5x400mm ボールチェーン(両端リング付) エスコ3.5x400mm ボールチェーン(両端リング付)エスコ
410税込451
1個
当日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-51セット内容両端二重リング付きボールチェーン(1本)リング内径(Φmm)【二重リング】16チェーン長(mm)400リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・フック付 ラクテムボールチェーン(ステンレス) 片側リング・フック付ラクテム
699税込769
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
サッシュチェーン SUS304 ニッサチェインサッシュチェーン SUS304ニッサチェイン(1件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは切断済み、ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。
参考使用荷重(kg)70表面処理電解研磨板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
ラクテム ボールチェーン(ステンレス)両側リング付 ラクテムラクテム ボールチェーン(ステンレス)両側リング付ラクテム
2,298税込2,528
1袋(5個)
当日出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途水栓用・プレートの吊り下げ・表示などに。材質本体:ステンレス(SUS305・表面処理:研磨)、取付金具:ステンレス(SUS304・表面処理:研磨)、リング:ステンレス(SUS316・表面処理:研磨)使用条件使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。RoHS指令(10物質対応)対応
ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付 ラクテムボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付ラクテム(1件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
マンテルチェーン SUS304  両側リング・カラビナフック付 ラクテムマンテルチェーン SUS304 両側リング・カラビナフック付ラクテム
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 両端にΦ14リング、カラビナフックがセットされています。
セット内容チェーン1本、カラビナフック2個黒色(カラビナフック)参考使用荷重(kg)40
マンテルチェーン SUS304  片側リング・カラビナフック付 ラクテムマンテルチェーン SUS304 片側リング・カラビナフック付ラクテム
919税込1,011
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 片側にΦ18リング、反対側にΦ14リングとカラビナフックがセットされています。
セット内容チェーン1本、カラビナフック1個黒色(カラビナフック)使用荷重(kg)40参考使用荷重(kg)40
マンテルチェーン SUS304 片側リング・クリップ付 ラクテムマンテルチェーン SUS304 片側リング・クリップ付ラクテム
849税込934
1本
5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。
使用荷重(kg)40参考使用荷重(kg)40材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
サッシュチェーン SUS304 片側リング付 ラクテムサッシュチェーン SUS304 片側リング付ラクテム
849税込934
1本
5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングがセットされています。 ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個参考使用荷重(kg)70表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
ボールチェーン(ステンレス) 片側フック・クリップ付 ラクテムボールチェーン(ステンレス) 片側フック・クリップ付ラクテム
869税込956
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個、フック1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカスト材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
ボールチェーン(ステンレス) 両側リング・フック付 ラクテムボールチェーン(ステンレス) 両側リング・フック付ラクテム
939税込1,033
1本
5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、リング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
サッシュチェーン SUS304  片側リング・カラビナフック付 ラクテムサッシュチェーン SUS304 片側リング・カラビナフック付ラクテム
1,098税込1,208
1本
当日出荷から5日以内出荷
チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。 片側にΦ14リングとカラビナフックがセットされてます。 ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。
セット内容チェーン1本、カラビナフック2個黒色(カラビナフック)使用荷重(kg)70参考使用荷重(kg)70
2.3x400mm 吊りチェーン(ビス止め金具付) エスコ2.3x400mm 吊りチェーン(ビス止め金具付)エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-41セット内容両端ビス止め端子付ワイドマンテルチェーン(1本)、ビス(2本)穴径(Φmm)【ビス止め端子】3.6寸法A(mm)11.7寸法B(mm)6チェーン長(mm)400チェーン線径(Φmm)2.3
チェーン 3.3mm巾×400mm ユニットチェーン 3.3mm巾×400mmユニット
219税込241
1本
翌日出荷
バルブ札等の設置に便利なナスカン付チェーンです。
用途バルブ札等の設置に。トラスコ品番401-2337幅(mm)3.3全長(mm)400質量(g)8.1
サッシュチェーン SUS304 片側リング付 ラクテムサッシュチェーン SUS304 片側リング付ラクテム
999税込1,099
1本
5日以内出荷
チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングとクリップがセットされてます。ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。
セット内容チェーン1本、リング2個、クリップ1個使用荷重(kg)70参考使用荷重(kg)70表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨板厚(mm)0.7材質(クリップ)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
サッシュチェーン SUS304 片側リング付 ラクテムサッシュチェーン SUS304 片側リング付ラクテム
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷
チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングとフックがセットされてます。ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個、フック1個参考使用荷重(kg)70表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ板厚(mm)0.7材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
チェーン
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら