絞り込み
線径(Φmm)
  • 2未満
  • 2~4未満(73)
  • 4~6未満(52)
  • 6~8未満(45)
  • 8~10未満(33)
  • 10以上(8)
長さ(m)
  • 1(12)
  • 2(12)
  • 3(12)
  • 5(13)
  • 10(11)
  • 11(8)
  • 12(8)
  • 13(7)
  • 14(7)
  • 15(8)
  • 16(7)
  • 17(7)
  • 18(7)
  • 19(7)
  • 20(7)
  • 21(7)
  • 22(7)
  • 23(7)
  • 24(7)
  • 30(12)
使用荷重
  • 0.1kN未満(12)
  • 0.1~0.5kN未満(18)
  • 5(1)
  • 30(1)
ブランド
  • 水本機械製作所(11)
  • ニッサチェイン(9)
  • TRUSCO(6)
  • 友屋(1)
  • ハイロジック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チェーンとは、金属製の輪を繋ぎ合わせた紐状の道具のこと。チェーンの使用環境は施設や公園から船舶まで多岐にわたります。倉庫や工場で荷物を移動させる際に吊るしたり、引っ張ったりするために使用されるほか、船舶の係留、門扉の施錠、物の盗難防止などの場面でも使用可能です。チェーンの種類には、汎用性の高いリンクチェーン、ねじれを防止する機能があるボールチェーンなどがあります。チェーンの素材は、耐久性や耐食性に優れたステンレスやスチールや、特殊合金鋼などです。素材の耐久性以外に、チェーンの輪の大きさや、接合部分が溶接されているか否かでも強度が変わります。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスカットチェーン TRUSCOステンレスカットチェーンTRUSCO(12件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
ユニクロチェーン TRUSCOユニクロチェーンTRUSCO
149税込164
1本
当日出荷から翌々日出荷
安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。
用途連結部品・吊下げ用材質スチール(SWRM)表面処理ユニクロメッキ
SUS304 ステンレスマンテルチェーン 水本機械製作所SUS304 ステンレスマンテルチェーン水本機械製作所(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から5日以内出荷
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
リンクチェイン 未溶接タイプ ニッサチェインリンクチェイン 未溶接タイプニッサチェイン(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
用途連結部品・吊下げ用。表面処理ユニクロメッキ仕上げ
SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し 水本機械製作所SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し水本機械製作所(2件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
ステンレスチューブ保護チェーン 水本機械製作所ステンレスチューブ保護チェーン水本機械製作所
1,098税込1,208特価
1本
当日出荷から30日以内出荷
ステンレスカットチェーン TRUSCOステンレスカットチェーンTRUSCO
299税込329
1本
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。リンク:未溶接のため加工しやすいです。
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
鉄ユニクロリンクCタイプ 30m ニッサチェイン鉄ユニクロリンクCタイプ 30mニッサチェイン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできる。
用途連結部品・吊下げ用材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクロメッキ長さ(m)30
ステンレスビクターチェーン TRUSCOステンレスビクターチェーンTRUSCO
729税込802
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。複雑な曲げ形状により溶接なしで安定した強度が得られるチェーンです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロビクターカットチェーン TRUSCOユニクロビクターカットチェーンTRUSCO(1件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷から翌々日出荷
溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。
用途間仕切り・転倒防止。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
SUS316 ステンレスマンテルチェーン 水本機械製作所SUS316 ステンレスマンテルチェーン水本機械製作所
1,298税込1,428
1本
当日出荷から3日以内出荷
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
黄銅ビクターチェーン 水本機械製作所黄銅ビクターチェーン水本機械製作所
739税込813
1本
当日出荷から5日以内出荷
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
チューブ保護ステンレスカットチェーン TRUSCOチューブ保護ステンレスカットチェーンTRUSCO(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
チューブで保護されていますのでチェーンと接する対象物に傷がつきにくいです。 通常のチェーンより衝撃音や摩擦音が小さいので騒音が気になる際に適します。 指挟みによる事故の防止に役立ちます。
ステンレス チェーン30m 水本機械製作所ステンレス チェーン30m水本機械製作所(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
マンテルチェーン 水本機械製作所マンテルチェーン水本機械製作所
37,980税込41,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
用途転倒防止・連結部品として。
フリーチェーン ニッサチェインフリーチェーンニッサチェイン
1,398税込1,538
1箱(5本)
当日出荷
チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。ステンレス製で錆に強いです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定。盗難防止。トラスコ品番126-2897材質鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304)全長(mm)300チェーン径(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応線径d(Φmm)1.6使用荷重(kN)0.39内長P(mm)8.5内幅W(mm)2.5
鉄 二重チェーン ハイロジック鉄 二重チェーンハイロジック
799税込879
1本
3日以内出荷
ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。 キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。 ハンドメイド、手作り製品の素材として。 チェーンなどと組み合わせること!
使用荷重(kg)5長さ(cm)50参考使用荷重(kg)5チェーン線径(Φmm)1.2
黄銅ビクターチェーン 水本機械製作所黄銅ビクターチェーン水本機械製作所
3,198税込3,518
1本
翌日出荷から3日以内出荷
リンクチェーン(未溶接タイプ)ステンレス製(SUS316) ニッサチェインリンクチェーン(未溶接タイプ)ステンレス製(SUS316)ニッサチェイン
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理電解研磨
ユニクロビクターチェン ニッサチェインユニクロビクターチェンニッサチェイン
3,398税込3,738
1本
当日出荷
溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。仕様ユニクロビクターチェン30m2018年トラスコ掲載ページ2 0903
鉄マンテルチェーン 友屋鉄マンテルチェーン友屋
6,598税込7,258
1箱
4日以内出荷
リンクを90度ひねって強度を増し仕上がりの美しさと扱いやすさが特長の、最も代表的な形のチェーンです。盗難防止用や、軽量POPの吊り下げにおすすめ!
種別IM18材質スチール質量(g)64.0/m長さ(m)30線径(Φmm)1.8参考使用荷重(kg)30仕上クロームメッキ破断荷重(kg)100試験荷重(kg)50
SUS304 ステンレスビクターチェーン 水本機械製作所SUS304 ステンレスビクターチェーン水本機械製作所(1件のレビュー)
639税込703
1本
翌日出荷から3日以内出荷
複雑な曲げの形状で溶接なしが特長です。
SUS316 ステンレスビクターチェーン 水本機械製作所SUS316 ステンレスビクターチェーン水本機械製作所
799税込879
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
複雑な曲げの形状で溶接なしが特長です。
SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し 1.2-N 水本機械製作所SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し 1.2-N水本機械製作所
2,698税込2,968
1本
翌日出荷から3日以内出荷
チェーン線径(Φmm)1.2
ビクターチェーン ニッサチェインビクターチェーンニッサチェイン
17,980税込19,778
1本
当日出荷
表面処理電解研磨
マンテルチェーンステンレス製(SUS316) ニッサチェインマンテルチェーンステンレス製(SUS316)ニッサチェイン
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理電解研磨
鉄ユニクロ三つ組 ニッサチェイン鉄ユニクロ三つ組ニッサチェイン
2,498税込2,748
1本
当日出荷
未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。
用途連結部品・吊下げ用。トラスコ品番836-6575質量(kg)1.74内長P(mm)15.0内幅W(mm)5.02018年トラスコ掲載ページ2 0903
鉄クロームマンテルチェイン 1.6mm×30m ニッサチェイン鉄クロームマンテルチェイン 1.6mm×30mニッサチェイン
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。 溶接済みで強度があります。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できますトラスコ品番849-0382材質/仕上鉄(SWRM)/クロムメッキ質量(kg)2チェーン線径(Φmm)1.6内長P(mm)5.6内幅W(mm)2.6
チェーン