18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッサチェインユニクロDリング
エコ商品
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。未溶接のため、口を開き、チェーン・ワイヤー等の連結が行えます。
用途チェイン・ロープ・ベルトの末端金具として。 トラスコ品番126-1485 材質本体:鉄(SWRM6) 線径(Φmm)3.2 寸法A(mm)17 参考使用荷重(kg)6 寸法B(mm)11.3 梱包内容IDR32-17×2個入 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
109 税込120
翌日出荷

ニッサチェイン真ちゅうパーツSY30用
エコ商品
ワイヤーロープをねじ止めするタイプです。
用途ワイヤロープの先端を輪加工する金具。 付属品六角レンチ×1個、イモネジ×3個 トラスコ品番127-0907 材質本体:真ちゅう(C3604) 内容BYP-30C×1個入 グリーン購入法適合
1パック(1個)
569 税込626
翌日出荷

ニッサチェインアルミパーツ
エコ商品
市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。
用途ワイヤ先端のアイ加工部品。 トラスコ品番127-5564 材質本体:アルミニウム(A-5052) 内容AYP-12A×4個入 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(4個)
90 税込99
翌日出荷

ニッサチェインステンスプリングフック
エコ商品
水回りに最適なステンレス製です。開口部がスプリング式のため、手軽に開閉できます。
用途ワイヤーロープの末端加工に。 トラスコ品番126-7782 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(10個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。ベーシックなパーツで安価です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質本体:スチール
1個
239 税込263
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。ベーシックなパーツで安価です。
用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。 トラスコ品番128-0229 材質本体:スチール、表面処理:ユニクロ 全長(mm)50 品名IAH50 寸法L(mm)50 使用荷重(kg)40 寸法A(mm)15 寸法D(mm)5 寸法C(mm)7 寸法B2(mm)6 寸法B1(mm)8
1箱(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷

ニッサチェインステンレスキーリング
エコ商品
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェーン、ワイヤーロープの先端金具・ジョイント金具に。 材質本体:ステンレス(SUS316) 参考使用荷重(kg)4 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.0392
1パック(3個)ほか
199 税込219
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッサチェインステンスクリューJ
エコ商品
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 トラスコ品番126-6182 材質本体:ステンレス 品名SSJ1040 寸法L(mm)35 寸法A(mm)11 寸法D(mm)4 参考使用荷重(kg)70 寸法B(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)4
1箱(10個)
5,398 税込5,938
翌々日出荷

ニッサチェインニッケルスプリングスナップ
エコ商品
アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。 材質本体:亜鉛ダイカスト RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッサチェインニッケルスプリングスナップ
エコ商品
本体穴に金具もしくは連結間具を通し、美しくご使用いただけます。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。 トラスコ品番127-8667 材質本体:亜鉛ダイカスト 全長(mm)34 品名ISS106 寸法A(mm)34 参考使用荷重(kg)1 寸法B(mm)7 寸法C(mm)6 破断荷重(kg)37 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.0098
1箱(50個)
5,398 税込5,938
翌々日出荷

ニッサチェインステン甲丸スナップ#108(3個入)
エコ商品
板状のフックで容易に開閉できます。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインやワイヤーロープの先端金具、連結金具 トラスコ品番127-3996 材質本体:ステンレス(SUS304) 寸法A(mm)21 参考使用荷重(kg)1 寸法C(mm)3.2 破断荷重(kg)6.5 梱包内容SKS-108×3個入 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
169 税込186
当日出荷

ニッサチェインステンスクリューJ
エコ商品
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 トラスコ品番126-3077 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(10個)
4,598 税込5,058
翌々日出荷

ニッサチェイントリガースナップ
エコ商品
開口部の広がりが広いスナップです。アイの部分が回転するので、チェインなどのよりとりになります。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。 トラスコ品番128-0258 材質本体:亜鉛ダイカスト、表面処理:ニッケル 全長(mm)64 品名ITS3ニッケル 寸法A(mm)64 参考使用荷重(kg)8 寸法B(mm)8 寸法C(mm)16 破断荷重(kg)151 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.0784
1箱(50個)
24,980 税込27,478
翌々日出荷

ニッサチェインステンレスシャックル
エコ商品
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質本体:ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質本体:スチール
1個ほか
209 税込230
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッサチェインマレーブルスナップ
ベーシックなスナップで開閉も容易で扱いやすいです。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。 トラスコ品番128-0191 材質可鍛鋳鉄(FCMB270)、表面処理:クローム 全長(mm)75 品名IMS2 寸法A(mm)75 参考使用荷重(kg)10 寸法B(mm)8 寸法C(mm)13 破断荷重(kg)201.3 使用荷重(kN)0.098
1箱(50個)
23,980 税込26,378
翌日出荷

ニッサチェインステンレスシャックル
エコ商品
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 トラスコ品番126-7728 材質本体:ステンレス 品名SYJ80 寸法L(mm)32 寸法A(mm)16 寸法D(mm)8 参考使用荷重(kg)200 寸法B(mm)16 チェーン径(Φmm)適合:8 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)1.96
1個
839 税込923
翌日出荷

ニッサチェインコネクター
エコ商品
表面処理クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(30個)
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)