「材質」から絞り込む
スチール(4)
ステンレス
真鍮(20)
ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンをリングにする際、使用する金具。
ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。
箱入数5パック
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ボールチェーン ステンレス カットタイプ
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
ねじれないことと、手ざわりが良い。
材質ステンレスSUS305
材質/仕上ステンレス(SUS305)/電解研磨
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-57
セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本)
長さ(m)0.8
寸法A(mm)8.5
寸法B(mm)2.5
リング内径(Φmm)【二重リング】16
チェーン長(mm)800
チェーン線径(Φmm)1.6
リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
1個
¥505
税込¥556
当日出荷
チェーンをビス止め固定する金具です。
エスコ品番EA638DU-23
寸法(mm)9.8×26
穴径(Φmm)5.2
使用ビス径(mm)5
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
チェーンをビス止め固定する金具です。
エスコ品番EA638DU-22
寸法(mm)8.5×20
穴径(Φmm)4.1
使用ビス径(mm)4
1個
¥165
税込¥182
当日出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途水栓用・プレートの吊り下げ・表示などに。
材質本体:ステンレス(SUS305・表面処理:研磨)、取付金具:ステンレス(SUS304・表面処理:研磨)、リング:ステンレス(SUS316・表面処理:研磨)
使用条件使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途バルブ表示板の取り付けに。
トラスコ品番826-3909
寸法(mm)2.3Φ×150
全長(mm)150
質量(g)82
タイプ50本1組
径(Φmm)2.3
1組(1本)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
チェーンをビス止め固定する金具です。
エスコ品番EA638DU-21
寸法(mm)7.5×15.5
穴径(Φmm)3.6
使用ビス径(mm)3.5
1セット(2個)
¥125
税込¥138
当日出荷
ねじれない事と、手ざわりの良さが特徴のチェーンです。さびにくいステンレス製です。
用途水回りでのご使用に。
トラスコ品番357-4797
材質ステンレス(SUS304)
径(Φmm)玉:3.2
全長(m)30
寸法A(mm)4.5
参考使用荷重(kg)6
破断荷重(kg)21.7
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.0588
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
エスコ品番EA638DT-33
質量(g)約480
使用荷重(kg)6
寸法A(mm)4.4
仕上電解研磨仕上
荷重(kg)6
1個
¥12,400
税込¥13,640
欠品中
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌々日出荷
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。