2ページ目: ボールチェーン

54件中 4154
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ステンレスボールチェーン 友屋ステンレスボールチェーン友屋
9,998税込10,998
1箱
当日出荷から4日以内出荷
盗難防止用チェーン、POP吊用などに
材質SUS304長さ(m)30仕上研磨
真ちゅうクロームボールチェイン ニッサチェイン真ちゅうクロームボールチェインニッサチェイン
7,398税込8,138
1本ほか
当日出荷
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。 真鍮製で、サビに強いです。
用途水栓用・プレートの吊り下げ
3.2mmx30m ボールチェーン(ステンレス製) エスコ3.2mmx30m ボールチェーン(ステンレス製)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638DT-33質量(g)約480使用荷重(kg)6寸法A(mm)4.4仕上電解研磨仕上荷重(kg)6
ボールチェイン専用カップリング・コネクター ニッサチェインボールチェイン専用カップリング・コネクターニッサチェイン
109税込120
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途ボールチェイン専用セット内容カップリング2個・コネクター1個表面処理クロームRoHS指令(10物質対応)対応
ボールチェーン 真鍮クローム ニッサチェインボールチェーン 真鍮クロームニッサチェイン
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。真鍮製で、サビに強いです。
用途専用パーツを使用し、対象物の紛失防止等の連結に。水栓用・プレートの吊り下げ。トラスコ品番126-2924材質本体:真ちゅう(C2720)径(Φmm)玉:3.6全長(m)30寸法A(mm)5参考使用荷重(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.049
真鍮コネクター エコパック ニッサチェイン真鍮コネクター エコパックニッサチェイン
90税込99
1パック(4個)
当日出荷
ボールチェインの連結金具です。連結が容易に行えます。
用途ボールチェインをリングにする際、使用する金具。付属品BBP-30C×4個材質本体:真ちゅう(C26080R)RoHS指令(10物質対応)対応
ボールチェーン ステンレス ニッサチェインボールチェーン ステンレスニッサチェイン
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
ねじれない事と、手ざわりの良さが特徴のチェーンです。さびにくいステンレス製です。
用途水回りでのご使用に。トラスコ品番357-4797材質ステンレス(SUS304)径(Φmm)玉:3.2全長(m)30寸法A(mm)4.5参考使用荷重(kg)6破断荷重(kg)21.7RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0588
ボールチェーン 真鍮クローム ニッサチェインボールチェーン 真鍮クロームニッサチェイン
8,398税込9,238
1本
当日出荷
●チェーン自体により戻し機能が備わったチェーンです。
用途●専用パーツを使用し、対象物の紛失防止等の連結に。トラスコ品番127-0809材質真鍮クローム長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレス ミニジョイント 水本機械製作所ステンレス ミニジョイント水本機械製作所
489税込538
1個
5日以内出荷
中央の小ねじによって、付け外しができます。
用途チェーンの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番201-0383材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)3包装JAN付袋入りチェーン径(Φmm)Φ2~Φ2.5
ステンレス ポケットチェーンSP型 水本機械製作所ステンレス ポケットチェーンSP型水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
チェーンの端を二重リンクに通して輪をしぼって使用できます。
用途携帯電話・ストラップ等に。落下防止用のチェーンとして。材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)13包装JAN付袋入り使用荷重(kN)0.01
ステンレス ポケットチェーンMP型 水本機械製作所ステンレス ポケットチェーンMP型水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
チェーンの端を二重リンクに通して輪をしぼって使用できます。
用途携帯電話・ストラップ等に。落下防止用のチェーンとして。材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り使用荷重(kN)0.01
ステンレス装飾用チェーン ボールチェーン コンドーテックステンレス装飾用チェーン ボールチェーンコンドーテック
9,998税込10,998
1本
当日出荷から5日以内出荷
長さ(m)30定尺(m)30
ボールチェーン(真鍮製) TRUSCOボールチェーン(真鍮製)TRUSCO
189税込208
1本
当日出荷
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
ステンレス ボールチェーン30m 玉径3.2mm 水本機械製作所ステンレス ボールチェーン30m 玉径3.2mm水本機械製作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷
トラスコ品番849-0219材質/仕上ステンレス/バレル研磨仕上げ質量(g)480寸法d(mm)3.2寸法A(mm)4.4ボール径(Φmm)3.2使用荷重(kN)0.06

チェーン』には他にこんなカテゴリがあります

ボールチェーン