絞り込み
材質
- ステンレス(3)
- 真鍮(4)
ブランド
- モノタロウ(2)
- ニッサチェイン(4)
- コンドーテック(1)
- 友屋(1)
長さ(m)
- 30
- 0.1(1)
- 0.15(3)
- 0.2(2)
- 0.25(1)
- 0.3(2)
- 0.4(4)
- 0.5(1)
- 0.8(3)
- 1(5)
- 2(2)
- 3(2)
- 5(2)
- 10(6)
- 15(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(1)
「材質」から絞り込む
ステンレス(3)
真鍮(4)

真ちゅうクロームボールチェイン
ニッサチェイン¥7,398~税込¥8,138~1本ほか当日出荷から翌々日出荷チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。 真鍮製で、サビに強いです。用途水栓用・プレートの吊り下げ
ボールチェーン 真鍮クローム
ニッサチェイン¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。真鍮製で、サビに強いです。用途専用パーツを使用し、対象物の紛失防止等の連結に。水栓用・プレートの吊り下げ。トラスコ品番126-2924材質本体:真ちゅう(C2720)径(Φmm)玉:3.6全長(m)30寸法A(mm)5参考使用荷重(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.049
ボールチェーン ステンレス
ニッサチェイン¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷ねじれない事と、手ざわりの良さが特徴のチェーンです。さびにくいステンレス製です。用途水回りでのご使用に。トラスコ品番357-4797材質ステンレス(SUS304)径(Φmm)玉:3.2全長(m)30寸法A(mm)4.5参考使用荷重(kg)6破断荷重(kg)21.7RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0588
ボールチェーン 真鍮クローム
ニッサチェイン¥8,398税込¥9,2381本当日出荷●チェーン自体により戻し機能が備わったチェーンです。用途●専用パーツを使用し、対象物の紛失防止等の連結に。トラスコ品番127-0809材質真鍮クローム長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合













![ユニクロチェーン3mmX30m 清水[建築金物] ユニクロチェーン3mmX30m 清水[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)