シンラインキャビネット・A4シリーズ 安定板。D300タイプ(H2076)を壁前に設置する際、どうしても床固定、壁固定できない場合にご使用ください。本体どうしを横連結して、1連につき1カ所、取り付ければD450タイプ同様の安定性が保てます。単体で使用の場合は2カ所必要です。ベースから116mm出っ張ります。
用途シンラインキャビネットA4シリーズ オプションパーツ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×393×92
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×92×18
適合本体シンラインキャビネット本体
質量(kg)3.1
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥6,998
税込¥7,698
22日以内出荷
書庫・金庫・ロッカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。