3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カルテやパンフレットなど書類の仕分け、整理に便利なペーパーラックハイタイプダブル。MDFの可動棚板が36枚付属しています。下段収納部には左右それぞれに配線穴(Φ35)があります。
ホワイト 材質低圧メラミン木質ボード、木質ボード エッジ:PVC 外寸(mm)547×350×1715 棚段数21 設置形態下置き 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)547×350×1717 均等耐荷重(kg/段)1
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

カルテやパンフレットなど書類の分類整理に便利なペーパーラックのロータイプ。MDFの可動棚板が18枚付属。下段収納部には左右それぞれに配線穴(Φ35)があります。 詳細寸法:可動棚板W250×D330×T5/上段W250×D336×H635(可動棚ピッチ59)/下段収納部W250×D330×H330mm 。組み立て式(2人以上で約30分)要プラスドライバー
ホワイト 材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、MDF木質ボード 質量(kg)25 耐荷重(kg)棚板1枚あたり約1 外寸(mm)W547×D350×H1065
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

高さはハイカウンター同等のH1000mm。ロッカー1マスの内寸はW471×D438×H403mmで手荷物から書類まで豊富に収納できます。内部には別売オプション棚板の追加も可能。取り付け位置は7段階から選べます。扉には3桁のダイヤル錠を装備。扉上部にはスリットがあり、開閉や書類の受け渡し等に利用できます。天板には配線用切り欠きがあります。背面は本体同色の化粧仕上げで独立使用が可能なため、間仕切りとしてもご利用いただけます。
用途フリーアドレスのワークスペースで活躍する木製ロッカー(4人用)です。 付属品スパナ 材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP 質量(kg)54.7 均等荷重(kg)天板30、棚板1枚あたり10、底板30 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)471×438×403 天板厚さ(mm)18 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×1000 関連資料組立説明書・取扱説明書(13.47MB) ダイヤル錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1000×500×1000 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)471×438×403
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)