電材電装用回転式ハブ(樹脂製三桂製作所翌々日出荷
サンフレキROBO 等のボックスコネクタ(例:N2BG)を接続し、回転式コネクタにするための高負荷用ポリアミド樹脂製ベアリング式回転ハブです。 回転式コネクタ(例:N2RBG)より高負荷、厳しい回転の箇所でご使用いただけます。 過度な負荷を掛けてのご使用はサンフレキROBO 破損の恐れがございますので、実装試験のうえご使用下さい。 ケイフレックス、鋼製電線管などの金属管または重量物との接続には使用しないで下さい。 めねじ部分は非防水のため取り付けるコネクタにはパッキンの附属されている製品をご使用下さい。( 下記使用例をご参照下さい。)
取付可能対象【ねじ】取付けできるねじL118L216温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA色調黒色特性低発塵IP等級IP65