絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 三桂製作所(841)
  • Panasonic(パナソニック)(537)
  • ネオフレックス(370)
  • 電成興業(159)
  • 日動電工(149)
  • 日本シーム工業(137)
  • エスコ(135)
  • 古河電工(古河電気工業)(100)
  • 岩崎電気(94)
  • 外山電気(85)
  • 大阪電具(ODK)(83)
  • セイワ工業(67)
  • 大阪コネクター製造(64)
  • ネグロス電工(58)
  • 八州電工(53)
  • 島田電機(51)
  • 伊藤電気製作所(39)
  • イチネンTASCO(24)
  • 未来工業(22)
材質
  • その他(14)
  • アルミ(50)
  • ゴム(2)
  • スチール(246)
  • ステンレス(108)
  • 亜鉛合金(127)
  • 亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)(8)
  • 亜鉛合金ダイカスト、黒心可鍛鋳鉄、亜鉛合金鋳物(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(64)
  • 樹脂(96)
  • (10)
  • 鋳鉄(116)
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(316)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品のカテゴリでは各種ケーブルや電線を保護するために使用する管やそれに付随する部品などを取り扱っています。それぞれの用語を解説するとまず、電線管とは電線を守るために取り付ける管のことです。次にCDとPFですが、CDはオレンジ色の着色が施されており、主にコンクリートに埋設されます。また、耐熱性がないことも特徴の一つです。それに対しPFは着色や使用場所の制限はなく、耐熱性のあることが特徴です。そして最後に可とう管とは自在に曲げることができる柔らかい管のことをいいます。
3,330件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオシール 日東化成工業ネオシール日東化成工業(18件のレビュー)
999税込1,099
1個(1kg)
当日出荷
粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。 きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。 気密性に優れています。 肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。 無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用ダークグレー使用温度範囲(℃)-20~+80
タイシーラー モノタロウタイシーラーモノタロウ(54件のレビュー)
539税込593
1個(1kg)
当日出荷
合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。 水中に長時間浸しても変化は認められません。 耐寒性、耐熱性に優れています。 振動及び加熱に対してもスランプが生じません。 手作業により能率的にシール作業ができます。 耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。
用途電気配線の間隙のシール 冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分 ショーケースの間隙シール 建築構造のスレート及び金属板の間隙シール 冷暖房配管のシール関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
PF管 バクマ工業PF管バクマ工業(77件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻
当日出荷
ベージュ仕様一重波付、自己消火性材質難燃ポリエチレン
プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ タカチ電機工業プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズタカチ電機工業(23件のレビュー)
679税込747
1台
当日出荷
低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。
保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 三桂製作所コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付三桂製作所(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ねじなし露出スイッチボックス Panasonic(パナソニック)ねじなし露出スイッチボックスPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質鋼板製電気亜鉛めっき付属品皿小ねじ(M4×10)2本規格JIS C8340適合規格(PS)E
ネオシール 日東化成工業ネオシール日東化成工業(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(1kg)
当日出荷
粘着性、防水性に優れており長期間にわたってシール性能を維持します。 きめが細かく、ベタつかないため作業が容易に行えます。 無溶剤タイプのため、刺激臭がありません。 低温時の作業性に優れています。
用途防水、防虫、防蝕、密閉性等が求められる箇所の隙間シール。 建築関係:電線及び配管貫通部、電気機器等。 船舶関係:防水グランド、電気機器等。 乗物関係:車両、自動車、航空機等。 植木関係:樹木剪定後の切り口保護。使用方法ご使用前に施工箇所の油分、水分、ちり、ほこり等を除去し乾燥させてください。手作業にて作業ができます。場合によってはヘラ等を使用されると便利です。余ったパテはビニル袋等に包んで保管してください。ライトグレー比重2.05難燃性UL-94 V-0レベル加熱減量(%)0.10吸水率(%)0.02絶縁抵抗1.70×1013
フェラル 三桂製作所フェラル三桂製作所(7件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケイフレックスの端末を保護します。
用途ケイフレックスの端末に取付けるブッシング
ねじなしコネクタ Panasonic(パナソニック)ねじなしコネクタPanasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製仕様アース端子付規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
フルカラー 露出増設ボックス Panasonic(パナソニック)フルカラー 露出増設ボックスPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ミルキーホワイト
ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型三桂製作所(5件のレビュー)
9,898税込10,888
1巻(30m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
耐火パテ硬化型不燃タイプ 因幡電工耐火パテ硬化型不燃タイプ因幡電工(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個(1000g)
当日出荷
不燃性配管の防区画貫通部の埋め戻し材に最適です。 不燃材料による内装制限箇所にも使用可能です。 硬化型のため、施工硬化後にパテが変形することがありません。
トラスコ品番761-3580グレー規格国土交通大臣認定品 不燃材NM-2755使用厚さ(mm)10~3200
ねじなしカップリング Panasonic(パナソニック)ねじなしカップリングPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330適合規格(PS)E
プラシール 日東化成工業プラシール日東化成工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(1kg)
当日出荷
不乾性耐熱シール材。 使いやすいスリット入り。 低温時の作業性アップ。 熱膨張性。防水性。
用途国土交通大臣認定工法、ケーブル防火区画貫通部1時間耐火グレー比重1.6アズワン品番65-1795-78
露出用スイッチボックス 日動電工露出用スイッチボックス日動電工(27件のレビュー)
318税込350特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル
防水カブセ蓋プールボックス 伊藤電気製作所防水カブセ蓋プールボックス伊藤電気製作所(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
種別カブセ防水蓋タイプHI材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
プラブッシング Panasonic(パナソニック)プラブッシングPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)三桂製作所(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ネオシール 日東化成工業ネオシール日東化成工業(2件のレビュー)
999税込1,099
1個(1kg)
当日出荷
粘着性、防水性に優れており長期間にわたってシール性能を維持します。 きめが細かく、ベタつかないため作業が容易に行えます。 無溶剤タイプのため、刺激臭がありません。 低温時の作業性に優れています。
用途防水、防虫、防蝕、密閉性等が求められる箇所の隙間シール。 建築関係:電線及び配管貫通部、電気機器等。 船舶関係:防水グランド、電気機器等。 乗物関係:車両、自動車、航空機等。 植木関係:樹木剪定後の切り口保護。使用方法ご使用前に施工箇所の油分、水分、ちり、ほこり等を除去し乾燥させてください。手作業にて作業ができます。場合によってはヘラ等を使用されると便利です。余ったパテはビニル袋等に包んで保管してください。ホワイト比重2.05加熱減量(%)0.12吸水率(%)0.04絶縁抵抗1.41×1014
アウトレットボックスAタイプP付4OB(中浅形) 日動電工アウトレットボックスAタイプP付4OB(中浅形)日動電工(50件のレビュー)
439税込483
1個
欠品中
すきまなしの成形ノック。 露出用としても使用できます。
材質硬質塩化ビニルアイボリー
地中埋設管エフレックス 古河電工(古河電気工業)地中埋設管エフレックス古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1巻
当日出荷から14日以内出荷
エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
耐火パテ(プラシール) 日東化成工業耐火パテ(プラシール)日東化成工業(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(0.4kg)
当日出荷
比重0.9の超軽量パテ 硬化型耐熱シール材 柔らかく高い作業性 熱膨張性 コンクリートに馴染みやすい色調
用途国土交通大臣認定工法 ケーブル防火区画貫通部1時間耐火 (建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ)ライトグレー比重0.9
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き三桂製作所(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から11日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
絶縁ゴムブッシング JAPPY絶縁ゴムブッシングJAPPY(1件のレビュー)
78税込86
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます 熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製) RoHS対応 BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します
ねじなし丸型露出ボックス Panasonic(パナソニック)ねじなし丸型露出ボックスPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質鋼板製規格JIS C8340適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
ダンシールKP(軽量耐火パテ) ネグロス電工ダンシールKP(軽量耐火パテ)ネグロス電工(2件のレビュー)
959税込1,055
1袋
当日出荷
耐火性、難燃性、防水性、耐候性に優れた万能パテです。 軽量、柔軟で夏場は垂れにくく、冬場でも固くなりにくい非硬化型のため作業性が 抜群です。 撤去、再施工が容易です。屋内・屋外を問わず色々な穴埋めに使用できます。 半分に分けて使用でき、施工しやすいサイズです。
質量(g)280g(2本)
2号コネクタ 日動電工2号コネクタ日動電工(10件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質硬質塩化ビニルJIS規格JIS C 8432
プラント(耐候/波形)用ケイフレックス 三桂製作所プラント(耐候/波形)用ケイフレックス三桂製作所(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
リングレジューサ Panasonic(パナソニック)リングレジューサPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷
材質/仕上鋼板製電気亜鉛めっき
コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 三桂製作所コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)三桂製作所
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
径違ニップル(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)径違ニップル(厚鋼用)Panasonic(パナソニック)
289税込318
1個
当日出荷
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理種類厚鋼電線管用
TSカップリング 日動電工TSカップリング日動電工(5件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック)ねじなしノーマルベンドPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鋼管製溶融亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E
コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)三桂製作所(4件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじなし簡単施工
用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
鉄プルボックス 錆止塗装 平蓋 1.6t 電成興業鉄プルボックス 錆止塗装 平蓋 1.6t電成興業(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質仕様平蓋表面仕上げ錆止め塗装仕上げ
ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付)三桂製作所
529税込582
1個
当日出荷から7日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
ねじなしブッシング(管端用) Panasonic(パナソニック)ねじなしブッシング(管端用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から3日以内出荷
電線を電線管から外部に引き出す部分に使用。配管中に塵埃などが入るのを防ぐこともできます。
材質鋼管製仕様管端用表面処理電気亜鉛めっき
コスモシリーズ付属品 露出ボックス Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ付属品 露出ボックスPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ホワイト
プルボックス 日動電工プルボックス日動電工(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質PVC
ねじなし電線管 丸一鋼管ねじなし電線管丸一鋼管(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき規格JIS:C8305、(PS)E
...
電線管/付属品特集
おすすめ人気ランキング
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品