カテゴリ
絞り込み
寸法(縦×横×深さ)(mm)
- 100×100×75(13)
- 100×100×100(16)
- 150×150×75(13)
- 150×150×100(17)
- 150×150×150(17)
- 200×200×100(17)
- 200×200×150(17)
- 200×200×200(17)
- 250×250×100(15)
- 250×250×150(17)
- 250×250×200(17)
- 250×250×250(17)
- 300×300×100(15)
- 300×300×150(17)
- 300×300×200(15)
- 300×300×250(13)
- 300×300×300(17)
- 400×400×200(13)
- 400×400×300(13)
- 400×400×400(13)
- 寸法(縦×横×深さ)(mm)をもっと見る
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(290)
- 日動電工(139)
- 電成興業(88)
- 八州電工(38)
- 外山電気(37)
- 三桂製作所(26)
- ネグロス電工(25)
- 伊藤電気製作所(15)
- 島田電機(14)
- 未来工業(13)
- JAPPY(10)
- セフティー電気用品(9)
- 古河電工(古河電気工業)(8)
- 古河電工パワーシステムズ(6)
- 神保電器(6)
- 南電機(6)
- セイワ工業(6)
- エスコ(5)
- 大阪避雷針工業(OHK)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ボックス/カバーとは配管の中で電源を設置したり、コンセントの後付けなどを行うために使われるボックスとボックスにスイッチを付けない時に蓋をする時に使うカバー。天井や壁などに埋め込む形で使われることが多く、配管などを邪魔することなくすっきりと納めることが可能です。コンセントの増設などを行う場合はこれとは別にコンセントなどを用意する必要はありますが、手軽に取り付けることが出来ます。バリエーションも多いので用途に合ったものを選ぶことが必要です。

プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ
タカチ電機工業(24件のレビュー)¥679~税込¥747~1台当日出荷低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
ねじなし露出スイッチボックス
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷付属品皿小ねじ(M4×10)2本材質鋼板製電気亜鉛めっき規格JIS C8340適合規格(PS)E
中型四角アウトレットボックス浅型
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。 スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。材質鋼板製質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340
防水カブセ蓋プールボックス
伊藤電気製作所(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷RoHS2指令に対応しています。種別カブセ防水蓋材質樹脂タイプHIRoHS指令(10物質対応)対応
ねじなし丸型露出ボックス
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から3日以内出荷材質鋼板製規格JIS C8340適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
ねじ付露出スイッチボックス(1コ用1方出)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。付属品皿小ねじ(M4×10)×2本種類1コ用1方出
中型四角ブランクカバー
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷用途ボックスに照明器具やスイッチを取り付けない場合に、蓋として使用。材質鋼板製電気亜鉛めっき質量(kg)0.14外形寸法(mm)106×106板厚(mm)1.6
塗装中型四角アウトレットボックス浅型
Panasonic(パナソニック)¥399~税込¥439~1個当日出荷から3日以内出荷カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装仕上げJIS規格JIS C8340
アドバンスシリーズ 露出増設ボックス
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷アドバンスシリーズ 配線器具。アドバンスシリーズ、SO-STYLEの1連プレートを使用可能。ボックス本体にマット仕上げを施し、各プレートの仕様に近づけました。内寸45.5mmなので、USBコンセントや非接触スイッチ、感熱・トラッキングお知らせコンセントなどの器具が取り付け可能色マットホワイト高さ(mm)49.5
スイッチボックス カバーなし
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき
深形パネルボックス (ADタイプ) (あと付けはさみボックス)
未来工業¥359税込¥3951個(1個)当日出荷調光器器具の取り付けに最適な深形です。アドバンスシリーズに対応します。壁厚9.5~37mm迄OK!。ニッパー等で、底面全面がカットアウトできます!仕様深形適合【TLフレキ】16/【CD管】16/【PF単層波付管】16種類1ヶ用開口寸法(mm)99×53最少必要な壁裏空間(mm)52入数(個)1
露出スイッチボックス(1個用)
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から3日以内出荷速結のハブ付。すばやい施工ができます。付属品皿小ねじ(M4×12)2本適合PF管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
大型四角ブランクカバー
Panasonic(パナソニック)¥299税込¥3291個当日出荷用途ボックスに照明器具やスイッチを取り付けない場合に、蓋として使用。材質鋼板製質量(kg)0.18種類平カバー外形寸法(mm)122×122規格JIS C8340表面処理電気亜鉛めっき板厚(mm)1.6
プルボックス 国土交通省仕様(さび止め)・平ふた 接地端子座付
八州電工(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から3日以内出荷材質鉄形状平ふた(非防水)仕上さび止め塗装アース端子あり