53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイシーラー モノタロウ

    タイシーラー

    モノタロウ(55件のレビュー)
    599税込659
    1個(1kg)
    当日出荷
    合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。 水中に長時間浸しても変化は認められません。 耐寒性、耐熱性に優れています。 振動及び加熱に対してもスランプが生じません。 手作業により能率的にシール作業ができます。 耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。
    用途電気配線の間隙のシール 冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分 ショーケースの間隙シール 建築構造のスレート及び金属板の間隙シール 冷暖房配管のシール
  • ネオシール 日東化成工業

    ネオシール

    日東化成工業(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(1kg)
    当日出荷
    粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。 きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。 気密性に優れています。 肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。 無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
    用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用ダークグレー使用温度範囲(℃)-20~+80
  • プラシール 日東化成工業

    プラシール

    日東化成工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個(1kg)
    当日出荷
    不乾性耐熱シール材。 使いやすいスリット入り。 低温時の作業性アップ。 熱膨張性。防水性。
    用途国土交通大臣認定工法、ケーブル防火区画貫通部1時間耐火グレー比重1.6アズワン品番65-1795-78
  • ネオシール 日東化成工業

    ネオシール

    日東化成工業(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個(1kg)
    当日出荷
    粘着性、防水性に優れており長期間にわたってシール性能を維持します。 きめが細かく、ベタつかないため作業が容易に行えます。 無溶剤タイプのため、刺激臭がありません。 低温時の作業性に優れています。
    用途防水、防虫、防蝕、密閉性等が求められる箇所の隙間シール。 建築関係:電線及び配管貫通部、電気機器等。 船舶関係:防水グランド、電気機器等。 乗物関係:車両、自動車、航空機等。 植木関係:樹木剪定後の切り口保護。使用方法ご使用前に施工箇所の油分、水分、ちり、ほこり等を除去し乾燥させてください。手作業にて作業ができます。場合によってはヘラ等を使用されると便利です。余ったパテはビニル袋等に包んで保管してください。ライトグレー比重2.05難燃性UL-94 V-0レベル加熱減量(%)0.10吸水率(%)0.02絶縁抵抗1.70×1013
  • ネオシール 日東化成工業

    ネオシール

    日東化成工業(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(1kg)
    当日出荷
    粘着性、防水性に優れており長期間にわたってシール性能を維持します。 きめが細かく、ベタつかないため作業が容易に行えます。 無溶剤タイプのため、刺激臭がありません。 低温時の作業性に優れています。
    用途防水、防虫、防蝕、密閉性等が求められる箇所の隙間シール。 建築関係:電線及び配管貫通部、電気機器等。 船舶関係:防水グランド、電気機器等。 乗物関係:車両、自動車、航空機等。 植木関係:樹木剪定後の切り口保護。使用方法ご使用前に施工箇所の油分、水分、ちり、ほこり等を除去し乾燥させてください。手作業にて作業ができます。場合によってはヘラ等を使用されると便利です。余ったパテはビニル袋等に包んで保管してください。ホワイト比重2.05加熱減量(%)0.12吸水率(%)0.04絶縁抵抗1.41×1014
  • 耐火パテ(プラシール) 日東化成工業

    耐火パテ(プラシール)

    日東化成工業(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個(0.4kg)
    当日出荷
    比重0.9の超軽量パテ 硬化型耐熱シール材 柔らかく高い作業性 熱膨張性 コンクリートに馴染みやすい色調
    用途国土交通大臣認定工法 ケーブル防火区画貫通部1時間耐火 (建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ)ライトグレー比重0.9
  • ダンシールKP(軽量耐火パテ) ネグロス電工

    ダンシールKP(軽量耐火パテ)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    899税込989
    1袋
    当日出荷
    耐火性、難燃性、防水性、耐候性に優れた万能パテです。 軽量、柔軟で夏場は垂れにくく、冬場でも固くなりにくい非硬化型のため作業性が 抜群です。 撤去、再施工が容易です。屋内・屋外を問わず色々な穴埋めに使用できます。 半分に分けて使用でき、施工しやすいサイズです。
    質量(g)280g(2本)
  • タイシーラー 難燃性 モノタロウ

    タイシーラー 難燃性

    モノタロウ
    629税込692
    1個(1kg)
    当日出荷
    合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。 水中に長時間浸しても変化は認められません。 耐寒性、耐熱性に優れています。 振動及び加熱に対してもスランプが生じません。 手作業により能率的にシール作業ができます。 耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。 難燃性のある商品です。
    用途電気配線の間隙のシール 冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分 ショーケースの間隙シール 建築構造のスレート及び金属板の間隙シール 冷暖房配管のシール仕様不乾性、防水性、電気絶縁性ライトグレー難燃性UL-94 V-0準拠
  • キクネン 日東化成工業

    キクネン

    日東化成工業(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個(1kg)
    当日出荷
    安全性に配慮し、忌避効果を長時間持続させるため「トウガラシの辛み成分」をマイクロカプセル化したものを含有させたネズミ忌避パテです。 また、一般性能としても難燃性があり密着性・シール性及び作業性に非常に優れた高品質な不乾性シーリングパテです。
    用途ビル、工場、倉庫、厨房などのケーブル・配管等の貫通部。 ねずみの侵入口。ライトグレー比重2.0難燃性UL-94 V-0レベル
  • オールマイティ止水材 立基

    オールマイティ止水材

    立基
    4,498税込4,948
    1個(800g)
    当日出荷
    【漏水した状態でも、止水可能!】今まで補修が難しかった漏水状態の場所でも簡単に止水処理できます。【硬化しないので使い切る必要なし!】常温保管できるので、次の現場でも使用可能です。【耐熱・耐水性あり!】夏に溶け出すことなく、冬に固くなりすぎません。加水分解することなく、水膨潤もしません。【撤去や再充填が容易で電線追加も可能!】硬化しない素材のため、簡単に撤去や再充填ができ、将来の電線追加なども問題ありません。【様々な材料や条件にマルチに対応!】鉄・コンクリート・PE・PVC等。【その他】持続効果は半永久的。メンテナンス費用も削減!
    施工量(施工可能箇所)Φ100:1カ所、Φ50:1~2カ所、Φ30:3~4カ所
  • プラシール 日東化成工業

    プラシール

    日東化成工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個(1kg)
    当日出荷
    狭い隙間を埋めやすい柔らかさ。 パテ状のため、開封後すぐに使用可。 乾燥硬化型。
    用途不燃材料による埋戻しを要する箇所用。 防火区画を貫通する不燃性配管と開口部の隙間等。ライトグレー
  • 補修スプレー ネグロス電工

    補修スプレー

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1缶(300mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • タッチアップペイント ネグロス電工

    タッチアップペイント

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1缶(150g)
    欠品中
    仕様筆付缶適合5Y7/1(標準色)、(SR20、P-DP1他)容量(g)150主成分フタル酸樹脂
  • 冷媒配管保温材用接着剤 イチネンTASCO

    冷媒配管保温材用接着剤

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様接着剤皮膜が透明ではみだし部分が目立ちません。 冷媒銅管へ直接付着した場合でも、銅管の腐食がありません。 内容量…170mL
  • 絶縁防蝕用塗装剤(東神パスター) 東神電気

    絶縁防蝕用塗装剤(東神パスター)

    東神電気(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    速乾性です。塗装後5~20分で乾燥します。エアゾール式ですので、塗装のための設備はいっさい必要ありません。だれでも、どこでも気軽に使用できます。塗膜は、耐衝撃性、耐水性、耐油性に優れ、はがれ、ふくれ、われなどの発生がありません。長期保存しても変質しません。
    仕様(絶縁耐力)3KV/mm温度(℃)(塗装時最低)-5体積固有抵抗(Ωcm)1012~1013誘電率2.0~3.0凍結温度(℃)-20増粘
  • シャーシーブラック(シャーシー塗装剤) イチネンTASCO

    シャーシーブラック(シャーシー塗装剤)

    イチネンTASCO
    859税込945
    1個
    5日以内出荷
    仕様速乾性、乾燥時間3~10分。 艶、黒色度、密着性に優れています。 タレがほとんどありません。420ml
  • アルミタフパット 因幡電工

    アルミタフパット

    因幡電工
    369税込406
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    建物の配管スリーブなどを埋め戻すモルタル受けとして使用します。 押さえテープでモルタルのダレも低減します。 分割式のはく離紙で決めた位置に、中心がズレずに貼り付けられます。
    用途スリーブ穴埋め用受材。
  • 溶融亜鉛めっき用補修スプレー ネグロス電工

    溶融亜鉛めっき用補修スプレー

    ネグロス電工
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    重ね塗り不要の厚膜タイプなので作業時間を短縮できます。
    適合溶融亜鉛めっき仕上げ(Z-SR20、Z-D1他)グレー主成分亜鉛含有量(%)亜鉛:96ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 高輝度・化粧用補修材 イチネンTASCO

    高輝度・化粧用補修材

    イチネンTASCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様高輝度のある亜鉛メッキ面に仕上ります!! 亜鉛メッキ面についたスリキズやメッキ焼けの化粧補修に最適!! 一液性のエアゾールスプレータイプのため手軽に使用できます。容量…420mL
  • 充填剤 大淀化工

    充填剤

    大淀化工
    7,198税込7,918
    1袋(2kg)
    当日出荷
  • 壁面止水パテエポキシパテ 古河電工(古河電気工業)

    壁面止水パテエポキシパテ

    古河電工(古河電気工業)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    基材・硬化剤の2液型の為、止水性良好
    用途地下水位が高い場所に布設する工事で、エフレックスをマンホールに取付ける際にご使用ください。付属品アルミパックセット内容基剤:0.25kg×2、硬化剤:0.25kg×2タイプ2液混合型
  • 延焼防止パテ 因幡電工

    延焼防止パテ

    因幡電工
    349税込384
    1個
    当日出荷
  • 溶融亜鉛用補修スプレー ネグロス電工

    溶融亜鉛用補修スプレー

    ネグロス電工
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    特定の環境規制(有機則、特化則、PRTR法)に適合した商品です。亜鉛含有量96%の常温亜鉛めっき塗料です。優れた錆止め効果を発揮します。
    適合溶融亜鉛めっき仕上げ(Z-SR20、Z-D1他)グレー主成分亜鉛含有量(%)亜鉛:96ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 補修塗料 Panasonic(パナソニック)

    補修塗料

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ボックス用耐火パテ INABA(因幡電機産業)

    ボックス用耐火パテ

    INABA(因幡電機産業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    コンセント・スイッチボックス用耐火パテです。鋼製ボックス内の耐火処理が不要です。開口部にパテを充てんするだけです。
    仕様国土交通大臣認定品容量480g対応コンセントスイッチボックッス1~6個口用
  • 補修塗料 Panasonic(パナソニック)

    補修塗料

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個(15mL)
    当日出荷
    ホワイト、ミルキーホワイト、オイスタグレーの3色をご用意しています。
    質量(kg)0.04
  • タイカライト1号 25mm 1/2原板  1525×1000 シーラー処理無 フィスコインターナショナル

    タイカライト1号 25mm 1/2原板 1525×1000 シーラー処理無

    フィスコインターナショナル
    21,980税込24,178
    1式
    13日以内出荷
    けい酸質原料・石灰質原料と補強繊維を主成分とする不燃性のある板状建築資材
    用途主に、建物の構造体を火災から守る耐火被覆材として使用される建築資材です。主原料はけい酸質原料・石灰質原料・補強繊維等。本製品に使用されている無機繊維はガラス長繊維であり、製品中に石綿繊維(※)は含まれておりません。(※クリソタイル、アモサイト、アクチノライト、クロシドライト、トレモライト、アンソフィライト)経年変化や温度・湿度により変形や変質が少なく、耐火性や断熱性、加工性に優れた不燃材です。経年変化や温度・湿度により変形や変質が少なく、耐火性や断熱性、加工性に優れた不燃材です。板のサイズ:1525×1000×厚み25mm
  • タイカライト1号 20mm 1/2原板  1525×1000 シーラー処理無 フィスコインターナショナル

    タイカライト1号 20mm 1/2原板 1525×1000 シーラー処理無

    フィスコインターナショナル
    18,980税込20,878
    1式
    13日以内出荷
    けい酸質原料・石灰質原料と補強繊維を主成分とする不燃性のある板状建築資材
    用途主に、建物の構造体を火災から守る耐火被覆材として使用される建築資材です。主原料はけい酸質原料・石灰質原料・補強繊維等。本製品に使用されている無機繊維はガラス長繊維であり、製品中に石綿繊維(※)は含まれておりません。(※クリソタイル、アモサイト、アクチノライト、クロシドライト、トレモライト、アンソフィライト)経年変化や温度・湿度により変形や変質が少なく、耐火性や断熱性、加工性に優れた不燃材です。経年変化や温度・湿度により変形や変質が少なく、耐火性や断熱性、加工性に優れた不燃材です。板のサイズ:1525×1000×厚み20mm
  • トウシンシーラー ホワイト 東神電気

    トウシンシーラー ホワイト

    東神電気
    14,980税込16,478
    1箱(20kg)
    3日以内出荷
    粘着性、化学的安定性に優れ、伸びがよく手作業により能率的に充填作業が出来ます。
    質量(kg)1ホワイト
  • ネオシーラー 東神電気

    ネオシーラー

    東神電気
    16,980税込18,678
    1箱(20kg)
    翌日出荷から3日以内出荷
    粘着性、化学的安定性に優れ、伸びがよく手作業により能率的に充填作業が出来ます。
  • トウシンシーラー ダークグレー 東神電気

    トウシンシーラー ダークグレー

    東神電気
    14,980税込16,478
    1箱(20kg)
    翌々日出荷
    粘着性、化学的安定性に優れ、伸びがよく手作業により能率的に充填作業が出来ます。
    質量(kg)1ダークグレー
  • TFSパテ ヨツギ

    TFSパテ

    ヨツギ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)1縦×横×高さH(mm)100×195×40認定番号PS060FL-9347(床工法)、PS060FL-9348(壁工法)
  • 耐熱性シール材 日動電工

    耐熱性シール材

    日動電工
    29,980税込32,978
    1箱(20個)
    60日以内出荷
    非硬化型の耐熱性シール材です。パテレス60で一部施工方法において使用します。
    質量(g)450容積0.3L
  • タイカライトプラスト-A(ブロック) フィスコインターナショナル

    タイカライトプラスト-A(ブロック)

    フィスコインターナショナル
    32,980税込36,278
    1式
    13日以内出荷
    無機質充てん材をベースに無機質繊維・可塑剤を混入し、有機バインダーで固めた粘土状の耐熱シール材
    用途国土交通大臣の認定を受けた工法(ケーブル延焼防止耐火工法)に使用、。非硬化性の為、増設等の工事における取り外しが容易です。また、ハロゲン物質は含んでいないので安全です。種類はシートタイプ、デルタタイプ、ブロックタイプの3種類、現場に合わせたタイプをご使用ください。※こちらはブロックタイプです。約70mm×約200mm×厚さ約35mm 10本入り(10kg)
  • タイカライトプラスト-A(デルタ) フィスコインターナショナル

    タイカライトプラスト-A(デルタ)

    フィスコインターナショナル
    32,980税込36,278
    1式
    13日以内出荷
    無機質充てん材をベースに無機質繊維・可塑剤を混入し、有機バインダーで固めた粘土状の耐熱シール材
    用途国土交通大臣の認定を受けた工法(ケーブル延焼防止耐火工法)に使用、。非硬化性の為、増設等の工事における取り外しが容易です。また、ハロゲン物質は含んでいないので安全です。種類はシートタイプ、デルタタイプ、ブロックタイプの3種類、現場に合わせたタイプをご使用ください。※こちらはデルタタイプです。 約50mm×約50mm×約350mm 12本入り(10kg)※形状は三角
  • タイカライトプラスト-A(シート) フィスコインターナショナル

    タイカライトプラスト-A(シート)

    フィスコインターナショナル
    32,980税込36,278
    1式
    13日以内出荷
    無機質充てん材をベースに無機質繊維・可塑剤を混入し、有機バインダーで固めた粘土状の耐熱シール材
    用途国土交通大臣の認定を受けた工法(ケーブル延焼防止耐火工法)に使用、。非硬化性の為、増設等の工事における取り外しが容易です。また、ハロゲン物質は含んでいないので安全です。種類はシートタイプ、デルタタイプ、ブロックタイプの3種類、現場に合わせたタイプをご使用ください。※こちらはシートタイプです。約110mm×約340mm×厚さ約5mm 2枚組14枚入(10kg)
  • タイカライト1号 50mm 原板  3050×1000 シーラー処理無 フィスコインターナショナル

    タイカライト1号 50mm 原板 3050×1000 シーラー処理無

    フィスコインターナショナル
    109,800税込120,780
    1式
    13日以内出荷
    けい酸質原料・石灰質原料と補強繊維を主成分とする不燃性のある板状建築資材
    用途主に、建物の構造体を火災から守る耐火被覆材として使用される建築資材です。主原料はけい酸質原料・石灰質原料・補強繊維等。本製品に使用されている無機繊維はガラス長繊維であり、製品中に石綿繊維(※)は含まれておりません。(※クリソタイル、アモサイト、アクチノライト、クロシドライト、トレモライト、アンソフィライト)経年変化や温度・湿度により変形や変質が少なく、耐火性や断熱性、加工性に優れた不燃材です。経年変化や温度・湿度により変形や変質が少なく、耐火性や断熱性、加工性に優れた不燃材です。板のサイズ:3050×1000×厚み50mm
  • タイカライト1号 40mm 原板  3050×1000 シーラー処理無 フィスコインターナショナル

    タイカライト1号 40mm 原板 3050×1000 シーラー処理無

    フィスコインターナショナル
    83,980税込92,378
    1式
    13日以内出荷
    けい酸質原料・石灰質原料と補強繊維を主成分とする不燃性のある板状建築資材
    用途主に、建物の構造体を火災から守る耐火被覆材として使用される建築資材です。主原料はけい酸質原料・石灰質原料・補強繊維等。本製品に使用されている無機繊維はガラス長繊維であり、製品中に石綿繊維(※)は含まれておりません。(※クリソタイル、アモサイト、アクチノライト、クロシドライト、トレモライト、アンソフィライト)経年変化や温度・湿度により変形や変質が少なく、耐火性や断熱性、加工性に優れた不燃材です。経年変化や温度・湿度により変形や変質が少なく、耐火性や断熱性、加工性に優れた不燃材です。板のサイズ:3050×1000×厚み40mm
  • タイカライト1号 35mm 原板  3050×1000 シーラー処理無 フィスコインターナショナル

    タイカライト1号 35mm 原板 3050×1000 シーラー処理無

    フィスコインターナショナル
    73,980税込81,378
    1式
    13日以内出荷
    けい酸質原料・石灰質原料と補強繊維を主成分とする不燃性のある板状建築資材
    用途主に、建物の構造体を火災から守る耐火被覆材として使用される建築資材です。主原料はけい酸質原料・石灰質原料・補強繊維等。本製品に使用されている無機繊維はガラス長繊維であり、製品中に石綿繊維(※)は含まれておりません。(※クリソタイル、アモサイト、アクチノライト、クロシドライト、トレモライト、アンソフィライト)経年変化や温度・湿度により変形や変質が少なく、耐火性や断熱性、加工性に優れた不燃材です。経年変化や温度・湿度により変形や変質が少なく、耐火性や断熱性、加工性に優れた不燃材です。板のサイズ:3050×1000×厚み35mm
  • タイカライト1号 25mm 原板  3050×1000 シーラー処理無 フィスコインターナショナル

    タイカライト1号 25mm 原板 3050×1000 シーラー処理無

    フィスコインターナショナル
    54,980税込60,478
    1式
    13日以内出荷
    けい酸質原料・石灰質原料と補強繊維を主成分とする不燃性のある板状建築資材
    用途主に、建物の構造体を火災から守る耐火被覆材として使用される建築資材です。主原料はけい酸質原料・石灰質原料・補強繊維等。本製品に使用されている無機繊維はガラス長繊維であり、製品中に石綿繊維(※)は含まれておりません。(※クリソタイル、アモサイト、アクチノライト、クロシドライト、トレモライト、アンソフィライト)経年変化や温度・湿度により変形や変質が少なく、耐火性や断熱性、加工性に優れた不燃材です。経年変化や温度・湿度により変形や変質が少なく、耐火性や断熱性、加工性に優れた不燃材です。板のサイズ:3050×1000×厚み25mm

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

壁補修材特集
おすすめ人気ランキング
電設用補修材