電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 :「cd管 キャップ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
管端より虫や異物の侵入を防止します。パナチューブと兼用
適合CD管用
CD管の端末保護にしようします。本体にすべらせてはめ込むだけで確実に固定できます。防塵用のエンドキャップとしても使えます。
適合CD管用
送り配管で感知器などを取り付ける場合に使用します。
仕様釘・防トロキャップ付。
角度(°)(立ち上げ)20
色調オレンジ
差し込むだけで一発連結&簡単解除できます。
接続状態を示す黒のライン付き。
防塵キャップ付き。
鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。
付属品防塵キャップ
首振角度(°)30
ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。
付属品釘、防トロキャップ付
角度(°)(立ち上げ)20
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
コンクリート打ち継ぎ箇所などのCD管相互の接続に使用します。
材質仮枠カップリング本体:ポリエチレン、カップリング本体:ポリプロピレン
付属品防トロキャップ
適合CD管用
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調/換気関連部品
- 空調配管工具
- 照明器具
- テレビ受信用機器
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電路支持材/支持金具
- 太陽光発電機器部材
- 通線工具類
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 漏電保護
- 接地材料
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。