電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 :「打ち込みボックス」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ボックスの傾き防止が出来る、便利な4mmバー取り付け穴付きです(ビス固定不要)。
スタット付き。スタット使用の際はボックス裏のノックアウトを外して使用出来ます。
3分スタット付!
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
規格JIS C8435
適合規格(PS)E
塗代カバー不要!配線器具が直接取り付けられおトクです。
開口部はトロの侵入を防ぐ防トロテープ、防トロキャップ付です。
ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付です。
仕様防トロテープ付、ねじ込みノック付
側面ノックアウト22(25)×2
壁面、スラブの配筋を利用し、ボックスが簡単に取り付けられ、傾き防止及び固定が出来ます。(ボックスが真直ぐ固定できます。)
バーは自在に曲げられるΦ4mm鉄線ですから、壁厚に合わせボックスの高さ調整ができます。
スラブ埋設配管と床暖パネルの接続箇所に使用する配管取出しボックスです。
補強金具はスラブ打込みボックスの中空間部補強用プレートとして使用します。
適合管の呼び(サヤ管)22、(架橋ポリエチレン管)7Aペア、10Aシングル
粘着シートタイプですからボックスに貼るだけで結露を防止!
ノック付ですのでコネクタが簡単に取り付けられます。(断熱シートの上からハンマー等で打ち抜けます。)
厚さ(mm)10
熱伝導率(W/mk)0.044
熱伝導率(W/mk)0.044
粘着シートタイプですからボックスに貼るだけで結露を防止!
ノック付ですのでコネクタが簡単に取り付けられます。
熱伝導率(W/mk)0.044
規格Φ4mm×500mm(4mmバー(2本)、ビス(4個))で1組
適合ボックスメーカープラスチック製ボックス(埋込四角アウトレットボックス、埋込スイッチボックス)
1セット(10組)
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格(PS)E
JISタイプです。
蓋はビスをゆるめるだけで取り外せます。
塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
蓋はビスをゆるめるで取り外せます。
塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
側面ノックアウト22(25)×616(19)×2
上面ノックアウト22(25)×216(19)×1
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調/換気関連部品
- 空調配管工具
- 照明器具
- テレビ受信用機器
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電路支持材/支持金具
- 太陽光発電機器部材
- 通線工具類
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 漏電保護
- 接地材料
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。