パネルボックス(機器用)未来工業当日出荷
木ねじの効かないせっこうボード、木板へのあと付けに最適な機器用パネルボックスです。スライドツメがガッチリボックスを固定します。ニッパー等で底面がカットできます。
取付自在板 (ノック付)未来工業翌々日出荷
VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。
(BF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BF-6530は、VE管(22)
計器箱の取り付けに最適な通線用ノックアウト付です。
取付自在板自己消火性樹脂製未来工業翌々日出荷
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。(BPF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BPF-5042・6530・BFO-5042は、VE管(22))
仕様低圧変流器有り付属品丸木ねじ付材質自己消火性樹脂製種類タテ長寸法H(mm)30寸法L1(mm)500寸法L2(mm)420寸法B2(mm)360寸法B1(mm)420
鋼管用ポールバンドステンレス仕様未来工業6日以内出荷
ミラックハンガーとダクトクリップがドッキング! ウオルボックスまたはウオルボックス取り付け用木板等のポールへの取り付けに使用します。
ビス・端面によるケガ防止のキャップ付。
付属品木ねじ付寸法L(mm)200寸法P(mm)120許容静荷重(N[kgf])垂直方向196(20)
鋼管用ポールバンド高耐食めっき鋼板仕様未来工業当日出荷から翌々日出荷
ミラックハンガーとダクトクリップがドッキング! ウオルボックスまたはウオルボックス取り付け用木板等のポールへの取り付けに使用します。
ビス・端面によるケガ防止のキャップ付。
ポールバンドボード未来工業当日出荷
ポールバンドにコンセント、ブレーカ等が木ビスで簡単に取り付けられる溝付きボードをドッキングしました。
ポールへの取り付けは、ビス締め1本でOKです。
ボードは直接、壁等にも取り付けられます。
ケガ防止用保護キャップ付。
色ベージュ適合ねじ(mm)3.5~3.8適合パイプ径(Φmm)89許容静荷重(N[kgf])垂直方向=29(3)
ポールバンド (ステンレスバンド用)未来工業当日出荷
ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。
各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。
(ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。(POB-F、POB-1Fは除く))
適合ステンレスバンド幅10mm迄色ベージュ適合ねじ(mm)器具取付溝(長)(Φ3.5~Φ4.1mm)、器具取付溝(短)(Φ2.5~Φ2.7mm)適合パイプ径(Φmm)80~320許容静荷重(N[kgf])垂直方向=49(5)
屋外電力用仮設キャビネットボックス未来工業翌々日出荷
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)370×580×210仕様漏電しゃ断器(3P40A)OC付、分岐ブレーカ20A(6回路)、接地付2ケ用コンセント(6個)色オレンジ有効深さ(mm)150定格感度電流(mA)30木板寸法(縦×横×板厚)(mm)260×440×15
屋外動力用仮設強化ボックス未来工業翌々日出荷
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)430×507×233色オレンジ有効深さ(mm)160定格感度電流(mA)30回路構成漏電しゃ断器(3P60A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×3木板寸法(縦×横×板厚)(mm)387×530×15
屋外動力用仮設ボックス未来工業翌々日出荷
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)484×637×230色オレンジ有効深さ(mm)160定格感度電流(mA)30回路構成漏電しゃ断器(3P100A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×4木板寸法(縦×横×板厚)(mm)387×530×15
屋外電力用仮設ボックス( 主、中継回路・末端路用)未来工業9日以内出荷
工事現場での中継回路又は、末端路用に最適です。
防水コンセント付。
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)423×624×210仕様配線用しゃ断器(3P60A)、配線用しゃ断器(3P30A)、漏電しゃ断器(3P30A)OC付/漏電しゃ断器(2P20A)OC付色ベージュ有効深さ(mm)147定格感度電流(mA)30/15バンド通し穴無木板寸法(縦×横×板厚)(mm)320×460×15
ボードスペーサー未来工業当日出荷
ボックス内に機器等を2段に取り付ける場合に使用する自在板等の足に。
CATV保安器ボックス未来工業当日出荷
CATV保安器が木ネジで取り付けられる器具取付溝。
(カバーが基台から外せます。)
ケーブルが簡単に固定できるケーブル固定フック付。
電柱やポール等への取り付けが簡単なバンド通し穴付。
カバーを閉めたままケーブルが引き出せる下面開口。
寸法(mm)Φ75mm以下(取付可能保安器サイズ)バンド通し穴有(側面)
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)木板ベース未来工業(1件のレビュー)翌々日出荷
常設に適したスッキリデザインに加え、工事現場での使い勝手にもこだわった親切設計!
風雨に強いIP44性能!
フタを少し開けた状態での保持が可能なので、降雨時の現場やEV・PHVの充電に便利です。(IPX3相当)
WBV-2型とWBV-12型及びWBV-3型とWBV-13型は、タテとフカサ寸法が同じで、横に並べた時の仕上りがキレイです。
機器取付部にノック穴を備え、壁面への取り付け時の仕上りがキレイです。(木板ベース仕様は除く。 )
色ミルキーホワイト有効深さ(mm)103~113バンド通し穴有
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)プラスチック基台未来工業当日出荷から翌々日出荷
常設に適したスッキリデザインに加え、工事現場での使い勝手にもこだわった親切設計!
風雨に強いIP44性能!
フタを少し開けた状態での保持が可能なので、降雨時の現場やEV・PHVの充電に便利です。(IPX3相当)
WBV-2型とWBV-12型及びWBV-3型とWBV-13型は、タテとフカサ寸法が同じで、横に並べた時の仕上りがキレイです。
機器取付部にノック穴を備え、壁面への取り付け時の仕上りがキレイです。(木板ベース仕様は除く。 )
露出用丸型ボックス (ブランクタイプ)未来工業当日出荷
感知器、コンセントの取付用の木ネジ溝付です。
添付の異径アダプターにより、2号コネクタが接続できます。
CDJ-22を使用すれば、PF管コネクタのMFSK-16G・MFSK-22Gも取り付けられます。
封印ビスが取り付けられます。
仕様2号コネクタ用 異径アダプター2個、CDジョイントナット2個付。色ミルキーホワイト適合コネクタ28(呼び28用〈G1〉)※14・16・22(異径アダプター使用)
軽量間仕切り用 調整固定バー両支持タイプ未来工業(1件のレビュー)翌々日出荷
軽量間仕切り壁にボックスを取り付ける場合に使用します。(木柱へも取り付けられます。)
深さ36mm用と45mm用があります。
軽量間柱の開口側、背面側どちらへも取り付けられます。
仕様適合軽量間柱間隔/260~430mm付属品軽天ビス×4本(Φ3.5×22)、ボックス取り付け用タッピンねじ×2本適合ボックスライドボックス:標準品(深さ:36mm)、浅形(深さ:28mm)
SBホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス)未来工業当日出荷から翌々日出荷
SBホルソーで丸穴をあけるだけで、壁に即、取り付けOK
(穴あけが正確だから、削り調整一切不要です。)
(1ヶ用:Φ60×2、2ヶ用:Φ60×4、3ヶ用:Φ60×6)
間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスのあと付けに最適です。
4本のスライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
PF管ステップルスクリュー釘付未来工業翌々日出荷から3日以内出荷
スクリュー釘、または木ビスがセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。※釘・ビス無しタイプは、取り付け釘等が選定できます。
ステップル内側に設けてあるリブにより、PF単層波付管のズレを防ぎます。
底面についた突起がステップルのズレを防止します。
PF管ステップル木ビス付未来工業¥1,898~税込¥2,088~
1セット(50個)
翌々日出荷
スクリュー釘、または木ビスがセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。※釘・ビス無しタイプは、取り付け釘等が選定できます。
ステップル内側に設けてあるリブにより、PF単層波付管のズレを防ぎます。
底面についた突起がステップルのズレを防止します。
PF管ステップル釘・ビス無し未来工業¥1,598~税込¥1,758~
1セット(50個)
翌々日出荷
スクリュー釘、または木ビスがセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。※釘・ビス無しタイプは、取り付け釘等が選定できます。
ステップル内側に設けてあるリブにより、PF単層波付管のズレを防ぎます。
底面についた突起がステップルのズレを防止します。
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
ページ: 1/ 3