電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 :「補修 穴埋め」の検索結果

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品のカテゴリでは各種ケーブルや電線を保護するために使用する管やそれに付随する部品などを取り扱っています。それぞれの用語を解説するとまず、電線管とは電線を守るために取り付ける管のことです。次にCDとPFですが、CDはオレンジ色の着色が施されており、主にコンクリートに埋設されます。また、耐熱性がないことも特徴の一つです。それに対しPFは着色や使用場所の制限はなく、耐熱性のあることが特徴です。そして最後に可とう管とは自在に曲げることができる柔らかい管のことをいいます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井面にスリーブ等を埋め戻す際にモルタル受けとして使用します。 2分割タイプなのですばやく確実に施工でき、キレイに仕上がります。 数種類の適合管を兼用できる折り罫付の便利なパッとです。 ベルト一体式なので耐荷重がアップし、モルタルのダレも発生しにくくなっています。 折り曲げが自在なのでデッキプレートにも使用できます。
タイプ定形
1箱(10本)
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井面にスリーブ等を埋め戻す際にモルタル受けとして使用します。 異径パイプやスリーブ穴が連続する場合等にカットして使用できます。 切断に便利な25mm方眼の折り罫付で、加工が簡単。補強ベルトも製作できます。
タイプフリー
1箱(20本)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)