電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 :「間仕切りボックス」の検索結果
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品のカテゴリでは各種ケーブルや電線を保護するために使用する管やそれに付随する部品などを取り扱っています。それぞれの用語を解説するとまず、電線管とは電線を守るために取り付ける管のことです。次にCDとPFですが、CDはオレンジ色の着色が施されており、主にコンクリートに埋設されます。また、耐熱性がないことも特徴の一つです。それに対しPFは着色や使用場所の制限はなく、耐熱性のあることが特徴です。そして最後に可とう管とは自在に曲げることができる柔らかい管のことをいいます。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
深さ28mm!薄壁に最適です。
ボックスの背合わせもできます。
種別1ヶ用
適合仕切板上下仕切り用/1M-S左右仕切り用/5M
横ノック接続管(本数)TLフレキ16/2CD管16/2PF管14・16/2
差し込みノック接続管(本数)-
適合規格(PS)E
仕様適合後付け磁石:NBS-3A・NBS-40S
サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。
磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
適合規格(PS)E
側面固定台座により、軽量間柱に固定できます!
二重天井内の野縁受けにガッチリ固定!(ボックス裏面に野縁受けの溝が付いています。)
ノックがドライバーで開けられます。(側面ノックは抜きやすい新形状!)
塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
種類中形四角(浅型)
側面ノックアウト22・22(25・25)×4
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
付属品タッピンねじ付
深さ(mm)45
3分ボルトが突起せずに取り付けられる固定溝付。 40mm軽量間柱内にボックス(JIS品)が収まります。
ボルトへのボックス取り付けが正面から行える為、GL壁等に最適です。
ノックがドライバーで開けられます。
※GL壁面のような裏側で作業出来ない場合に有効です。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
種類中形四角(浅型)
側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
1個
¥229
税込¥252
翌々日出荷
ボックスの内側に収まるフラットタイプの平塗代カバー付です。
3分ボルトが突起せずに取り付けられる固定溝付。40mm軽量間柱内にボックスが収まります。
ボルトへのボックス取り付けが正面から行える為、GL壁等に最適です。
ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
種類中形四角(浅型)
側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
両面使用できます。ボックス両面に平塗代カバーを取り付け、間柱内に収まります。
側面固定台座により、軽量間柱に固定できます!
3分ボルト、調整固定バーを通し、軽量間柱に固定できます。※浅型は、調整固定バーには取り付けられません。
ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
軽量間柱がズレた場合のボックス位置調整が容易にできます。
(軽量間仕切り用調整固定バーにセットして使用します。)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様アルミ箔付(塗代カバー)、平塗代カバー(フラットタイプ)付
適合軽量間仕切り用調整固定バー(KGP-130、KGP-188、KGP-230、KGP-230SB)
色グレー
ボックスの内側に収まるフラットタイプの平塗代カバー付ですから、ボックス深さ(44mm)のままの仕上がり寸法で施工ができます。
軽量間仕切りに簡単に取り付けられます。(メーカー調整固定バー、自在バーが簡単、確実に取り付けられます。)
ノックがドライバーであけられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様アルミ箔付(塗代カバー)
適合軽量間仕切り用調整固定バー、軽量間仕切り用自在バー
色グレー
種類中形四角(浅型)丸型(丸孔カバー)
側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
1個
¥379
税込¥417
翌々日出荷
ボックスの内側に収まるフラットタイプの平塗代カバー付ですから、ボックス深さ(45mm)のままの仕上がり寸法で施工ができます。
側面固定台座により、軽量間柱に直接固定できます。
二重天井内の野縁受けにガッチリ固定!
(ボックス裏面に野縁受けの溝が付いています。)
ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様アルミ箔付(塗代カバー)
色グレー
種類中形四角(浅型)
側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
塗代カバー不要!配線器具が直接取り付けられます。
軽量間仕切りに簡単に取り付けられます。(メーカー調整固定バー、自在バーが簡単、確実に取り付けられます。)
1個用ブランクカバー付。ブランクカバーを外せば2個用として使用できます。
ノックがドライバーで開けられます。
EGスライドボックスから取り外した折り取り磁石が取り付けられます。(ボックス穴をホルソーであける新工法に使用できます。)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
適合軽量間仕切り用調整固定バー、軽量間仕切り用自在バー
色グレー
種類中形四角(浅型)1ヶ用ブランクカバー付
側面ノックアウト22・22(25・25)×4
1個
¥329
税込¥362
翌々日出荷
間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。
スライドツメがガッチリボックスを固定します。
取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。
ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格(PS)E
最少必要な壁裏空間(mm)37
適合壁厚(mm)2~25
軽量間仕切り壁にボックスを取り付ける場合に使用します。(木柱へも取り付けられます。)
深さ36mm用と45mm用があります。
軽量間柱の開口側、背面側どちらへも取り付けられます。
仕様適合軽量間柱間隔/260~430mm
付属品軽天ビス×4本(Φ3.5×22)、ボックス取り付け用タッピンねじ×2本
適合ボックスライドボックス:標準品(深さ:36mm)、浅形(深さ:28mm)
1セット(10個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
軽量間柱を使用した間仕切り内に固定バー(別売)または角材を使用し、ボックス等を取り付ける場合に使用します。
適合固定バー:KB-120(120N)、30mmの角材
セット内容固定バー支持具×2、軽天ビス×10 (Φ3.5×22)
1セット
¥429
税込¥472
翌々日出荷
小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット!
間仕切り壁等、木ねじの効かない石膏ボードへのスイッチボックスのあと付けに最適です。
スライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
角穴でも取り付けられます。
仕様電着塗装(色:黒)
小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット
間仕切り壁等、木ねじの効かない石膏ボードへのスイッチボックスのあと付けに最適です。
4本のスライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
深さ14mm!極薄間仕切壁・GL壁にWコンセントを施工する場合に使用します。
ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
付属品タッピンねじ付
適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B
1個
¥269
税込¥296
翌々日出荷
SBホルソーで丸穴をあけるだけで、壁に即、取り付けOK
(穴あけが正確だから、削り調整一切不要です。)
(1ヶ用:Φ60×2、2ヶ用:Φ60×4、3ヶ用:Φ60×6)
間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスのあと付けに最適です。
4本のスライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
電話・TV・インターホン・チャイム等の配管用の端末、中継ボックスに使用します。
受け口のツメにより差し込むだけで、ガッチリ接続できます。
軽量間仕切り台座を使用し、軽量間柱にも取り付けられます。
適合管TLフレキ(14・16)、PF単層波付管(14)
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調/換気関連部品
- 空調配管工具
- 照明器具
- テレビ受信用機器
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電路支持材/支持金具
- 太陽光発電機器部材
- 通線工具類
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 漏電保護
- 接地材料
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。