露出スイッチやコンセントなどを取り付ける場合に使用される露出配管用ボックスです。
寸法A(mm)119
寸法B(mm)74
寸法C(mm)40
寸法E(mm)8(最小値)
寸法F(mm)2(最小値)
寸法D(Φmm)73(最小値)
寸法V(mm)83.5
寸法t(mm)3
取付ビス数2
適合規格(PS)E
取扱い終了
電線の引出し角度が管に対して45度で、雨水などを防止する構造です。
用途主として配管の引き込みに使用します。
適合規格(PS)E
取扱い終了
取扱い終了
取扱い終了
取扱い終了
火気を使用できない場所や、狭い場所での配管、その他一般配管用に最適です。
適合規格(PS)E
取扱い終了
小口径から中口径まで幅広くカバー。TS接合の標準接着剤としてご使用ください。
仕様低粘度速乾性
種類エスロン接着剤No.73
粘度500CPS
取扱い終了
適合サイズVE22まで
寸法A(mm)102
寸法C(mm)44
寸法t(mm)3.5
寸法V(mm)89
寸法W(mm)60
取付ビス数2
適合規格(PS)E
規格JIS C8435
取扱い終了
適合サイズ14~22
寸法A(mm)103
寸法B(mm)48
寸法C(mm)44
寸法V(mm)85
寸法W(mm)33
寸法t(mm)3
寸法D(mm)27
寸法F(mm)26
寸法G(mm)22
取付ビス数2
適合規格(PS)E
取扱い終了
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調/換気関連部品
- 空調配管工具
- 照明器具
- テレビ受信用機器
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電路支持材/支持金具
- 太陽光発電機器部材
- 通線工具類
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 漏電保護
- 接地材料
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。