電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 :「可とう電線管 ケイフレックス」の検索結果
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品のカテゴリでは各種ケーブルや電線を保護するために使用する管やそれに付随する部品などを取り扱っています。それぞれの用語を解説するとまず、電線管とは電線を守るために取り付ける管のことです。次にCDとPFですが、CDはオレンジ色の着色が施されており、主にコンクリートに埋設されます。また、耐熱性がないことも特徴の一つです。それに対しPFは着色や使用場所の制限はなく、耐熱性のあることが特徴です。そして最後に可とう管とは自在に曲げることができる柔らかい管のことをいいます。
商品豆知識
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ
保護等級IP67
使用温度範囲(℃)-20~60
機能防水/耐候/高耐油
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
色黒
配管固定配管
使用周囲温度(℃)-20~60
耐候性耐候
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS
配管可動配管
使用環境温度(℃)-5~60
耐油性高耐油
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水
亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。
日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。
耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。
用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です
MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。
色黒
仕様耐油性、耐候性
使用温度範囲(℃)-10~63
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調/換気関連部品
- 空調配管工具
- 照明器具
- テレビ受信用機器
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電路支持材/支持金具
- 太陽光発電機器部材
- 通線工具類
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 漏電保護
- 接地材料
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。