電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 :「2種可とう電線管」の検索結果
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品のカテゴリでは各種ケーブルや電線を保護するために使用する管やそれに付随する部品などを取り扱っています。それぞれの用語を解説するとまず、電線管とは電線を守るために取り付ける管のことです。次にCDとPFですが、CDはオレンジ色の着色が施されており、主にコンクリートに埋設されます。また、耐熱性がないことも特徴の一つです。それに対しPFは着色や使用場所の制限はなく、耐熱性のあることが特徴です。そして最後に可とう管とは自在に曲げることができる柔らかい管のことをいいます。
商品豆知識
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ
保護等級IP67
使用温度範囲(℃)-20~60
機能防水/耐候/高耐油
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
温度範囲(℃)-40~105
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS
配管可動配管
使用環境温度(℃)-5~60
耐油性高耐油
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:16
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2
最小内径(Φmm)フレキ:15.8
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G16
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:16
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2
最小内径(Φmm)フレキ:15.8
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G16
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:36
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2
最小内径(Φmm)フレキ:35
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G36
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:54
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2
最小内径(Φmm)フレキ:51.3
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G54
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:28
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2
最小内径(Φmm)フレキ:26.4
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G28
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:54
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2
最小内径(Φmm)フレキ:51.3
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G54
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:36
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2
最小内径(Φmm)フレキ:35
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G36
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:28
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2
最小内径(Φmm)フレキ:26.4
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G28
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:28
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2
最小内径(Φmm)フレキ:26.4
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G28
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:22
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2
最小内径(Φmm)フレキ:20.8
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G22
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:16
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2
最小内径(Φmm)フレキ:15.8
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G16
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:54
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2
最小内径(Φmm)フレキ:51.3
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G54
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:36
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2
最小内径(Φmm)フレキ:35
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G36
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:22
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2
最小内径(Φmm)フレキ:20.8
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G22
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:22
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2
最小内径(Φmm)フレキ:20.8
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G22
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調/換気関連部品
- 空調配管工具
- 照明器具
- テレビ受信用機器
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電路支持材/支持金具
- 太陽光発電機器部材
- 通線工具類
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 漏電保護
- 接地材料
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。