絞り込み
ブランド
  • IKO(日本トムソン)(6,296)
  • NSK(日本精工)(544)
  • THK(219)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(59)
  • Igus(イグス)(25)
  • SBC(14)
  • RS PRO(12)
  • T&T(9)
  • イマオコーポレーション(5)
  • 旭精工(3)
  • AirTAC(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • NB(日本ベアリング)(2)
  • Bosch Rexroth(2)
  • TMEHジャパン(1)
ブロック数
  • 1(63)
  • 2(70)
基本動定格荷重(N)
  • 1730(12)
  • 2780(14)
  • 4080(15)
  • 5240(24)
  • 7570(12)
  • 7580(11)
  • 7640(24)
  • 9700(12)
  • 11600(56)
  • 12400(26)
  • 14400(8)
  • 18100(48)
  • 18500(12)
  • 20600(24)
  • 22200(8)
  • 25200(32)
  • 29500(24)
  • 35400(32)
  • 36500(12)
  • 67900(10)
基本静定格荷重(N)
  • 2020(12)
  • 3150(14)
  • 4240(15)
  • 5480(24)
  • 7340(24)
  • 9390(24)
  • 10800(12)
  • 12300(24)
  • 12500(8)
  • 13400(57)
  • 18300(8)
  • 18800(24)
  • 20300(12)
  • 21100(48)
  • 28200(8)
  • 28800(32)
  • 31300(24)
  • 39800(12)
  • 40700(32)
  • 75500(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(75)
サービス分類
  • オーダー・加工(134)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LMガイド、ブロックは、転がりによってスライドし、直線運動をもたらす部品。装置の部品として使用されます。レールと、レール上を移動するブロックがセットになったものがLMガイドです。精密な動作が可能で、動作の再現性を求められる装置に強いことが特徴です。レール、ブロックにはさまざまなサイズがありますので、装置に合わせて選択を。また、高い剛性を追求したモデルの展開もあり、大きな加重のかかる部位での利用に適しています。
7,196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リニアガイド LRMシリーズ AirTACリニアガイド LRMシリーズAirTAC(1件のレビュー)
1,515税込1,667
1個
当日出荷から21日以内出荷
精度高級RoHS指令(10物質対応)対応予圧
LMレール取付穴専用キャップ THKLMレール取付穴専用キャップTHK
21税込23
1個
当日出荷から6日以内出荷
LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。
ボールスライド IKO(日本トムソン)ボールスライドIKO(日本トムソン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
ミニチュアリニアガイド LTシリーズ T&Tミニチュアリニアガイド LTシリーズT&T(4件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴精度等級上級
CVキャップ THKCVキャップTHK
74税込81
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプバラRoHS指令(10物質対応)対応
フラットローラー(FT/FTW形) THKフラットローラー(FT/FTW形)THK
51税込56
1個
当日出荷から10日以内出荷
LMブロック SHS○○C形 THKLMブロック SHS○○C形THK
7,598税込8,358特価
1個
当日出荷から翌日出荷
LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。
用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。ブロック取付穴種類タップ穴仕様エンドシール付きサイドシール付きインナシール付き種別SHS-C形種類ブロック単品
LMブロック SR-○○W形 THKLMブロック SR-○○W形THK
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷から翌日出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴タイプSR-W形
CルーブリニアウェイL・ML 標準形 ユニット単体 IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイL・ML 標準形 ユニット単体IKO(日本トムソン)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から112日以内出荷
リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。 リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
LMブロック SSR○○XV形 THKLMブロック SSR○○XV形THK
8,998税込9,898
1個
当日出荷
LMブロックの全長を短くした省スペースタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴仕様エンドシール付き種別SSR-XV形材質種類ブロック単品
リニアボールスライド(LS形/LSP形/LSC形) THKリニアボールスライド(LS形/LSP形/LSC形)THK
7,698税込8,468
1個
当日出荷から12日以内出荷
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ SBCリニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプSBC
13,980税込15,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴ブロック数SL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
リニアガイド用 CAP NSK(日本精工)リニアガイド用 CAPNSK(日本精工)(1件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から翌々日出荷
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ SBCリニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプSBC(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から25日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴タイプフランジタイプブロック数FL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さHおよび寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
LMガイド SRS-M形 THKLMガイド SRS-M形THK
4,298税込4,728特価
1セット
当日出荷から10日以内出荷
LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS形の標準タイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)
LMブロック SSR-○○XW形 THKLMブロック SSR-○○XW形THK
10,980税込12,078
1個
当日出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴タイプSSR-XW形仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
LMブロック SSR○○XW形 THKLMブロック SSR○○XW形THK(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴仕様エンドシール付き種別SSR-XW形材質スチール種類ブロック単品
スタンダードタイプリニアガイド AirTACスタンダードタイプリニアガイドAirTAC
2,798税込3,078
1個
16日以内出荷
精度等級並級RoHS指令(10物質対応)対応ブロックタイプスクエア型
LMブロック SHS○○V形 THKLMブロック SHS○○V形THK
7,598税込8,358
1個
当日出荷から翌々日出荷
LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-V形種類ブロック単品
LMブロック(HSR形) THKLMブロック(HSR形)THK(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。
ブロック取付穴種類タップ穴種別HSR-R形種類ブロック単品
LMガイド SRS-WM形 THKLMガイド SRS-WM形THK
10,760税込11,836
1セット
当日出荷から10日以内出荷
LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS-M形に対して、LMブロック全長(L)を長くし、幅(W)を広げ、定格荷重と許容モーメントを大きくしたタイプです。
種類セット品防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド用ブロック THKLMガイド用ブロックTHK
10,980税込12,078
1台
当日出荷
LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。ブロックのみ。
種別SSR-XW形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴材質スチール仕様エンドシール付き
リニアクランパ・ズィー HK NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー HKNBK(鍋屋バイテック会社)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から36日以内出荷
クロスローラーガイド(VR形) THKクロスローラーガイド(VR形)THK
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から71日以内出荷
種類クロスローラーガイド
LMガイド HSR-R形 THKLMガイド HSR-R形THK
17,980税込19,778
1セット
8日以内出荷
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SHS-C形 THKLMガイド SHS-C形THK
17,980税込19,778
1セット
8日以内出荷
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
仕様エンドシール+サイドシール+インナシール種類レール単体RoHS指令(10物質対応)対応
CルーブリニアウェイE・MES ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイE・MES ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体IKO(日本トムソン)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から31日以内出荷
CルーブリニアウェイE・MESは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
クロスローラウェイ IKO(日本トムソン)クロスローラウェイIKO(日本トムソン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から61日以内出荷
種類クロスローラーウェイ
クロスローラーリングRU形(内外輪一体形)両側シール付 THKクロスローラーリングRU形(内外輪一体形)両側シール付THK
28,980税込31,878
1個
当日出荷から71日以内出荷
種類クロスローラーリング
LMブロック(SHS形) THKLMブロック(SHS形)THK
8,698税込9,568
1個
当日出荷から翌日出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-LV形
LMレール(SHS形/定尺) THKLMレール(SHS形/定尺)THK(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。種類レール単品RoHS指令(10物質対応)対応
クロスローラーリングRB形(外輪分割形)両側シール付 THKクロスローラーリングRB形(外輪分割形)両側シール付THK
7,898税込8,688
1個
当日出荷から32日以内出荷
種類クロスローラーリング
クロスローラーリングRA形(外輪分割形)両側シール付 THKクロスローラーリングRA形(外輪分割形)両側シール付THK
15,980税込17,578
1個
当日出荷から77日以内出荷
種類クロスローラーリング
LMブロック(SHS形) THKLMブロック(SHS形)THK
7,698税込8,468
1個
当日出荷から翌日出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。幅を狭くし、取付け部にタップ加工が施こされています。
種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-R形
LMブロック(HSR○○C形) THKLMブロック(HSR○○C形)THK
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様【静的許容モーメント(kN・m)】MA/1個:0.324、MA/2個密着:1.8、MB/1個:0.324、MB/2個密着:1.8、MC/1個:0.366質量(kg)LMブロック:0.59寸法H(mm)6.8寸法L1(mm)59.5寸法t(mm)16寸法E(mm)12寸法B(mm)57寸法C(mm)45寸法T(mm)11寸法N(mm)6寸法T1(mm)10寸法K(mm)30.5寸法H3(mm)5.5寸法S(Φmm)M8グリースニップルB-M6FRoHS指令(10物質対応)対応高さM(mm)36基本定格荷重C(kN)27.6基本定格荷重Co(kN)36.4ブロック幅W(mm)70ブロック長さ(mm)83.1
LMガイド SHS-R形 THKLMガイド SHS-R形THK
15,400税込16,940
1セット
8日以内出荷
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、取付部はタップ加工が施されています。総ボールLMガイドHSR-R形の高さ寸法を継承したタイプです
種類セット防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ ドライリンR Igus(イグス)リニアブッシュ ドライリンRIgus(イグス)
1,598税込1,758
1個
14日以内出荷
リニアブッシュと寸法互換性があります。粉塵に対して耐性があります。
セット内容ドライリンR
LMガイド SSR-XW形 THKLMガイド SSR-XW形THK
17,900税込19,690
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
仕様エンドシール+サイドシール+インナシールRoHS指令(10物質対応)対応
LMブロック SSR-○○XV形 THKLMブロック SSR-○○XV形THK
9,498税込10,448
1個
当日出荷から翌日出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴タイプSSR-V形仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
リニアウェイL・LWL 標準形 ユニット単体 IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL 標準形 ユニット単体IKO(日本トムソン)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から31日以内出荷
リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
...
リニアガイド、ブロック