絞り込み
ブランド
  • THK
  • IKO(日本トムソン)(877)
  • NSK(日本精工)(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • Bosch Rexroth(1)
ブロック数
  • 1(13)
  • 2(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(12)
  • 10,000-50,000円(41)
  • 50,000-100,000円(21)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

リニアガイド、ブロック :「r20」の検索結果

関連キーワード
  • hsr20
  • ssr20xw
  • sr20w
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LMブロック(HSR形) THKLMブロック(HSR形)THK(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。
ブロック取付穴種類タップ穴種別HSR-R形種類ブロック単品
LMローラー(LR形/LRA形) THKLMローラー(LR形/LRA形)THK
4,898税込5,388
1個
当日出荷から9日以内出荷
LMブロック(HSR形) THKLMブロック(HSR形)THK
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷
精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部にタップ加工を施したタイプです。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴種類ブロック単品
LMブロック(HSR形) THKLMブロック(HSR形)THK
9,498税込10,448
1個
当日出荷から3日以内出荷
精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴種別HSR-LR形種類ブロック単品グリースニップルB-M6F
LMレール(SSR形/定尺) THKLMレール(SSR形/定尺)THK
8,998税込9,898
1本
当日出荷から10日以内出荷
種類レール単品材質ステンレス寸法G(mm)20その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応
LMレール(HSR形/定尺) THKLMレール(HSR形/定尺)THK(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から9日以内出荷
その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応
LMブロック SR-○○W形 THKLMブロック SR-○○W形THK
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から翌日出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴タイプSR-W形
LMブロック SSR○○XV形 THKLMブロック SSR○○XV形THK
9,498税込10,448
1個
当日出荷
LMブロックの全長を短くした省スペースタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴仕様エンドシール付き種別SSR-XV形材質種類ブロック単品
LMブロック SSR○○XW形 THKLMブロック SSR○○XW形THK(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴仕様エンドシール付き種別SSR-XW形材質スチール種類ブロック単品
LMガイド SSR-XW形 THKLMガイド SSR-XW形THK
21,800税込23,980
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
仕様エンドシール+サイドシール+インナシールRoHS指令(10物質対応)対応
LMブロック SR-○○V形 THKLMブロック SR-○○V形THK
9,898税込10,888
1個
当日出荷から翌日出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。SR-W形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
タイプSR-V形仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付きブロック取付穴種類タップ穴
【オーダー】LMレール(HSR型/寸法指定) THK【オーダー】LMレール(HSR型/寸法指定)THK
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
長さが1mmごとに指定できます。
種類レール単品その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
LMブロック SSR-○○XW形 THKLMブロック SSR-○○XW形THK
10,980税込12,078
1個
当日出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴タイプSSR-XW形仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
LMブロック(HR形) THKLMブロック(HR形)THK
16,980税込18,678
1セット
翌々日出荷から32日以内出荷
ブロック取付穴種類タップ穴種類ブロック単品RoHS指令(10物質対応)対応
LMブロック SSR-○○XV形 THKLMブロック SSR-○○XV形THK
9,898税込10,888
1個
当日出荷から翌日出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴タイプSSR-V形仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
LMガイド SSR-XTB形 THKLMガイド SSR-XTB形THK
23,800税込26,180
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックを底面から取付けられるので、テーブルに取付用ボルトの貫通穴が開けられない場合に最適です。
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
LMブロック SR-○○TB形 THKLMブロック SR-○○TB形THK
14,880税込16,368
1個
当日出荷から翌日出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。SR-W形と同一高さ寸法でLMブロックを下から取付けることが可能なタイプです
タイプSR-TB形仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
LMブロック SSR-○○XTB形 THKLMブロック SSR-○○XTB形THK
14,880税込16,368
1個
翌日出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 LMブロックを底面から取付けられるので、テーブルに取付用ボルトの貫通穴が開けられない場合に最適です。
ブロック取付穴種類タップ穴タイプSSR-XTB形仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
LMレールHSR 世界標準寸法 短納期対応品 THKLMレールHSR 世界標準寸法 短納期対応品THK
94,980税込104,478
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
レール長さ(mm)3000種類レール単品RoHS指令(10物質対応)対応
リニアガイドレール SR20-220L GK シリーズ THKリニアガイドレール SR20-220L GK シリーズTHK
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 20 mm、長さ 220 mm です。長さ: 220 mm 幅 20 mm
仕様●メーカーシリーズ:SR20-220L ( GK )●レール幅:20mm●レール長さ:220mm●材質:スチール●コード番号:211-5267アズワン品番65-7902-59
リニアガイドレール SRシリーズ THKリニアガイドレール SRシリーズTHK
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
SR リニアレールTHK SR リニアレールは、さまざまな環境におけるミニチュア、工作機械、その他の用途向け THK リニアキャリー製品に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SR●レール幅:20mm●レール長さ:640mm●コード番号:730-0108アズワン品番65-7846-16
リニアガイドレール SR20-400L GK シリーズ THKリニアガイドレール SR20-400L GK シリーズTHK
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 20 mm、長さ 400 mm です。長さ: 400 mm 幅 20 mm
仕様●メーカーシリーズ:SR20-400L ( GK )●レール幅:20mm●レール長さ:400mm●材質:スチール●コード番号:211-5270アズワン品番65-7902-60
リニアガイドキャリッジ SR-Vシリーズ 20mm THKリニアガイドキャリッジ SR-Vシリーズ 20mmTHK
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
SR-V リニアキャリッジTHK SR-V リニアキャリーは、ミニチュア用途、工作機械、及びリニアガイドが必要なその他の環境に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SR-V●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:47.3mm●キャリッジ幅:42mm●動定格荷重:7.16kN●静定格荷重:14.4kN●コード番号:730-0007アズワン品番65-8049-45
LMブロック(HSR〇〇C形) THKLMブロック(HSR〇〇C形)THK
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
LMブロックとLMレールをそれぞれ単品で購入可能
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.7MB)ブロック取付穴種類タップ穴
リニアガイドレール HSR20-460L GK シリーズ THKリニアガイドレール HSR20-460L GK シリーズTHK
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 20 mm、長さ 460 mm です。最大長: 460 mm 公称レールサイズ: 20 mm 測定標準メートル系 レールねじサイズ M6 硬度: 58 → 64 HRC 負荷容量: 21.3 kN
仕様●メーカーシリーズ:HSR20-460L ( GK )●レール幅:20mm●レール長さ:460mm●材質:スチール●コード番号:211-5239アズワン品番65-7970-45
リニアガイドレール HSRシリーズ THKリニアガイドレール HSRシリーズTHK
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
HSR リニアレールTHK HSR リニアレールは、THK HSR シリーズリニアキャリーでの使用に適していて、機械工具作業から小型用途まで、さまざまな環境で使用することができます。
仕様●メーカーシリーズ:HSR●レール幅:20mm●レール長さ:640mm●コード番号:730-0082アズワン品番65-8049-37
ベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 20mm THKベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 20mmTHK
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
THK HSR15C1SS ( GK )は、ミニチュアタイプから大型タイプまで取り揃えたフルボールベアリングガイドで、幅広い用途に適した工作機械からリニアガイド、カーブガイドに至るまで使用できます。リニアモーションベアリングにより、1 つでスムーズな動きと位置決めが可能 寸法
仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:74mm●キャリッジ幅:63mm●動定格荷重:19800N●静定格荷重:27400N●コード番号:208-9435アズワン品番65-7946-55
リニアガイドキャリッジ GSRシリーズ 43mm THKリニアガイドキャリッジ GSRシリーズ 43mmTHK
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
THK リニアボールキャリッジモデルは標準タイプです。動作温度範囲は -20 → +80 ℃ です高さ( mm ) 24 幅( mm ) 43 長さ( mm ) 74 定格 C : Ken 13.6 定格 C0 kN 15.3
仕様●メーカーシリーズ:GSR●レール幅:43mm●キャリッジ長さ:75mm●キャリッジ幅:43mm●動定格荷重:13600N●コード番号:217-5210アズワン品番65-7876-36
リニアガイドレール HSR20-340L GK シリーズ THKリニアガイドレール HSR20-340L GK シリーズTHK
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 20 mm、長さ 340 mm です。最大長さ: 340 mm 公称レールサイズ: 20 mm 測定標準メートル系 レールねじサイズ M6 硬度: 58 → 64 HRC 負荷容量: 21.3 kN
仕様●メーカーシリーズ:HSR20-340L ( GK )●レール幅:20mm●レール長さ:340mm●材質:スチール●コード番号:211-5237アズワン品番65-7894-89
リニアガイドレール HSR20-220L GK シリーズ THKリニアガイドレール HSR20-220L GK シリーズTHK
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 20 mm、長さ 220 mm です。最大長さ: 220 mm 公称レールサイズ: 20 mm 測定標準メートル系 レールねじサイズ M6 硬度: 58 → 64 HRC 負荷容量: 21.3 kN
仕様●メーカーシリーズ:HSR20-220L ( GK )●レール幅:20mm●レール長さ:220mm●材質:スチール●コード番号:211-5235アズワン品番65-7902-11
リニアガイドキャリッジ SR-Wシリーズ 20mm THKリニアガイドキャリッジ SR-Wシリーズ 20mmTHK
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
SR-W リニアキャリッジTHK SR-W リニアキャリーは、ミニチュア用途、工作機械、その他リニアガイドが必要な環境など、さまざまな用途に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SR-W●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:66.2mm●キャリッジ幅:42mm●動定格荷重:12.5kN●静定格荷重:25.2kN●コード番号:729-9998アズワン品番65-8049-61
リニアガイドレール SRシリーズ THKリニアガイドレール SRシリーズTHK
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
SR リニアレールTHK SR リニアレールは、さまざまな環境におけるミニチュア、工作機械、その他の用途向け THK リニアキャリー製品に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SR●レール幅:20mm●レール長さ:940mm●コード番号:730-0102アズワン品番65-8049-56
リニアガイドキャリッジ SSR-XWシリーズ 20mm THKリニアガイドキャリッジ SSR-XWシリーズ 20mmTHK
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
SSR-XW Linear CarriagesTHK SSR-XW Linear Carriages make use of a ball cage that helps to eliminate friction between ball bearings, offers low noise during use, and long-term maintenance-free operation, along with high speed response.
仕様●メーカーシリーズ:SSR-XW●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:66.5mm●キャリッジ幅:42mm●動定格荷重:19.6kN●静定格荷重:23.4kN●コード番号:730-0063アズワン品番65-8049-43
リニアガイドキャリッジ HSR 高機能 シリーズ 20mm THKリニアガイドキャリッジ HSR 高機能 シリーズ 20mmTHK
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
THK LM ガイド HSR シリーズの THK 個々のブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。は、エンドプレートを使用してボール列を循環させます ボールがを回転するときに LM ブロック内で組み立てます 精密に研磨された 4 列の回転側 LM ブロックと LM レールに取り付けます LM があってもボールが落ちない レールは保持によって保持されるため、取り外します プレート 材質:炭素鋼 外側の寸法 W (ブロックの幅)( mm ) 44
仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:90mm●キャリッジ幅:44mm●動定格荷重:23900N●コード番号:217-5217アズワン品番65-7885-14
LMブロック(GSR形) THKLMブロック(GSR形)THK
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷
ブロック取付穴種類タップ穴種類ブロック単品
LMガイド SR-W形 THKLMガイド SR-W形THK
20,898税込22,988
1セット
8日以内出荷
断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
リニアガイドキャリッジ SSR-XVシリーズ 20mm THKリニアガイドキャリッジ SSR-XVシリーズ 20mmTHK
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
SSR-XV リニアキャリッジTHK SSR-XV リニアキャリッジケージボールベアリング設計は、ボールベアリング間の摩擦を解消し、使用時のノイズを低減し、長期メンテナンスフリー動作と高速応答を実現します。
仕様●メーカーシリーズ:SSR-XV●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:47.7mm●キャリッジ幅:42mm●動定格荷重:13.4kN●静定格荷重:14.4kN●コード番号:730-0057アズワン品番65-8049-41
LMガイド SR-V形 THKLMガイド SR-V形THK
20,298税込22,328
1セット
8日以内出荷
断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイド。SR-W形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
リニアガイドキャリッジ SSRシリーズ 20mm THKリニアガイドキャリッジ SSRシリーズ 20mmTHK
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
THK LM ガイド SSR シリーズの THK 個々のブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。は、エンドプレートを使用してボール列を循環させます ボールがを回転するときに LM ブロック内で組み立てます 精密に研磨された 4 列の回転側 LM ブロックと LM レールに取り付けます このボールリテーナは、相互を排除して採用されています ボール間の摩擦及びの保持力も向上します グリース 材質:炭素鋼 コールアウトサイズ 20
仕様●メーカーシリーズ:SSR●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:66.5mm●キャリッジ幅:42mm●動定格荷重:19600N●コード番号:217-5245アズワン品番65-7887-95
LMガイド HSR-C形 THKLMガイド HSR-C形THK
18,800税込20,680
1セット
8日以内出荷から10日以内出荷
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
リニアガイド、ブロック